カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 富士通
  • Igus(イグス)(5)
  • 共立電気計器(2)
  • Kawasaki(2)
  • SIEMENS(2)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • マキテック(1)
  • TDKラムダ(1)
  • ニッサン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2413r」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PRIMERGY RX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 600GB*3 RAID5/W2022std/ラック)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※ 富士通PRIMERGY RX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 600GB*3 RAID5/W2022std/ラック)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※富士通
709,800税込780,780
1台
8日以内出荷
RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●リダンダンドパワー:なし●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●筐体:ラック●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×1(1/1)●VCCI:対応 ClassA●CPU数(最大):1個●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●CD:DVD-ROM●ホットスワップベイ(空/全):1/8●メモリスロット(空/全):3/4●メモリタイプ:4800 UDIMM●HDDタイプ:2.5 SAS、10Krpm●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools)&ドキュメント●FD:なし●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i●CPU数(標準):1個備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は1800GBとしておりますが、実容量はRAID5構成の為、1200GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA×1」搭載しております。電源(V)AC100(50/60Hz)電源500W電源×1本体質量(kg)最大13.1 [17.7(ラックレール含む)]最大消費電力(W)494本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436[483(突起部含む)]×556[612(突起部含む)]×43プロセッサーXeon E-2414チップセットIntel C266メインメモリー(MB)(標準)16000/(最大)128000RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)2.6グリーン購入法適合容量(TB)19.2LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
PRIMERGY RX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 300GB*3 RAID5/W2022std/ラック)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※ 富士通PRIMERGY RX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 300GB*3 RAID5/W2022std/ラック)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※富士通
639,800税込703,780
1台
8日以内出荷
RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:Xeon E-2414●メインメモリ(最大):128000MB●CD:DVD-ROM●VCCI:対応 ClassA●メインメモリ(標準):16000MB●筐体:ラック●ホットスワップベイ(空/全):1/8●HDD容量(最大):19200GB●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●HDD容量(標準):900GB●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●CPU数(標準):1個●メモリスロット(空/全):3/4●リダンダンドパワー:なし●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●本体サイズ(H×W×D):436[483(突起部含む)](W) × 556[612(突起部含む)](D) × 43(H) [mm] (1U)●最大消費電力(W):494●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×1(1/1)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●メモリタイプ:4800 UDIMM●FD:なし●CPU数(最大):1個●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は900GBとしておりますが、実容量はRAID5構成の為、600GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源500W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大13.1 [17.7(ラックレール含む)]周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2