カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 富士通
  • カシムラ(1)
  • FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
  • ハゼット(1)
  • AMPHENOL(1)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • ORAPI(1)
  • Lazos(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4800a008」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TX1330 M6 セレ(Xe-6315P/16G/600G*3/W25std) 富士通TX1330 M6 セレ(Xe-6315P/16G/600G*3/W25std)富士通
769,800税込846,780
1台
翌日出荷
RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●メモリスロット(空/全):2026/03/04●グラフィックコントローラ:32ビットカラー:1920×1200●リダンダンドパワー:なし●CPU:Xeon 6315P●CD:DVD-ROM●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0 x8(x8)×1(0/1)、PCI-Express5.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●電波法備考:サーバ対象外の為●CPU数(標準):1個●HDD容量(標準):1800GB●インストールOS:Windows Server 2025 Standard(16コア)●CPU数(最大):1個●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●メインメモリ(標準):16384MB●メインメモリ(最大):131072MB●HDD容量(最大):19200GB●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●FD:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリタイプ:4800 UDIMM●ホットスワップベイ(空/全):2026/05/08●VCCI:対応 ClassA●筐体:ペディスタル●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体サイズ(H×W×D):178(W) × 534[548(突起部含む)](D) × 448[457(突起部含む)](H) [mm]●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合品●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は1800GBとしておりますが、実容量はRAID5構成の為、1200GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源450W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大28.8周波数2.80GHz最大消費電力(W)481チップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
TX1320 M6 セレ(Xe-6315P/16G/480G*2/W22std) 富士通TX1320 M6 セレ(Xe-6315P/16G/480G*2/W22std)富士通
649,800税込714,780
1台
8日以内出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)61.44TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:Xeon 6315P●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):16384MB●メインメモリ(最大):131072MB●HDD容量(最大):61440GB●電波法備考:サーバ対象外の為●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●メモリスロット(空/全):2026/03/04●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(Windows Server 2025 Standard(16コア) ダウングレードサービス付)●本体サイズ(H×W×D):98[193(フット含む)](W) × 400[440(突起部含む)](D) × 340[360(フット含む)](H) mm●ホットスワップベイ(空/全):2026/02/04●リダンダンドパワー:なし●HDDタイプ:2.5 SATA SSD●CD:DVD-ROM●グラフィックコントローラ:32ビットカラー:1920×1200●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0 x8(x8)×1(1/1)、PCI-Express5.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●メモリタイプ:4800 UDIMM●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ●CPU数(標準):1個●筐体:ペディスタル●HDD容量(標準):960GB●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合品●FD:なし●VCCI:対応 ClassB●CPU数(最大):1個備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は960GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、480GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源280W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大11.4周波数2.80GHz最大消費電力(W)304チップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
研磨剤 100000特集