カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 富士通
  • エスコ(37)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(31)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(17)
  • イトーキ(13)
  • 三木プーリ(12)
  • シュナイダーエレクトリック(9)
  • ニシキ工業(6)
  • SMC(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • 戸上電機製作所(4)
  • ケーエム精密(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • 日本ブレード(4)
  • サンドビック(3)
  • 内外電機(3)
  • 富士電機(3)
  • リスパック(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AK12」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ 富士通リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ富士通
519税込571
1個
5日以内出荷
高密度実装 FTR-H1 タイプと比較して 26 % 省スペース 高い絶縁性 絶縁距離: Coil と contact の間は最小 6 mm 絶縁耐力: 4KV サージ強度: 10KV カドミウム不使用のエコプログラムコンタクトです 耐フラックスリレー、RT II
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:270 O●コイル電力:530mW●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●最大スイッチング電流 AC:10 A●最大スイッチング電流 DC:10 A●最大スイッチング電圧 DC:300V dc●長さ:24mm●奥行き:11mm●最大スイッチング電源 DC:300 W●コード番号:195-8215アズワン品番65-8083-45
リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ 富士通リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ富士通
619税込681
1個
7日以内出荷
UL、CSAFTR-K1シリーズパワーリレー富士通製FTR-H1ミニチュアパワーリレーです。金めっき銀合金コンタクト コンタクト定格: 16 A @ 250 V ac / 30 V dc
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:360 Ω●コイル電力:400mW●最大スイッチング電圧 AC:440V ac●最大スイッチング電圧 DC:300V dc●長さ:29mm●高さ:15.7mm●最大スイッチング電源 DC:384 W●コード番号:790-3338アズワン品番65-8059-20
リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ 富士通リレー 12V dc SPNO 基板実装タイプ富士通
619税込681
1個
7日以内出荷
リレー FTR-K1シリーズピーク電流80Aインラッシュの開閉能力 低消費電力400mW
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:20A●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:360 Ω●コイル電力:400mW●最大スイッチング電圧 AC:440V ac●最大スイッチング電圧 DC:300V dc●長さ:29mm●奥行き:12.7mm●最大スイッチング電源 DC:384 W●コード番号:450-335アズワン品番65-8090-65