仕様●HDD容量(標準):4000GB●CPU数(最大):1個●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●筐体:ペディスタル●HDDタイプ:3.5 BC-SATA、7.2krpm●電波法備考:サーバ対象外の為●ストレージ・ベイ3.5(空/全):0/2●メモリスロット(空/全):2026/03/04●本体サイズ(H×W×D):98[193(フット含む)](W) × 400[440(突起部含む)](D) × 340[360(フット含む)](H) mm●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●VCCI:対応 ClassB●FD:なし●CD:DVD-ROM●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリタイプ:4800 UDIMM●メインメモリ(標準):16384MB●メインメモリ(最大):131072MB●リダンダンドパワー:なし●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合品●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0 x8(x8)×1(1/1)、PCI-Express5.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●インストールOS:Windows Server 2025 Standard(16コア)●CPU数(標準):1個●HDD容量(最大):16000GB●グラフィックコントローラ:32ビットカラー:1920×1200●CPU:Xeon 6315P●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は4000GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、2000GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源280W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大11.4周波数2.80GHz最大消費電力(W)304チップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2