カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 富士通
  • CKD(10)
  • AMPHENOL(10)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • Dell Technologies(4)
  • HIOKI(日置電機)(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • SMC(2)
  • 八洲光学工業(2)
  • プラネックスコミュニケーションズ(2)
  • EPSON(1)
  • サンディスク(1)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](1)
  • 東洋技研(1)
  • ASUS(エイスース)(1)
  • SUPER TALENT(1)
  • ラトックシステム(1)
  • NETGEAR(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gb8a-2」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PRIMERGY TX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 600GB*4 RAID5+HS/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※ 富士通PRIMERGY TX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 600GB*4 RAID5+HS/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※富士通
759,800税込835,780
1台
8日以内出荷
RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●メモリスロット(空/全):3/4●VCCI:対応 ClassA●HDD容量(標準):2400GB●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●CD:DVD-ROM●FD:なし●リダンダンドパワー:なし●ホットスワップベイ(空/全):4/8●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●メインメモリ(標準):16000MB●メインメモリ(最大):128000MB●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●HDD容量(最大):19200GB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●CPU:Xeon E-2414●筐体:ペディスタル●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●メモリタイプ:4800 UDIMM●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●最大消費電力(W):481●CPU数(標準):1個●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●CPU数(最大):1個●本体サイズ(H×W×D):178(W) × 534[548(突起部含む)](D) × 448[457(突起部含む)](H) [mm]備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は2400GBとしておりますが、実容量はRAID5+HotSpare構成の為、1200GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源450W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大28.8周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
RX1330 M6 セレ(Xe-6315P/16G/480G*2/W25std) 富士通RX1330 M6 セレ(Xe-6315P/16G/480G*2/W25std)富士通
729,800税込802,780
1台
8日以内出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)61.44TB/CPU数(最大)1
仕様●メインメモリ(最大):131072MB●電波法備考:サーバ対象外の為●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●HDDタイプ:2.5 SATA SSD●メモリタイプ:4800 UDIMM●CD:DVD-ROM●筐体:ラック●メモリスロット(空/全):2026/03/04●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合品●HDD容量(標準):960GB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(2/2)、PCI-Express4.0(x4)×1(1/1)●CPU:Xeon 6315P●本体サイズ(H×W×D):436[483(突起部含む)](W) × 556[612(突起部含む)](D) × 43(H) [mm] (1U)●VCCI:対応 ClassA●CPU数(最大):1個●HDD容量(最大):61440GB●グラフィックコントローラ:32ビットカラー:1920×1200●インストールOS:Windows Server 2025 Standard(16コア)●メインメモリ(標準):16384MB●リダンダンドパワー:なし●CPU数(標準):1個●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ホットスワップベイ(空/全):2026/02/04●FD:なし備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は960GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、480GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源500W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大13.1 [17.7(ラックレール含む)]周波数2.80GHz最大消費電力(W)494チップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
TX1320 M6 セレ(Xe-6315P/16G/600G*2/W25std) 富士通TX1320 M6 セレ(Xe-6315P/16G/600G*2/W25std)富士通
639,800税込703,780
1台
8日以内出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●筐体:ペディスタル●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●CPU数(最大):1個●HDD容量(最大):19200GB●電波法備考:サーバ対象外の為●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●グラフィックコントローラ:32ビットカラー:1920×1200●本体サイズ(H×W×D):98[193(フット含む)](W) × 400[440(突起部含む)](D) × 340[360(フット含む)](H) mm●CPU:Xeon 6315P●メインメモリ(最大):131072MB●メインメモリ(標準):16384MB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0 x8(x8)×1(0/1)、PCI-Express5.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●HDD容量(標準):1200GB●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●リダンダンドパワー:なし●VCCI:対応 ClassB●メモリタイプ:4800 UDIMM●ホットスワップベイ(空/全):2026/02/04●CD:DVD-ROM●メモリスロット(空/全):2026/03/04●インストールOS:Windows Server 2025 Standard(16コア)●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合品●CPU数(標準):1個●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●FD:なし備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は1200GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、600GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源280W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大11.4周波数2.80GHz最大消費電力(W)304チップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2