カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 富士通
  • 旭精工(15)
  • FYH(日本ピローブロック)(13)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • トーホー(2)
  • サードウェーブ(2)
  • SMC(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • 南口精工(1)
  • 光精軌工業(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • SIEMENS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h313x」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TX1310 M5 セレ(XeE-2324G/16G/1T*2/W22std) 富士通TX1310 M5 セレ(XeE-2324G/16G/1T*2/W22std)富士通
439,800税込483,780
1台
翌日出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)32TB/CPU数(最大)1
仕様●メモリタイプ:3200 UDIMM●FD:なし●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●メモリスロット(空/全):2026/03/04●HDDタイプ:3.5 SATA、5.4krpm●CD:DVD-ROM●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(Windows Server 2025 Standard(16コア) ダウングレードサービス付)●ストレージ・ベイ3.5(空/全):2026/02/04●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●HDD容量(最大):48000GB●HDD容量(標準):2000GB●グラフィックコントローラ:32ビットカラー:1920×1200●電波法備考:サーバ対象外の為●本体サイズ(H×W×D):180(W) × 313(D) × 374(H)mm●CPU数(標準):1個●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express4.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0 x8(x8)×1(1/1)、PCI-Express3.0 x4(x4)×2(2/2)●メインメモリ(最大):131072MB●CPU数(最大):1個●VCCI:対応 ClassA●メインメモリ(標準):16384MB●リダンダンドパワー:なし●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合品●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●CPU:Xeon E-2324G●筐体:ペディスタル●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は2000GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、1000GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「ディスプレイポート*1」「VGA*1」搭載しております。電源250W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大11周波数3.10GHz最大消費電力(W)274チップセットIntel C256RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
TX1310 M5 セレ(XeE2324G/16G/1T*2/WIoT25SS) 富士通TX1310 M5 セレ(XeE2324G/16G/1T*2/WIoT25SS)富士通
389,800税込428,780
1台
翌日出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)32TB/CPU数(最大)1
仕様●メモリスロット(空/全):2026/03/04●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●メモリタイプ:3200 UDIMM●メインメモリ(最大):131072MB●FD:なし●CPU:Xeon E-2324G●グラフィックコントローラ:32ビットカラー:1920×1200●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●HDD容量(標準):2000GB●リダンダンドパワー:なし●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●CPU数(標準):1個●インストールOS:Windows Server IoT 2025 for Storage Standard(16コア)●ストレージ・ベイ3.5(空/全):2026/02/04●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express4.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0 x8(x8)×1(1/1)、PCI-Express3.0 x4(x4)×2(2/2)●HDD容量(最大):48000GB●CPU数(最大):1個●本体サイズ(H×W×D):180(W) × 313(D) × 374(H)mm●VCCI:対応 ClassA●CD:DVD-ROM●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):16384MB●HDDタイプ:3.5 SATA、5.4krpm●電波法備考:サーバ対象外の為●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合品●筐体:ペディスタル●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ備考3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付。HDD容量は2000GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、1000GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「ディスプレイポート*1」「VGA*1」搭載しております。電源250W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大11周波数3.10GHz最大消費電力(W)274チップセットIntel C256RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
TX1310 M5 セレ(XeE-2324G/16G/1T*2/W25std) 富士通TX1310 M5 セレ(XeE-2324G/16G/1T*2/W25std)富士通
429,800税込472,780
1台
翌日出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)32TB/CPU数(最大)1
仕様●HDD容量(最大):48000GB●VCCI:対応 ClassA●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU数(最大):1個●メモリスロット(空/全):2026/03/04●CPU:Xeon E-2324G●メインメモリ(最大):131072MB●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●HDDタイプ:3.5 SATA、5.4krpm●インストールOS:Windows Server 2025 Standard(16コア)●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合品●電波法備考:サーバ対象外の為●メインメモリ(標準):16384MB●CPU数(標準):1個●グラフィックコントローラ:32ビットカラー:1920×1200●HDD容量(標準):2000GB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express4.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0 x8(x8)×1(1/1)、PCI-Express3.0 x4(x4)×2(2/2)●CD:DVD-ROM●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●リダンダンドパワー:なし●本体サイズ(H×W×D):180(W) × 313(D) × 374(H)mm●筐体:ペディスタル●ストレージ・ベイ3.5(空/全):2026/02/04●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●FD:なし●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ●メモリタイプ:3200 UDIMM備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は2000GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、1000GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「ディスプレイポート*1」「VGA*1」搭載しております。電源250W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大11周波数3.10GHz最大消費電力(W)274チップセットIntel C256RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
関連キーワード
h2313x特集
  • おすすめ人気ランキング
  • h2313x