カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • 富士通
  • コガネイ(296)
  • BIGM(丸山製作所)(34)
  • SMC(18)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(17)
  • 三菱電機(12)
  • ミツビシ(8)
  • ミヤコ自動車(5)
  • TOEX(LIXIL)(5)
  • OHNO(大野ゴム工業)(4)
  • 丸一ゴム工業(4)
  • Seeed Studio(4)
  • HYPER(4)
  • 彗星電子システム(4)
  • CKD(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • HIOKI(日置電機)(3)
  • ホンダ(3)
  • エクソンモービル(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mb4a」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TX1310 M5 セレ(XeE2324G/16G/480G*2/W25std) 富士通TX1310 M5 セレ(XeE2324G/16G/480G*2/W25std)富士通
599,800税込659,780
1台
8日以内出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)1.92TB/CPU数(最大)1
仕様●筐体:ペディスタル●HDDタイプ:3.5 SATA SSD●HDD容量(標準):960GB●VCCI:対応 ClassA●CPU:Xeon E-2324G●CPU数(最大):1個●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express4.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0 x8(x8)×1(1/1)、PCI-Express3.0 x4(x4)×2(2/2)●HDD容量(最大):19200GB●リダンダンドパワー:なし●インストールOS:Windows Server 2025 Standard(16コア)●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合品●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●CPU数(標準):1個●CD:DVD-ROM●電波法備考:サーバ対象外の為●メインメモリ(標準):16384MB●メモリタイプ:3200 UDIMM●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●メモリスロット(空/全):2026/03/04●FD:なし●グラフィックコントローラ:32ビットカラー:1920×1200●メインメモリ(最大):131072MB●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ●本体サイズ(H×W×D):180(W) × 313(D) × 374(H)mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージ・ベイ3.5(空/全):2026/02/04●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は960GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、480GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「ディスプレイポート*1」「VGA*1」搭載しております。電源250W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大11周波数3.10GHz最大消費電力(W)274チップセットIntel C256RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
TX1310 M5 セレ(XeE-2324G/16G/4T*2/W25std) 富士通TX1310 M5 セレ(XeE-2324G/16G/4T*2/W25std)富士通
699,800税込769,780
1台
8日以内出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)32TB/CPU数(最大)1
仕様●メインメモリ(最大):131072MB●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●ストレージ・ベイ3.5(空/全):2026/02/04●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express4.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0 x8(x8)×1(1/1)、PCI-Express3.0 x4(x4)×2(2/2)●メモリタイプ:3200 UDIMM●HDDタイプ:3.5 BC-SATA、7.2krpm●CPU:Xeon E-2324G●メインメモリ(標準):16384MB●筐体:ペディスタル●本体サイズ(H×W×D):180(W) × 313(D) × 374(H)mm●FD:なし●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合品●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●CD:DVD-ROM●リダンダンドパワー:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:サーバ対象外の為●CPU数(最大):1個●グラフィックコントローラ:32ビットカラー:1920×1200●メモリスロット(空/全):2026/03/04●HDD容量(最大):48000GB●CPU数(標準):1個●HDD容量(標準):8000GB●インストールOS:Windows Server 2025 Standard(16コア)●VCCI:対応 ClassA備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は8000GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、4000GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「ディスプレイポート*1」「VGA*1」搭載しております。電源250W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大11周波数3.10GHz最大消費電力(W)274チップセットIntel C256RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
TX1310 M5 セレ(XeE2324G/16G/2T*2/WIoT25SS) 富士通TX1310 M5 セレ(XeE2324G/16G/2T*2/WIoT25SS)富士通
399,800税込439,780
1台
8日以内出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)32TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU:Xeon E-2324G●HDD容量(標準):4000GB●リダンダンドパワー:なし●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●CPU数(標準):1個●電波法備考:サーバ対象外の為●メインメモリ(標準):16384MB●メモリスロット(空/全):2026/03/04●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VCCI:対応 ClassA●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合品●筐体:ペディスタル●本体サイズ(H×W×D):180(W) × 313(D) × 374(H)mm●CPU数(最大):1個●CD:DVD-ROM●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ●インストールOS:Windows Server IoT 2025 for Storage Standard(16コア)●FD:なし●グラフィックコントローラ:32ビットカラー:1920×1200●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●HDDタイプ:3.5 SATA、5.4krpm●HDD容量(最大):48000GB●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●メインメモリ(最大):131072MB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express4.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0 x8(x8)×1(1/1)、PCI-Express3.0 x4(x4)×2(2/2)●メモリタイプ:3200 UDIMM●ストレージ・ベイ3.5(空/全):2026/02/04備考3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付。HDD容量は4000GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、2000GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「ディスプレイポート*1」「VGA*1」搭載しております。電源250W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大11周波数3.10GHz最大消費電力(W)274チップセットIntel C256RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
TX1310 M5 セレ(XeE-2324G/16G/2T*2/W25std) 富士通TX1310 M5 セレ(XeE-2324G/16G/2T*2/W25std)富士通
449,800税込494,780
1台
8日以内出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)32TB/CPU数(最大)1
仕様●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ●HDD容量(最大):48000GB●リダンダンドパワー:なし●ストレージ・ベイ3.5(空/全):2026/02/04●メモリスロット(空/全):2026/03/04●CPU:Xeon E-2324G●筐体:ペディスタル●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express4.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0 x8(x8)×1(1/1)、PCI-Express3.0 x4(x4)×2(2/2)●CPU数(最大):1個●電波法備考:サーバ対象外の為●メインメモリ(最大):131072MB●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU数(標準):1個●メインメモリ(標準):16384MB●HDD容量(標準):4000GB●グラフィックコントローラ:32ビットカラー:1920×1200●本体サイズ(H×W×D):180(W) × 313(D) × 374(H)mm●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合品●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●メモリタイプ:3200 UDIMM●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●インストールOS:Windows Server 2025 Standard(16コア)●VCCI:対応 ClassA●FD:なし●HDDタイプ:3.5 SATA、5.4krpm●CD:DVD-ROM備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は4000GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、2000GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「ディスプレイポート*1」「VGA*1」搭載しております。電源250W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大11周波数3.10GHz最大消費電力(W)274チップセットIntel C256RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
TX1310 M5 セレ(XeE-2324G/16G/2T*2/W22std) 富士通TX1310 M5 セレ(XeE-2324G/16G/2T*2/W22std)富士通
459,800税込505,780
1台
8日以内出荷
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)32TB/CPU数(最大)1
仕様●メモリスロット(空/全):2026/03/04●本体サイズ(H×W×D):180(W) × 313(D) × 374(H)mm●メインメモリ(最大):131072MB●ストレージ・ベイ3.5(空/全):2026/02/04●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合品●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(Windows Server 2025 Standard(16コア) ダウングレードサービス付)●HDD容量(最大):48000GB●FD:なし●メモリタイプ:3200 UDIMM●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ●HDD容量(標準):4000GB●リダンダンドパワー:なし●CPU数(標準):1個●筐体:ペディスタル●HDDタイプ:3.5 SATA、5.4krpm●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express4.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0 x8(x8)×1(1/1)、PCI-Express3.0 x4(x4)×2(2/2)●電波法備考:サーバ対象外の為●CD:DVD-ROM●CPU:Xeon E-2324G●メインメモリ(標準):16384MB●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●CPU数(最大):1個●グラフィックコントローラ:32ビットカラー:1920×1200●VCCI:対応 ClassA備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は4000GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、2000GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「ディスプレイポート*1」「VGA*1」搭載しております。電源250W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大11周波数3.10GHz最大消費電力(W)274チップセットIntel C256RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
PRIMERGY TX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 300GB*4 RAID5+HS/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※ 富士通PRIMERGY TX1330 M6 セレクト(Xeon E-2414/16GB/SAS 300GB*4 RAID5+HS/W2022std/タワー)※富士通製メモリ増設の際はご注意ください!※富士通
669,800税込736,780
1台
8日以内出荷
RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●CPU:Xeon E-2414●筐体:ペディスタル●メモリタイプ:4800 UDIMM●本体サイズ(H×W×D):178(W) × 534[548(突起部含む)](D) × 448[457(突起部含む)](H) [mm]●FD:なし●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●最大消費電力(W):481●CPU数(最大):1個●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●VCCI:対応 ClassA●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(1/2)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済●CPU数(標準):1個●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●メインメモリ(標準):16000MB●HDD容量(標準):1200GB●HDD容量(最大):19200GB●CD:DVD-ROM●リダンダンドパワー:なし●メインメモリ(最大):128000MB●メモリスロット(空/全):3/4●ホットスワップベイ(空/全):4/8●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は1200GBとしておりますが、実容量はRAID5+HotSpare構成の為、600GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源450W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大28.8周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2