カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 富士通
  • CONTEC(コンテック)(27)
  • StarTech.com(24)
  • BUFFALO(バッファロー)(9)
  • サンワサプライ(8)
  • サンワダイレクト(6)
  • Dell Technologies(5)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
  • 共立電子産業(3)
  • Lazos(3)
  • EPSON(2)
  • アズワン(1)
  • エレコム(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • IKO(日本トムソン)(1)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](1)
  • オンダ製作所(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「os-5a」の検索結果

特価
本日3月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子ペーパー 富士通電子ペーパー富士通
61,980税込68,178
1台
当日出荷
手書きのメモやPDFへの書き込みができる超軽量・薄型電子ペーパーです。カラーフィルターを追加した(8色活用可能)E-ink 新ディスプレイを採用し、「Wacomデジタイザ」を搭載した充電不要のスタイラスペンを付属しています。筆圧に応じて筆跡や太さが変わる筆圧感知機能もあり、まるで紙とペンのようなリアルな筆記を実現。「暗記モード(暗記学習向け)」や「ページめくり機能(演奏向け)」といった便利な機能も活用できます。サイズは、コンパクトなA5と大画面のA4の2サイズ。QUADERNO C pp動作対応OS:Windows 1 ome(64ビット)/Windows 1 ro(64ビット)、Windows 0 ome 64ビット)/Windows 0 ro(64ビット)、Windows 0(32ビット)非対応Windows .1以前非対応、macOS 5 Sequoia)/macOS 4 Sonoma)/macOS 3 Ventura)、macOS 2 Monterey) 降のバージョンではBluetoothでの接続はできません。QUADERNO obile pp 作対応OS:Android 5/Android 4/Android 3、タブレット非対応、Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。*Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。iOS 8/iOS 7/iOS 6※iPad非対応
仕様●暗号化:WPA2-PSK (AES), 802.1x EAP (TLS / PEAP)●サポートファイルフォーマット(拡張子):PDF (.pdf)●内蔵メモリーに保存可能なPDFのファイル数:約10000ファイル(1ファイルあたり約2.2MBのPDFファイル)●外部ストレージ:接続不可●筆圧感知:4096段階容量32GB/約22GB以上バッテリー内蔵型リチウムイオン充電池使用周波数(Hz)無線LAN:2.4帯、5帯、NFC:13.56M帯/FeliCa(画面のロック解除)、NFC Forum Type 4 Tag (QUADERNO Mobile Appとの簡単接続)充電時間(時間)約2.5(USB PD充電器接続時または電源オフUSB充電機能使用時)/約7(USB充電)動作温度(℃)5~35OS【Windows】10Home/10Pro/11Home/11Pro【macOS】15(Sequoia)/14(Sonoma)/13(Ventura)インターフェイスUSB2.0 Type-Cコネクタバッテリー稼動時間(Bluetooth(R) 機能オフ時)Wi-Fi機能オフ時:最長2週間/Wi-Fi機能オン時:最長5日間無線通信方式IEEE 802.11a/b/g/n/ac MIMOタッチパネル方式静電容量方式指入力対応タッチパネル/電磁誘導方式デジタイザ対応(スタイラスペン)BluetoothBluetooth(R)標準規格 Ver.5.1(Bluetooth Low Energy対応)
TX1330 M6 セレ(Xe-6315P/16G/300G*4/W25std) 富士通TX1330 M6 セレ(Xe-6315P/16G/300G*4/W25std)富士通
749,800税込824,780
1台
8日以内出荷
RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●CPU数(最大):1個●リダンダンドパワー:なし●FD:なし●筐体:ペディスタル●メインメモリ(最大):131072MB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0 x8(x8)×1(0/1)、PCI-Express5.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●VCCI:対応 ClassA●電波法備考:サーバ対象外の為●CPU:Xeon 6315P●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体サイズ(H×W×D):178(W) × 534[548(突起部含む)](D) × 448[457(突起部含む)](H) [mm]●HDD容量(最大):19200GB●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合品●メモリスロット(空/全):2026/03/04●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済●インストールOS:Windows Server 2025 Standard(16コア)●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●メモリタイプ:4800 UDIMM●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●HDD容量(標準):1200GB●メインメモリ(標準):16384MB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CD:DVD-ROM●ホットスワップベイ(空/全):2026/04/08●CPU数(標準):1個●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●グラフィックコントローラ:32ビットカラー:1920×1200備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は1200GBとしておりますが、実容量はRAID5+HotSpare構成の為、600GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源450W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大28.8周波数2.80GHz最大消費電力(W)481チップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
RX1330 M5セレ(XeE2324G/16G/2T*10/WIoT22SS) 富士通RX1330 M5セレ(XeE2324G/16G/2T*10/WIoT22SS)富士通
379,800税込417,780
1台
8日以内出荷
RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)20TB/CPU数(最大)1
仕様●HDDタイプ:2.5 BC-SATA、7.2krpm●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express4.0(x8)×2(0/2)、PCI-Express3.0(x4)×1(1/1)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:サーバ対象外の為●HDD容量(標準):20000GB●メインメモリ(標準):16384MB●ディスクコントローラ:E SASアレイコントローラカード(PRAID EP520i)●VCCI:対応 ClassA●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合品●リダンダンドパワー:なし●ホットスワップベイ(空/全):0/10●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済●インストールOS:Windows Server IoT 2022 for Storage Standard(16コア)●CD:なし●メモリスロット(空/全):2026/03/04●HDD容量(最大):20000GB●CPU数(最大):1個●メインメモリ(最大):131072MB●メモリタイプ:3200 UDIMM●添付ソフト(ツール):ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●CPU数(標準):1個●筐体:ラック●FD:なし●CPU:Xeon E-2324G●本体サイズ(H×W×D):435.4[482.6(突起部含む)](W) × 558[612(突起部含む)](D) × 43(H) [mm] (1U)●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵●VRAM:16MB備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は20000GBとしておりますが、実容量はRAID5+HotSpare構成の為、16000GB(2000GB*8)となります。(HotSpareは2000GB*1)外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源500W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大13 [16.8(ラックレール含む)]周波数3.10GHz最大消費電力(W)507チップセットIntel C256RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2(オンボード)、10GBASE-T×8(Quad port LANカード)
TX1330 M6 セレ(Xe-6315P/16G/300G*3/W25std) 富士通TX1330 M6 セレ(Xe-6315P/16G/300G*3/W25std)富士通
699,800税込769,780
1台
8日以内出荷
RAID5/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)19.2TB/CPU数(最大)1
仕様●HDDタイプ:2.5 SAS、 10Krpm●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0 x8(x8)×1(0/1)、PCI-Express5.0 x8(x16)×1(1/1)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●本体サイズ(H×W×D):178(W) × 534[548(突起部含む)](D) × 448[457(突起部含む)](H) [mm]●メインメモリ(最大):131072MB●HDD容量(標準):900GB●グラフィックコントローラ:32ビットカラー:1920×1200●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●筐体:ペディスタル●メインメモリ(標準):16384MB●HDD容量(最大):19200GB●FD:なし●電波法備考:サーバ対象外の為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU数(標準):1個●ホットスワップベイ(空/全):2026/05/08●メモリスロット(空/全):2026/03/04●CD:DVD-ROM●電気通信事業法備考:サーバ対象外の為●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合品●ディスクコントローラ:F SASアレイコントローラカード(PRAID CP500i)●RAIDアダプタ:A:RAID5実装済●メモリタイプ:4800 UDIMM●インストールOS:Windows Server 2025 Standard(16コア)●リダンダンドパワー:なし●CPU:Xeon 6315P●VCCI:対応 ClassA●CPU数(最大):1個備考1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は900GBとしておりますが、実容量はRAID5構成の為、600GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。電源450W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)本体質量(kg)最大28.8周波数2.80GHz最大消費電力(W)481チップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2