カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 富士通
  • 常磐精工(6)
  • ホンダ(4)
  • StarTech.com(3)
  • KTM(3)
  • アイコ(2)
  • オーム電機(2)
  • TRUSCO(2)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
  • アズワン(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ツヨロン(藤井電工)(1)
  • Pro-Auto(1)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
  • HEADS(ヘッズ)(1)
  • MV AGUSTA(1)
  • テクノ販売(1)
  • トレード(1)
  • TURBO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「trb3」の検索結果

特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fujitsu 信号用リレー  表面実装 富士通Fujitsu 信号用リレー 表面実装富士通
639税込703
1個
翌々日出荷
接点構成2c仕様コイル電圧 = 4.5V dc接点構成 = DPDTスイッチング電流 = 1 Aターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 145 Ω最大スイッチング電圧 AC = 250V ac最大スイッチング電圧 DC = 220V dcアプリケーションタイプ = シグナル長さ = 10.6mm奥行き = 7.2mm高さ = 4.4mm寸法 = 10.6 x 7.2 x 4.4mm寿命 = 100 x 103回RoHS指令(10物質対応)対応
リレー 4.5V dc 2c接点 表面実装タイプ 富士通リレー 4.5V dc 2c接点 表面実装タイプ富士通
889税込978
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:4.5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●極数:2●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:145 O●コイル電力:140mW●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●長さ:10.9mm●シリーズ:FTR-B3●最大スイッチング電源 AC:62.5VA●コード番号:195-8057アズワン品番65-8083-68
リレー 4.5V dc 2c接点 表面実装タイプ 富士通リレー 4.5V dc 2c接点 表面実装タイプ富士通
599税込659
1個
6日以内出荷
UL、CSAFTR-B3 シリーズミニチュアリレー富士通の FFTR-B3 シリーズ 2 極超ミニチュア信号リレーは、高さが 6 mm 未満の超低プロファイル、広い動作範囲、DIL ピッチ端子、密閉プラスチックカバーを特長としています。双子接点の採用で高い信頼性を実現 コンタク
仕様●コイル電圧:4.5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:表面実装●スイッチング電流:1A●極数:2●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:145 Ω●コイル電力:140mW●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電圧 DC:220V dc●長さ:10.6mm●コイルと接点間の耐電圧:2.5kV●最大スイッチング電源 AC:62.5VA●コード番号:790-3307アズワン品番65-8062-17