カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(17)
絞り込み
ブランド
  • 富士通
  • BUFFALO(バッファロー)(13)
  • エレコム(136)
  • タイムリー(3)
  • サンワサプライ(45)
  • TP-LINK(7)
  • ラトックシステム(6)
  • オーム電機(22)
  • StarTech.com(94)
  • エアリア(1)
  • グリーンハウス(6)
  • Dell Technologies(125)
  • サンエス(98)
  • NEC(75)
  • ASUS(エイスース)(69)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(52)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(44)
  • RS PRO(43)
  • Dynabook(41)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「type-c lan」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子ペーパー 富士通電子ペーパー富士通
61,980税込68,178
1台
当日出荷
手書きのメモやPDFへの書き込みができる超軽量・薄型電子ペーパーです。カラーフィルターを追加した(8色活用可能)E-ink 新ディスプレイを採用し、「Wacomデジタイザ」を搭載した充電不要のスタイラスペンを付属しています。筆圧に応じて筆跡や太さが変わる筆圧感知機能もあり、まるで紙とペンのようなリアルな筆記を実現。「暗記モード(暗記学習向け)」や「ページめくり機能(演奏向け)」といった便利な機能も活用できます。サイズは、コンパクトなA5と大画面のA4の2サイズ。QUADERNO C pp動作対応OS:Windows 1 ome(64ビット)/Windows 1 ro(64ビット)、Windows 0 ome 64ビット)/Windows 0 ro(64ビット)、Windows 0(32ビット)非対応Windows .1以前非対応、macOS 5 Sequoia)/macOS 4 Sonoma)/macOS 3 Ventura)、macOS 2 Monterey) 降のバージョンではBluetoothでの接続はできません。QUADERNO obile pp 作対応OS:Android 5/Android 4/Android 3、タブレット非対応、Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。*Google ixel3/3XL/3a、Google ixel4/4XL 、「QUADERNO obile pp」と接続できないことを確認しております。iOS 8/iOS 7/iOS 6※iPad非対応
仕様●暗号化:WPA2-PSK (AES), 802.1x EAP (TLS / PEAP)●サポートファイルフォーマット(拡張子):PDF (.pdf)●内蔵メモリーに保存可能なPDFのファイル数:約10000ファイル(1ファイルあたり約2.2MBのPDFファイル)●外部ストレージ:接続不可●筆圧感知:4096段階容量32GB/約22GB以上バッテリー内蔵型リチウムイオン充電池使用周波数(Hz)無線LAN:2.4帯、5帯、NFC:13.56M帯/FeliCa(画面のロック解除)、NFC Forum Type 4 Tag (QUADERNO Mobile Appとの簡単接続)充電時間(時間)約2.5(USB PD充電器接続時または電源オフUSB充電機能使用時)/約7(USB充電)動作温度(℃)5~35OS【Windows】10Home/10Pro/11Home/11Pro【macOS】15(Sequoia)/14(Sonoma)/13(Ventura)インターフェイスUSB2.0 Type-Cコネクタバッテリー稼動時間(Bluetooth(R) 機能オフ時)Wi-Fi機能オフ時:最長2週間/Wi-Fi機能オン時:最長5日間無線通信方式IEEE 802.11a/b/g/n/ac MIMOタッチパネル方式静電容量方式指入力対応タッチパネル/電磁誘導方式デジタイザ対応(スタイラスペン)BluetoothBluetooth(R)標準規格 Ver.5.1(Bluetooth Low Energy対応)
LIFEBOOK A5513/RX (Core i3-1315U/8GB/SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11 Pro 64bit/Officeなし/15.6型HD) 富士通LIFEBOOK A5513/RX (Core i3-1315U/8GB/SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11 Pro 64bit/Officeなし/15.6型HD)富士通
112,800税込124,080
1台
翌日出荷
仕様●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●標準消費電力:約4.9W●バッテリ:リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、HD(1366×768ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色●PCリサイクル:対応(有償)●WWAN:なし●本体サイズ(H×W×D):374(W)×250(D)×24.1~32.5(H)mm●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大1920×1200ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット/最大1677万色●ストレージ容量:256GB●附属品:ACアダプタ、電源ケーブル、USBマウス(光学式)、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●エネルギー消費効率:12区分 23.4kWh/年 (AA)●電気通信事業法備考:無線LAN●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●メインメモリ(最大):64GB●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、アナログRGB×1、HDMI出力端子×1●電気通信事業法:適合●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●CPU詳細:インテル Corei3-1315Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.50GHz)●メモリスロット(空/全):1/2●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●ディスプレイサイズ:15.6型●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics(CPU内蔵)●メインメモリ(標準):8GB●最大消費電力(備考):約74W●最大消費電力:74W●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●メモリカードスロット:なし●VRAM容量:メインメモリと共用●PCI-Expressスロット:なし●VCCI:対応 VCCI ClassB●J-Moss:対応電源ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)約1950ディスプレイ15.6型解像度HD(1366×768ドット)、1677万色スピーカーステレオスピーカー内蔵OSWin11 Pro 64bitチップセットCPUと一体キーボードあり 日本語テンキー付キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイント、USBマウス(光学式)Webカメラあり 内蔵(有効画素数約92万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×1(左側面)オフィスソフトなし
LIFEBOOK U9413/RX (Core i7-1370P/光学ドライブなし/Win11 Pro 64bit/Officeなし/14.0型WUXGA) 富士通LIFEBOOK U9413/RX (Core i7-1370P/光学ドライブなし/Win11 Pro 64bit/Officeなし/14.0型WUXGA)富士通
214,800税込236,280
1台
翌日出荷から8日以内出荷
電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)約891ディスプレイ14.0型解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色使用CPUCore i7スピーカーステレオスピーカー内蔵OSWin11 Pro 64bitチップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイントWebカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)オフィスソフトなし
LIFEBOOK A5515/TX (i3/SM/W11P64/OFなし) 富士通LIFEBOOK A5515/TX (i3/SM/W11P64/OFなし)富士通
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
仕様●VRAM容量:メインメモリと共用●バッテリ:リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●WWAN:なし●タッチパネル:非搭載●附属品:ACアダプタ、電源ケーブル、USBマウス(光学式)、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●メモリカードスロット:なし●電気通信事業法:適合●メモリタイプ:PC5-5200(DDR5-5200)●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●CPU詳細:インテル Corei3-1315Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.50GHz)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●メモリスロット(空/全):2026/01/02●エネルギー消費効率:12区分 23.7kWh/年 (AA)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●PCI-Expressスロット:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源ケーブル、リチウムイオン電池が対象●本体サイズ(H×W×D):368(W)×250(D)×23.9~31.5(H)mm●電気通信事業法備考:有線LAN●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット/最大1677万色●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●PCグリーンラベル:適合●電波法備考:無線LAN●PCリサイクル:対応(有償)●J-Moss:対応●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics(CPU内蔵)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、HD(1366×768ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応 VCCI ClassB●電波法:適合●WiMAX:なし●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、アナログRGB×1、HDMI出力端子×1消費電力(W)約5.3電源ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート、角型DC-IN)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)約1950最大消費電力(W)74メモリー容量8GB解像度HD(1366×768ドット)、1677万色使用CPUCorei3スピーカーステレオスピーカー内蔵画面サイズ15.6OSWindows11 Pro 64bitチップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード/カラー(黒)キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、106キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイント、USBマウス(光学式)Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応、電源オフUSB充電機能付き)×1(左側面)オフィスソフトなし
ESPRIMO D7015/TX (i5/SM/W11P64/OFなし) 富士通ESPRIMO D7015/TX (i5/SM/W11P64/OFなし)富士通
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
消費電力(W)約11本体質量(g)約4900最大消費電力(W)287解像度DisplayPort×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色スピーカーなしチップセットインテル Q670WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応無線LANなしUSBType-A:USB 2.0×4(フロント×2、リア×2)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×2(フロント×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)オフィスソフトなし
LIFEBOOK A5515/TX (C5/SM/W11P64/OFなし) 富士通LIFEBOOK A5515/TX (C5/SM/W11P64/OFなし)富士通
119,800税込131,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
消費電力(W)約5.5電源ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート、角型DC-IN)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)約1950スピーカーステレオスピーカー内蔵チップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード/カラー(黒)キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、106キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイント、USBマウス(光学式)Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応、電源オフUSB充電機能付き)×1(左側面)オフィスソフトなし
LIFEBOOK A5515/TX (C5/SM/W11P64/OFHB) 富士通LIFEBOOK A5515/TX (C5/SM/W11P64/OFHB)富士通
159,800税込175,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
消費電力(W)約5.5電源ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート、角型DC-IN)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)約1950スピーカーステレオスピーカー内蔵チップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード/カラー(黒)キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、106キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイント、USBマウス(光学式)Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応、電源オフUSB充電機能付き)×1(左側面)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
LIFEBOOK A5515/TX (i3/SM/W11P64/OFHB) 富士通LIFEBOOK A5515/TX (i3/SM/W11P64/OFHB)富士通
149,800税込164,780
1台
翌日出荷
仕様●PCリサイクル:対応(有償)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット/最大1677万色●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●メインメモリ(標準):8GB●電波法備考:無線LAN●WiMAX:なし●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●エネルギー消費効率:12区分 23.7kWh/年 (AA)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●タッチパネル:非搭載●電波法:適合●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、HD(1366×768ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●メモリカードスロット:なし●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源ケーブル、リチウムイオン電池が対象●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、アナログRGB×1、HDMI出力端子×1●PCI-Expressスロット:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics(CPU内蔵)●電気通信事業法備考:有線LAN●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●メモリタイプ:PC5-5200(DDR5-5200)●バッテリ:リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)●VCCI:対応 VCCI ClassB●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●WWAN:なし●J-Moss:対応●附属品:ACアダプタ、電源ケーブル、USBマウス(光学式)、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●VRAM容量:メインメモリと共用●プロセッサーテクノロジー:第13世代●CPU詳細:インテル Corei3-1315Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.50GHz)●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●PCグリーンラベル:適合●メモリスロット(空/全):2026/01/02●ストレージ容量:256GB●本体サイズ(H×W×D):368(W)×250(D)×23.9~31.5(H)mm●ディスプレイサイズ:15.6型消費電力(W)約5.3電源ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート、角型DC-IN)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)約1950最大消費電力(W)74解像度HD(1366×768ドット)、1677万色スピーカーステレオスピーカー内蔵チップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード/カラー(黒)キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、106キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイント、USBマウス(光学式)Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応、電源オフUSB充電機能付き)×1(左側面)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
ESPRIMO G6015/TX (i5/W11P64/OFなし) 富士通ESPRIMO G6015/TX (i5/W11P64/OFなし)富士通
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
消費電力(W)約4.7電源ACアダプタ(65W)、入力AC100~240V、50/60Hz本体質量(g)約800最大消費電力(W)74解像度DisplayPort ×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI ×1 最大4096×2160ドット/1677万色、アナログRGB 最大1920×1200ドット/1677万色スピーカーなしチップセットインテル B660キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB2.0×2(リア×2)、USB3.2(Gen1)×2(フロント×2)、USB3.2(Gen2)×1(リア×1)、Type-C:USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)オフィスソフトなし
ESPRIMO G6015/TX (i5/W11P64/OFHB) 富士通ESPRIMO G6015/TX (i5/W11P64/OFHB)富士通
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
消費電力(W)約4.7電源ACアダプタ(65W)、入力AC100~240V、50/60Hz本体質量(g)約800最大消費電力(W)74解像度DisplayPort ×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI ×1 最大4096×2160ドット/1677万色、アナログRGB 最大1920×1200ドット/1677万色スピーカーなしチップセットインテル B660キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB2.0×2(リア×2)、USB3.2(Gen1)×2(フロント×2)、USB3.2(Gen2)×1(リア×1)、Type-C:USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
ESPRIMO D7015/TX (i3/SM/W11P64/OFHB) 富士通ESPRIMO D7015/TX (i3/SM/W11P64/OFHB)富士通
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
仕様●本体サイズ(H×W×D):89(W)×296(D)×314(H)mm(縦置時)、129(W)×296(D)×326(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●PCリサイクル:対応(有償)●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort(音声出力対応)×1、HDMI×1●メインメモリ(標準):8GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●J-Moss:対応●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが対象●ストレージタイプ:暗号化SSD●PCグリーンラベル:適合●エネルギー消費効率:16区分 49.2kWh/年(AA)●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)、ラインイン端子(リア×1)、ラインアウト端子(リア×1)●VCCI:対応 ClassB●メモリカードスロット:なし●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●CPU詳細:Core i3-14100(クロック周波数 Pコア:最大4.70GHz)●ディスプレイ詳細:なし●電波法備考:電波を発しないため●プロセッサーテクノロジー:第14世代●ストレージ容量:256GB●メモリスロット(空/全):2026/01/02●VRAM容量:メインメモリと共有●温湿度条件、最高動作高度:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1[空1]/ 150mm×69mm●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:なし●電気通信事業法備考:電波を発しないため●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(最大):64GB●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、電源ケーブル(2P変換プラグ付)、フット×2、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク消費電力(W)約11電源AC100V±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4%本体質量(g)約4900最大消費電力(W)287解像度DisplayPort×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色スピーカーなしチップセットインテル Q670キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応無線LANなしUSBType-A:USB 2.0×4(フロント×2、リア×2)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×2(フロント×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
【中古パソコン】LIFEBOOK U7410/D (14インチ/i5-10310U/8GB/SSD128GB/Windows11Pro) 富士通【中古パソコン】LIFEBOOK U7410/D (14インチ/i5-10310U/8GB/SSD128GB/Windows11Pro)富士通
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!Intel第10世代CPU搭載!14インチノート/WEBカメラ内蔵/
用途使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、シール跡があり、キートップの印字が欠けているものがあります。※同一商品が多数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!液晶画面にキズや圧迫痕があります。※ecoモードの使用ができません。仕様ランク:特選付属品ACアダプターインターフェースUSB 3.0×2 D-Sub15,HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ USB(Type-C)×1メモリー容量8GBディスプレイ14解像度(X)1366、(Y)768使用CPUCore i5、10310UOSWindows 11 Proネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN容量(GB)ストレージ1:128ストレージ1:SSD内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics光学ドライブ非搭載
LIFEBOOK U9413/RX (Core i7-1370P/光学ドライブなし/Win11 Pro 64bit/Officeなし/14.0型WUXGA) 富士通LIFEBOOK U9413/RX (Core i7-1370P/光学ドライブなし/Win11 Pro 64bit/Officeなし/14.0型WUXGA)富士通
244,800税込269,280
1台
8日以内出荷
LTEモデル
電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)約931ディスプレイ14.0型解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色使用CPUCore i7スピーカーステレオスピーカー内蔵OSWin11 Pro 64bitチップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイントWebカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)オフィスソフトなし
LIFEBOOK U9413/RX (Core i7-1370P/光学ドライブなし/Win11 Pro 64bit/Office Home & Business 2024/14.0型WUXGA) 富士通LIFEBOOK U9413/RX (Core i7-1370P/光学ドライブなし/Win11 Pro 64bit/Office Home & Business 2024/14.0型WUXGA)富士通
249,800税込274,780
1台
8日以内出荷
本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)約891ディスプレイ14.0型解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色使用CPUCore i7スピーカーステレオスピーカー内蔵OSWin11 Pro 64bitチップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイントWebカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
LIFEBOOK U9413/RX (Core i7-1370P/光学ドライブなし/Win11 Pro 64bit/Office Home & Business 2024/14.0型WUXGA) 富士通LIFEBOOK U9413/RX (Core i7-1370P/光学ドライブなし/Win11 Pro 64bit/Office Home & Business 2024/14.0型WUXGA)富士通
289,800税込318,780
1台
8日以内出荷
LTEモデル 本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)約931ディスプレイ14.0型解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色使用CPUCore i7スピーカーステレオスピーカー内蔵OSWin11 Pro 64bitチップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイントWebカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
ESPRIMO D7014/RX (Core i7-14700/8GB/SSD・512GB/スーパーマルチ/Win11 Pro 64bit/Officeなし) 富士通ESPRIMO D7014/RX (Core i7-14700/8GB/SSD・512GB/スーパーマルチ/Win11 Pro 64bit/Officeなし)富士通
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
仕様●メモリスロット(空/全):3/4●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 770(CPUに内蔵)●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、電源ケーブル(2P変換プラグ付)、フット×2、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●VRAM容量:メインメモリと共有●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)、ラインイン端子(リア×1)、ラインアウト端子(リア×1)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ディスプレイ詳細:なし●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort(音声出力対応)×2、HDMI×1●メモリカードスロット:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●PCリサイクル:対応(有償)●最大消費電力:287W●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●エネルギー消費効率:16区分 39.7kWh/年(AAA)●電気通信事業法備考:電波を発しないため●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1[空1]/ 150mm×69mm●プロセッサーテクノロジー:第14世代●CPU詳細:Core i7-14700(クロック周波数 Pコア:最大5.40GHz)●メインメモリ(標準):8GB●本体サイズ(H×W×D):89(W)×296(D)×314(H)mm(縦置時)、129(W)×296(D)×326(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:暗号化SSD●VCCI:対応 ClassB●標準消費電力:約10W●その他無線データ転送:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載電源AC100V±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4%本体質量(g)約4900メモリー容量8GB解像度DisplayPort×2 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色使用CPUCore i7スピーカーなしOSWin11 Pro 64bitチップセットインテル Q670キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD512GB光学ドライブスーパーマルチ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応無線LANなしUSBType-A:USB 2.0×7(フロント×3、リア×4)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)、Type-C:USB3.2(Gen2x2)×1(フロント×1)オフィスソフトなし
ESPRIMO D7015/TX (i3/SM/W11P64/OFなし) 富士通ESPRIMO D7015/TX (i3/SM/W11P64/OFなし)富士通
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
仕様●エネルギー消費効率:16区分 49.2kWh/年(AA)●メインメモリ(最大):64GB●メモリカードスロット:なし●メインメモリ(標準):8GB●タッチパネル:非搭載●温湿度条件、最高動作高度:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)、ラインイン端子(リア×1)、ラインアウト端子(リア×1)●メモリスロット(空/全):2026/01/02●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1[空1]/ 150mm×69mm●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが対象●CPU詳細:Core i3-14100(クロック周波数 Pコア:最大4.70GHz)●PCグリーンラベル:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:電波を発しないため●プロセッサーテクノロジー:第14世代●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●ディスプレイ詳細:なし●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●その他無線データ転送:なし●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)●VCCI:対応 ClassB●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●ストレージタイプ:暗号化SSD●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、電源ケーブル(2P変換プラグ付)、フット×2、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●本体サイズ(H×W×D):89(W)×296(D)×314(H)mm(縦置時)、129(W)×296(D)×326(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●PCリサイクル:対応(有償)●ストレージ容量:256GB●VRAM容量:メインメモリと共有●電波法備考:電波を発しないため●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort(音声出力対応)×1、HDMI×1消費電力(W)約11電源AC100V±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4%本体質量(g)約4900最大消費電力(W)287解像度DisplayPort×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色スピーカーなしチップセットインテル Q670キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応無線LANなしUSBType-A:USB 2.0×4(フロント×2、リア×2)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×2(フロント×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)オフィスソフトなし