カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 富士通
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vtf24021bt」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスプレイ 富士通ディスプレイ富士通
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷から13日以内出荷
使いやすい画面調整機能使う人の姿勢に合わせて画面の高さや角度を調整する機構を搭載しています。自分に合った画面の位置で作業することで、肩こりなどの疲れを低減させることができます。また、表示する内容に合わせて画面を左右に90°ずつ回転することができ、縦画面にすることでWebサイトの閲覧や製作、WordやPDFなどの文書も見やすくなります。
付属品ACアダプタ・電源ケーブル・HDMIケーブル(1.8m)・取扱説明書・保証書電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプタ)消費電力(W)(スリープモード)0.5未満角度(°)スイーベル:右回り30/ 左回り30、チルト角度 上/下(縦画面時):17 / -6(17/ -6)、ローテート:右回り90 / 左回り90表面処理ノングレア最大消費電力(W)標準18/最大23色温度(K)デフォルト:6500コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080(16:9)表示色1677万色保証期間5年視野角(左右:上下)178° / 178°VESAマウント(mm)100×100(壁掛け)スピーカー2.0W×2(ステレオ)動作湿度(%)10~80(非動作時:8~80)/結露しないこと色(本体)ブラックカラーモード標準 / 暖色 / 寒色 / sRGB / ユーザー設定、ブルーライトカットロック盗難防止用ロック高さ調整範囲(mm)145(可動範囲)ヘッドフォン端子ステレオミニジャックΦ3.5mmバックライトLEDバックライト画面仕様標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画動作温度範囲(℃)10~35(非動作時:0~50)最大輝度(cd/m2)250ブルーライトカットブルーライト低減機能ボタン仕様メニュー / 左矢印 / 右矢印 / 入力切替 / 電源フリッカーフリー