- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- MUELLER ELECTRIC
- 3ページ目
3ページ目: MUELLER ELECTRICのすべての商品
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様●終端処理: 終端処理済み●コネクタ 2: BNC●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●減衰: 40 dB @ 1 MHz●長さ: 1.5m●外被色: 黒●定格電圧: 500 V ac●動作温度 Max: +85℃●Mueller RG58 MIL規格の同軸リード. Mueller製のMil規格プレミアムRG58C/Uリード線製品は頑丈な接続ソリューションを提供. コネクタに結合された成形PVCストレインリリーフ 50 Ωインピーダンス さまざまな長さを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
仕様●アダプタタイプ: BNCオス-オス●アダプタタイプA: BNC●アダプタタイプB: BNC●オス/メス A: オス●オス/メス B: オス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●極性: ノーマル●表面処理:コンタクト: 金●長さ: 32.3mm●表面処理:本体: ニッケル●コンタクト材質: ベリリウム銅●Mueller BNCアダプタ. MuellerのBNCアダプタ製品は、様々な同軸用途で使用できる信頼性の高い50又は75 Ωアダプタです。 アダプタタイプには、BNC対バインディングポスト、ジャック対ジャックアダプタ、プラグ対JKアダプタ、BNC対フォノアダプタ、その他各種のアダプタが含まれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
仕様●アダプタタイプ: BNCメス-メス●アダプタタイプA: BNC●アダプタタイプB: BNC●オス/メス A: メス●オス/メス B: メス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●極性: ノーマル●表面処理:コンタクト: 金●長さ: 33.5mm●表面処理:本体: 変色防止●コンタクト材質: ベリリウム銅●Mueller BNCアダプタ. MuellerのBNCアダプタ製品は、様々な同軸用途で使用できる信頼性の高い50又は75 Ωアダプタです。 アダプタタイプには、BNC対バインディングポスト、ジャック対ジャックアダプタ、プラグ対JKアダプタ、BNC対フォノアダプタ、その他各種のアダプタが含まれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
仕様●色: 赤●オス/メス: オス●端子方法: 圧着, はんだ●定格電圧: 1500V dc●コネクタサイズ: 4 mmA●コンタクト仕上げ: ニッケル●長さ: 38.1mm●コンタクト材質: 真鍮●絶縁材: PVC●Mueller絶縁型バナナジャック-標準バナナプラグ. 絶縁型のバナナジャック-標準バナナプラグで、ニッケルめっきの黄銅ボディ、ニッケルめっきのベリリウム銅ケージスプリング、及びナイロンの絶縁体が付いています。 このプラグアダプタは長さ66.3 mmで、絶縁型、非絶縁型、及び引き込み式のバナナプラグとかん合します。. 定格電圧が1000 V、1500 V及び5000 V dc @ 15 Aのハンズフリーテストのオプションを用意 18 AWG、20 AWG及び22 AWGのワイヤとの併用に最適 用途に応じてプッシュフィット式、圧着式、はんだ付け終端を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥559
税込¥615
7日以内出荷
仕様●終端処理: 終端処理済み●コネクタ 2: BNC●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●減衰: 40 dB @ 1 MHz●長さ: 15.2m●外被色: 黒●定格電圧: 500 V ac●シース材質: PVC℃●Mueller RG58 MIL規格の同軸リード. Mueller製のMil規格プレミアムRG58C/Uリード線製品は頑丈な接続ソリューションを提供. コネクタに結合された成形PVCストレインリリーフ 50 Ωインピーダンス さまざまな長さを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様●終端処理: 終端処理済み●同軸タイプ: RG58C/U●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●減衰: 40 dB @ 1 MHz●長さ: 4.6m●外被色: 黒●使用温度範囲: -40 → +85 ℃●Mueller RG58 MIL規格の同軸リード. Mueller製のMil規格プレミアムRG58C/Uリード線製品は頑丈な接続ソリューションを提供. コネクタに結合された成形PVCストレインリリーフ 50 Ωインピーダンス さまざまな長さを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
仕様●リード長: 36インチ●定格電流: 45A●テストリードの種類: 4 mmコネクタ用テストリード●定格電圧: 600V●コネクタ A ジェンダー: プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●色: 黒●絶縁材: PVC●Mueller絶縁ブーツ、J.S. Popperテレコムクリップ用. J.S.用インシュレーターブーツ耐久性に優れたPVC製のポッパーテレコムクリップ。在庫番号 ; 714-8424 714-8424 、 ; 714-8427 714-8427 、 ; 714-8421 714-8421 、 ; 714-8430 714-8430 、 ; 714-8433 714-8433 、 ; 714-8437は 714-8437は 長さ61mmで、JP-25182、JP-8099、JP-8783、JP-33699、JP-33674 J.S.ポッパーテレコムクリップとの使用に適しています。在庫番号 ; 714-8446と 714-8446と ; 714-8449は 714-8449は 長さ45.7mmで、J.S.との使用に適しています。バナナジャックまたはネジ式バナナジャック接続のポッパーテレコムクリップ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
7日以内出荷
仕様●色: 黒●絶縁材: PVC●Mueller テストクリップ用絶縁ブーツ. 各種テストクリップ用のPVC絶縁ブーツです。テストクリップとの互換性については、表を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥659
税込¥725
7日以内出荷
仕様●リード長: 36インチ●定格電流: 45A●色: 赤●定格電圧: 600V●コネクタ A ジェンダー: プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
仕様●リードタイプ: テストプローブリード●リード長: 1.2m●定格電流: 10A●テストプローブ、48インチPVC、ねじ込み式ストレートニードル、シュラウドなし、4 mmバナナプラグ。マルチ機能テストプロッド-シュラウドなしバナナプラグ 材質: ニードル: ステンレススチール、バナナプラグ: ニッケルめっき黄銅、ハウジング: ABS、フックアップワイヤ: 90 ℃ PVC 絶縁付き#18 AWG (65/36)スズめっき銅。 定格: 600 V、10 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●アダプタタイプ: BNC Tメス-オス-メス●アダプタタイプA: BNC x 2●アダプタタイプB: BNC●オス/メス A: メス●オス/メス B: オス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: 金●長さ: 33mm●表面処理:本体: 変色防止●コンタクト材質: ベリリウム銅●Mueller BNCアダプタ. MuellerのBNCアダプタ製品は、様々な同軸用途で使用できる信頼性の高い50又は75 Ωアダプタです。 アダプタタイプには、BNC対バインディングポスト、ジャック対ジャックアダプタ、プラグ対JKアダプタ、BNC対フォノアダプタ、その他各種のアダプタが含まれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
仕様製品群:- 終端:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:- ターミナル タイプ:圧縮ラグ スタッド サイズ メトリック:M6 スタッド サイズ インペリアル:1/4inch 絶縁:非絶縁 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1346-52
1個
¥479
税込¥527
23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1346-77
1個
¥5,598
税込¥6,158
8日以内出荷
仕様種別:ジャック コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:5kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:クリンプ / はんだ 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1346-80
1個
¥779
税込¥857
23日以内出荷
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:- コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト 終端 タイプ:ネジ 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1346-54
1個
¥779
税込¥857
8日以内出荷
仕様Inter シリーズ コネクタ A:バナナ 4mm ポジションからの変換:2 種別からの変換:プラグ Inter シリーズ コネクタ B:BNC 同軸 ポジションへの変換:1 種別への変換:ジャック 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1346-55
1個
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
仕様許容電流値 = 200Aジョー開口 = 38mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PERoHS対応. Muellerエポキシコーティングバッテリクリップ. Muellerのプレミアムシリーズのヘビーデューティーエポキシコーティングバッテリクリップは、広範なバッテリ充電用途に使用できる信頼性の高いクリップです。 上面実装及び側面実装の両方のバッテリ端子に取り付け可能な、38.1 mmの最大ジョー容量を誇ります。. スチール製エポキシコーティングクリップ、銅めっきジョー付き 定格電流200 A 標準の黒又は赤の両方を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 200Aジョー開口 = 38mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PERoHS対応. Muellerエポキシコーティングバッテリクリップ. Muellerのプレミアムシリーズのヘビーデューティーエポキシコーティングバッテリクリップは、広範なバッテリ充電用途に使用できる信頼性の高いクリップです。 上面実装及び側面実装の両方のバッテリ端子に取り付け可能な、38.1 mmの最大ジョー容量を誇ります。. スチール製エポキシコーティングクリップ、銅めっきジョー付き 定格電流200 A 標準の黒又は赤の両方を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 20A色 = 黒定格電圧 = 1kVコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = ライトアングルコンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)絶縁体 = PVC動作温度 Min = -50℃UL認定. Mueller 4 mm被覆シリコーンテストリード. Muellerのプレミアム製品の被覆シリコーンテストリードは、厳しい作業を行えるように設計された堅牢なテストソリューションを提供. ストレート型及び直角型を用意 ニッケルめっきベリリウム銅及び黄銅プラグ 18 AWG柔軟なシリコーンケーブル 定格、1000 V 20 A さまざまな用途に対応できるよう、多様な長さや色を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 0.9mセカンダリコネクタタイプ = BNC色 = 黒コネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線RoHS対応. Mueller BNCテストリード. Mueller BNCテストリードシリーズです。 用途に合わせたわに口クリップと同軸リードを用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 変色防止の黄銅接続 さまざまな長さを用意 オプションのBNC-バナナプラグを用意
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 200Aジョー開口 = 38mmコンタクト材質 = 銅めっきスチール絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PVCDFARS認証、RoHS準拠. Mueller絶縁バッテリクリップ. Muellerの汎用バッテリクリップは、頑丈で信頼性の高いクリップです。 圧着又ははんだ付けで取り付けます。色付きの各種絶縁物が付属しています。. 定格電流200 Aの銅めっきスチール及び定格電流400 Aの純銅の導体オプションあり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 63.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロンRoHS準拠、IEC1010準拠. Mueller絶縁カプラ. Muellerの絶縁バナナカプラは、信頼性が高く、堅牢な接続ソリューションです。 ニッケルめっき黄銅コネクタとナイロン絶縁物から製造されています。. 様々な色を用意 長さ63.5 mm 定格: 1000 V @ 15 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 300V ac許容電流値 = 5A色 = 黒リード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = スチール絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = わに口クリップコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり動作温度 Max = +105℃Muellerわに口クリップ. Mueller製の4 mmわに口クリップには、絶縁型や非絶縁型などの仕様と多様な色を用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 53mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PPMuellerバナナプラグ. Muellerバナナプラグシリーズです。 さまざまな色とサイズのモデルが用意されています。 どの4 mmモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 赤リード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = スチール絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = わに口クリップコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり動作温度 Max = +105℃RoHS Compliant. Mueller Alligator Test Lead. Premium range of insulated Alligator clip leads from Mueller provide the user with a reliable testing product. Comprising of a Nickel plated steel clip insulated with a PVC hood, along with a 20AWG tinned copper wire lead. Rated to hands free testing at 300V @ 10A Offered in an assortment of lengths including 300mm, 600mm, 900mm, 1.2m ; 1.5m Standard Red ; Black colours available
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 黒リード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = スチール絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = わに口クリップコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり動作温度 Max = +105℃RoHS Compliant. Mueller Alligator Test Lead. Premium range of insulated Alligator clip leads from Mueller provide the user with a reliable testing product. Comprising of a Nickel plated steel clip insulated with a PVC hood, along with a 20AWG tinned copper wire lead. Rated to hands free testing at 300V @ 10A Offered in an assortment of lengths including 300mm, 600mm, 900mm, 1.2m ; 1.5m Standard Red ; Black colours available
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 600V許容電流値 = 10A色 = 黒オス/メス = オス絶縁体 = PVCリード長 = 1.2mテストプローブタイプ = ニードル動作温度 Max = +90℃動作温度範囲 = 最大+90 ℃Muellerプラグ-プラグ. Muellerシリーズのスタッキング可能プラグ対プラグテストリードです。 このテストリード製品は、PVC絶縁ワイヤ(さまざまな長さを用意)及びニッケルめっきの9枚ケージスプリングバナナプラグを装備しています。. 両端にスタッキング可能バナナプラグ 300 VカテゴリII、5アンペアのハンズフリー試験
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 赤リード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = ベリリウム銅(プラグ)、スチール(クリップ)絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり動作温度 Max = +105℃Muellerワニ口クリップ-バナナプラグリード. スタッキングが可能な4 mmバナナテストプラグ付きのMuellerの絶縁ワニ口クリップリードのシリーズは、様々な用途に対応する耐久性、信頼性の高い製品です。 ニッケルめっきのスチール製ワニ口クリップに、PVC絶縁体とABSケースに収納された黄銅製4 mmバナナプラグを備えています。. 黒と赤の標準オプションを用意 様々な長さを用意: 300 mm、600 mm、900 mm、1.2 m、1.5 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 黒リード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = ベリリウム銅(プラグ)、スチール(クリップ)絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり動作温度 Max = +105℃Muellerワニ口クリップ-バナナプラグリード. スタッキングが可能な4 mmバナナテストプラグ付きのMuellerの絶縁ワニ口クリップリードのシリーズは、様々な用途に対応する耐久性、信頼性の高い製品です。 ニッケルめっきのスチール製ワニ口クリップに、PVC絶縁体とABSケースに収納された黄銅製4 mmバナナプラグを備えています。. 黒と赤の標準オプションを用意 様々な長さを用意: 300 mm、600 mm、900 mm、1.2 m、1.5 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 黒リード長 = 0.9m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = ベリリウム銅(プラグ)、スチール(クリップ)絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり動作温度 Max = +105℃Muellerワニ口クリップ-バナナプラグリード. スタッキングが可能な4 mmバナナテストプラグ付きのMuellerの絶縁ワニ口クリップリードのシリーズは、様々な用途に対応する耐久性、信頼性の高い製品です。 ニッケルめっきのスチール製ワニ口クリップに、PVC絶縁体とABSケースに収納された黄銅製4 mmバナナプラグを備えています。. 黒と赤の標準オプションを用意 様々な長さを用意: 300 mm、600 mm、900 mm、1.2 m、1.5 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様リード長 = 30cm許容電流値 = 10A色 = 赤定格電圧 = 300Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = PVC動作温度 Min = -25℃Muellerプラグ-プラグ. Muellerシリーズのスタッキング可能プラグ対プラグテストリードです。 このテストリード製品は、PVC絶縁ワイヤ(さまざまな長さを用意)及びニッケルめっきの9枚ケージスプリングバナナプラグを装備しています。. 両端にスタッキング可能バナナプラグ 300 VカテゴリII、5アンペアのハンズフリー試験
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様リード長 = 30cm許容電流値 = 10A色 = 黒定格電圧 = 300Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = PVC動作温度 Min = -25℃Muellerプラグ-プラグ. Muellerシリーズのスタッキング可能プラグ対プラグテストリードです。 このテストリード製品は、PVC絶縁ワイヤ(さまざまな長さを用意)及びニッケルめっきの9枚ケージスプリングバナナプラグを装備しています。. 両端にスタッキング可能バナナプラグ 300 VカテゴリII、5アンペアのハンズフリー試験
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 5A色 = 黒リード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = マイクロプランジャクリップコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり安全カテゴリ = CAT II 300 V安全カテゴリ電圧 = 300VMueller小型 / マイクロ / ミニプランジャ. Muellerのテストリードプランジャシリーズです。 小型、ミニ、マイクロの各サイズが用意されています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様許容電流値 = 200Aジョー開口 = 41mmコンタクト材質 = 銅色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティ接地クリップ. Muellerヘビーデューティ接地クリップは溶接装置、高電力発電機、バッテリ充電パックなど、強力で耐摩耗性のある高電流わに口クリップを必要とする多数の用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
仕様許容電流値 = 200Aジョー開口 = 41mmコンタクト材質 = 銅色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティ接地クリップ. Muellerヘビーデューティ接地クリップは溶接装置、高電力発電機、バッテリ充電パックなど、強力で耐摩耗性のある高電流わに口クリップを必要とする多数の用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
仕様許容電流値 = 100Aジョー開口 = 41mmコンタクト材質 = 亜鉛めっき - スチール色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティ接地クリップ. Muellerヘビーデューティ接地クリップは溶接装置、高電力発電機、バッテリ充電パックなど、強力で耐摩耗性のある高電流わに口クリップを必要とする多数の用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様色 = 赤絶縁体 = PVCMueller絶縁ブーツ、J.S. Popperテレコムクリップ用. この絶縁ブーツはJ.S. Popperテレコムクリップ用で、頑丈なPVC製です。 品番 ; 714-8424 714-8424 、 ; 714-8427 714-8427 、 ; 714-8421 714-8421 、 ; 714-8430 714-8430 、 ; 714-8433 714-8433 、 ; 714-8437 714-8437 は、長さ61 mmで、JP-25182、JP-8099、JP-8783、JP-33699、JP-33674 J.S. Popperテレコムクリップでの使用に適しています。 品番 ; 714-8446 714-8446 、 ; 714-8449 714-8449 、 ; 714-8443 714-8443 は、長さ45.7 mmで、バナナジャック又はねじ付きバナナジャック接続のJ.S. Popperテレコムクリップでの使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
7日以内出荷
仕様色 = 黄絶縁体 = PVCMueller絶縁ブーツ、J.S. Popperテレコムクリップ用. この絶縁ブーツはJ.S. Popperテレコムクリップ用で、頑丈なPVC製です。 品番 ; 714-8424 714-8424 、 ; 714-8427 714-8427 、 ; 714-8421 714-8421 、 ; 714-8430 714-8430 、 ; 714-8433 714-8433 、 ; 714-8437 714-8437 は、長さ61 mmで、JP-25182、JP-8099、JP-8783、JP-33699、JP-33674 J.S. Popperテレコムクリップでの使用に適しています。 品番 ; 714-8446 714-8446 、 ; 714-8449 714-8449 、 ; 714-8443 714-8443 は、長さ45.7 mmで、バナナジャック又はねじ付きバナナジャック接続のJ.S. Popperテレコムクリップでの使用に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
7日以内出荷