絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
252件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Mueller Electricマルチメータ用テストリード, 1.2m MUELLER ELECTRIC

    Mueller Electricマルチメータ用テストリード, 1.2m

    MUELLER ELECTRIC
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●リードタイプ: テストプローブリード●リード長: 1.2m●定格電流: 10A●テストプローブ、48インチPVC、ねじ込み式ストレートニードル、シュラウドなし、4 mmバナナプラグ。マルチ機能テストプロッド-シュラウドなしバナナプラグ 材質: ニードル: ステンレススチール、バナナプラグ: ニッケルめっき黄銅、ハウジング: ABS、フックアップワイヤ: 90 ℃ PVC 絶縁付き#18 AWG (65/36)スズめっき銅。 定格: 600 V、10 ARoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller Electric バナナソケット メス 黒 真鍮, BU-P5167-0 MUELLER ELECTRIC

    Mueller Electric バナナソケット メス 黒 真鍮, BU-P5167-0

    MUELLER ELECTRIC
    3,398税込3,738
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●色: 黒●オス/メス: メス●端子方法: 圧着, はんだ●定格電圧: 5000V dc●定格電流: 15A●コンタクト仕上げ: ニッケル●長さ: 38.1mm●コンタクト材質: 真鍮●絶縁材: PVC●Mueller絶縁型バナナジャック-標準バナナプラグ. 絶縁型のバナナジャック-標準バナナプラグで、ニッケルめっきの黄銅ボディ、ニッケルめっきのベリリウム銅ケージスプリング、及びナイロンの絶縁体が付いています。 このプラグアダプタは長さ66.3 mmで、絶縁型、非絶縁型、及び引き込み式のバナナプラグとかん合します。. 定格電圧が1000 V、1500 V及び5000 V dc @ 15 Aのハンズフリーテストのオプションを用意 18 AWG、20 AWG及び22 AWGのワイヤとの併用に最適 用途に応じてプッシュフィット式、圧着式、はんだ付け終端を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller Electric 同軸変換アダプタ BNC x 2 - BNC ジャック - プラグ, BU-P3285 MUELLER ELECTRIC

    Mueller Electric 同軸変換アダプタ BNC x 2 - BNC ジャック - プラグ, BU-P3285

    MUELLER ELECTRIC
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アダプタタイプ: BNC Tメス-オス-メス●アダプタタイプA: BNC x 2●アダプタタイプB: BNC●オス/メス A: メス●オス/メス B: オス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: 金●長さ: 33mm●表面処理:本体: 変色防止●コンタクト材質: ベリリウム銅●Mueller BNCアダプタ. MuellerのBNCアダプタ製品は、様々な同軸用途で使用できる信頼性の高い50又は75 Ωアダプタです。 アダプタタイプには、BNC対バインディングポスト、ジャック対ジャックアダプタ、プラグ対JKアダプタ、BNC対フォノアダプタ、その他各種のアダプタが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • CONN バナナ ジャック 36A スタッド GRN MUELLER ELECTRIC

    CONN バナナ ジャック 36A スタッド GRN

    MUELLER ELECTRIC
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    仕様種別:ジャック コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:36A 定格電圧:1kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:グリーン コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:スタッド 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1346-97
  • ターミナル 圧縮 ラグ M6 6AWG MUELLER ELECTRIC

    ターミナル 圧縮 ラグ M6 6AWG

    MUELLER ELECTRIC
    559税込615
    1個
    13日以内出荷
    仕様製品群:- 終端:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:6AWG 導体部 CSA:- ターミナル タイプ:圧縮ラグ スタッド サイズ メトリック:M6 スタッド サイズ インペリアル:1/4inch 絶縁:非絶縁 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1346-52
  • RF アダプタ BNC プラグ-SMA ジャック 50 Ω MUELLER ELECTRIC

    RF アダプタ BNC プラグ-SMA ジャック 50 Ω

    MUELLER ELECTRIC
    6,198税込6,818
    1個
    13日以内出荷
    仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1346-77
  • CONN バナナ ジャック 36A スタッド ホワイト MUELLER ELECTRIC

    CONN バナナ ジャック 36A スタッド ホワイト

    MUELLER ELECTRIC
    1,798税込1,978
    1個
    13日以内出荷
    仕様種別:ジャック コネクタ マウント:パネル マウント 定格電流:36A 定格電圧:1kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:ホワイト コンタクト 材質:真鍮 コンタクト 終端 タイプ:スタッド 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1346-99
  • アダプタ 4MM バナナ 2P プラグ-BNC 1P ジャック MUELLER ELECTRIC

    アダプタ 4MM バナナ 2P プラグ-BNC 1P ジャック

    MUELLER ELECTRIC
    4,598税込5,058
    1個
    13日以内出荷
    仕様Inter シリーズ コネクタ A:バナナ 4mm ポジションからの変換:2 種別からの変換:プラグ Inter シリーズ コネクタ B:BNC 同軸 ポジションへの変換:1 種別への変換:ジャック 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1346-55
  • ミューラー BU-X15400-0 わに口クリップ 200A 38mm, 黒 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-X15400-0 わに口クリップ 200A 38mm, 黒

    MUELLER ELECTRIC
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 200Aジョー開口 = 38mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PERoHS対応. Muellerエポキシコーティングバッテリクリップ. Muellerのプレミアムシリーズのヘビーデューティーエポキシコーティングバッテリクリップは、広範なバッテリ充電用途に使用できる信頼性の高いクリップです。 上面実装及び側面実装の両方のバッテリ端子に取り付け可能な、38.1 mmの最大ジョー容量を誇ります。. スチール製エポキシコーティングクリップ、銅めっきジョー付き 定格電流200 A 標準の黒又は赤の両方を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-X15400-2 わに口クリップ 200A 38mm, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-X15400-2 わに口クリップ 200A 38mm, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 200Aジョー開口 = 38mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PERoHS対応. Muellerエポキシコーティングバッテリクリップ. Muellerのプレミアムシリーズのヘビーデューティーエポキシコーティングバッテリクリップは、広範なバッテリ充電用途に使用できる信頼性の高いクリップです。 上面実装及び側面実装の両方のバッテリ端子に取り付け可能な、38.1 mmの最大ジョー容量を誇ります。. スチール製エポキシコーティングクリップ、銅めっきジョー付き 定格電流200 A 標準の黒又は赤の両方を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller BNC オス → BNC, テストリード, 黒(BU-P2249-C-24) MUELLER ELECTRIC

    Mueller BNC オス → BNC, テストリード, 黒(BU-P2249-C-24)

    MUELLER ELECTRIC
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGセカンダリコネクタタイプ = BNC色 = 黒素材 = 真鍮絶縁体 = PTFE、PVCコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線動作温度 Max = +85℃Mueller RG58 MIL規格の同軸リード. Mueller製のMil規格プレミアムRG58C/Uリード線製品は頑丈な接続ソリューションを提供. コネクタに結合された成形PVCストレインリリーフ 50 Ωインピーダンス さまざまな長さを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller テストリード線 1kV, 黒, 1m MUELLER ELECTRIC

    Mueller テストリード線 1kV, 黒, 1m

    MUELLER ELECTRIC
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様リード長 = 1m許容電流値 = 20A色 = 黒定格電圧 = 1kVコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = ライトアングルコンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)絶縁体 = PVC動作温度 Min = -50℃UL認定. Mueller 4 mm被覆シリコーンテストリード. Muellerのプレミアム製品の被覆シリコーンテストリードは、厳しい作業を行えるように設計された堅牢なテストソリューションを提供. ストレート型及び直角型を用意 ニッケルめっきベリリウム銅及び黄銅プラグ 18 AWG柔軟なシリコーンケーブル 定格、1000 V 20 A さまざまな用途に対応できるよう、多様な長さや色を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller BNC オス → BNC, テストリード, 黒(BU-5050-B-36-0) MUELLER ELECTRIC

    Mueller BNC オス → BNC, テストリード, 黒(BU-5050-B-36-0)

    MUELLER ELECTRIC
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 500V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 0.9mセカンダリコネクタタイプ = BNC色 = 黒コネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線RoHS対応. Mueller BNCテストリード. Mueller BNCテストリードシリーズです。 用途に合わせたわに口クリップと同軸リードを用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 変色防止の黄銅接続 さまざまな長さを用意 オプションのBNC-バナナプラグを用意
  • ミューラー BU-41A-2 わに口クリップ 200A 38mm, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-41A-2 わに口クリップ 200A 38mm, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 200Aジョー開口 = 38mmコンタクト材質 = 銅めっきスチール絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PVCDFARS認証、RoHS準拠. Mueller絶縁バッテリクリップ. Muellerの汎用バッテリクリップは、頑丈で信頼性の高いクリップです。 圧着又ははんだ付けで取り付けます。色付きの各種絶縁物が付属しています。. 定格電流200 Aの銅めっきスチール及び定格電流400 Aの純銅の導体オプションありRoHS指令(10物質対応)対応
  • Black Insulated Brass Coupler MUELLER ELECTRIC

    Black Insulated Brass Coupler

    MUELLER ELECTRIC
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = オス定格電圧 = 1kV許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 63.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロンRoHS準拠、IEC1010準拠. Mueller絶縁カプラ. Muellerの絶縁バナナカプラは、信頼性が高く、堅牢な接続ソリューションです。 ニッケルめっき黄銅コネクタとナイロン絶縁物から製造されています。. 様々な色を用意 長さ63.5 mm 定格: 1000 V @ 15 ARoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller BU-3131-A-24-0 テストリード線, 黒, 0.6m MUELLER ELECTRIC

    Mueller BU-3131-A-24-0 テストリード線, 黒, 0.6m

    MUELLER ELECTRIC
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 300V ac許容電流値 = 5A色 = 黒リード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = スチール絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = わに口クリップコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり動作温度 Max = +105℃Muellerわに口クリップ. Mueller製の4 mmわに口クリップには、絶縁型や非絶縁型などの仕様と多様な色を用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller バナナプラグ ベリリウム銅 53mm 黒 MUELLER ELECTRIC

    Mueller バナナプラグ ベリリウム銅 53mm 黒

    MUELLER ELECTRIC
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 53mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PPMuellerバナナプラグ. Muellerバナナプラグシリーズです。 さまざまな色とサイズのモデルが用意されています。 どの4 mmモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
  • Mueller BU-3030-A-24-2 テストリード線, 赤, 0.6m MUELLER ELECTRIC

    Mueller BU-3030-A-24-2 テストリード線, 赤, 0.6m

    MUELLER ELECTRIC
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 赤リード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = スチール絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = わに口クリップコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり動作温度 Max = +105℃RoHS Compliant. Mueller Alligator Test Lead. Premium range of insulated Alligator clip leads from Mueller provide the user with a reliable testing product. Comprising of a Nickel plated steel clip insulated with a PVC hood, along with a 20AWG tinned copper wire lead. Rated to hands free testing at 300V @ 10A Offered in an assortment of lengths including 300mm, 600mm, 900mm, 1.2m ; 1.5m Standard Red ; Black colours availableRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller BU-3030-A-24-0 テストリード線, 黒, 0.6m MUELLER ELECTRIC

    Mueller BU-3030-A-24-0 テストリード線, 黒, 0.6m

    MUELLER ELECTRIC
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 黒リード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = スチール絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = わに口クリップコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり動作温度 Max = +105℃RoHS Compliant. Mueller Alligator Test Lead. Premium range of insulated Alligator clip leads from Mueller provide the user with a reliable testing product. Comprising of a Nickel plated steel clip insulated with a PVC hood, along with a 20AWG tinned copper wire lead. Rated to hands free testing at 300V @ 10A Offered in an assortment of lengths including 300mm, 600mm, 900mm, 1.2m ; 1.5m Standard Red ; Black colours availableRoHS指令(10物質対応)対応
  • テストリード線 Mueller, 600V, 10A, 黒, オス リード長1.2m MUELLER ELECTRIC

    テストリード線 Mueller, 600V, 10A, 黒, オス リード長1.2m

    MUELLER ELECTRIC
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 600V許容電流値 = 10A色 = 黒オス/メス = オス絶縁体 = PVCリード長 = 1.2mテストプローブタイプ = ニードル動作温度 Max = +90℃動作温度範囲 = 最大+90 ℃Muellerプラグ-プラグ. Muellerシリーズのスタッキング可能プラグ対プラグテストリードです。 このテストリード製品は、PVC絶縁ワイヤ(さまざまな長さを用意)及びニッケルめっきの9枚ケージスプリングバナナプラグを装備しています。. 両端にスタッキング可能バナナプラグ 300 VカテゴリII、5アンペアのハンズフリー試験
  • ミューラー フッククリップ ソケット 116.84mm, 青 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー フッククリップ ソケット 116.84mm, 青

    MUELLER ELECTRIC
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 青許容電流値 = 15A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = ベリリウム銅長さ = 116.84mmコネクタ タイプ = ソケットMuellerライトアングル絶縁プランジャクランプクリップ. グリップ / 保持はんだフック付きのライトアングル絶縁プランジャクランプクリップです。直径5 mmまでのピンやワイヤに接続可能です。 プランジャを押し下げると、このプランジャクランプクリップのスチールジョーが12 mmに延び、25 mmまで開きます。 このクランプクリップは、4 mm絶縁ライトアングルバナナジャックを備え、絶縁 / 非絶縁 / 伸縮可能のあらゆる4 mmバナナプラグとかん合します。 このプランジャクランプクリップは、スリムな設計になっているため、狭い経路の届きにくいテストポイントへのアクセスに最適です。 品番 ; 714-8187 714-8187 及び ; 714-8180 714-8180 は長さが139.7 mm、品番 ; 714-8184 714-8184 及び ; 714-8193 714-8193 は長さが190.5 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller テストリード線 300V, 赤, 30cm MUELLER ELECTRIC

    Mueller テストリード線 300V, 赤, 30cm

    MUELLER ELECTRIC
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様リード長 = 30cm許容電流値 = 10A色 = 赤定格電圧 = 300Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = PVC動作温度 Min = -25℃Muellerプラグ-プラグ. Muellerシリーズのスタッキング可能プラグ対プラグテストリードです。 このテストリード製品は、PVC絶縁ワイヤ(さまざまな長さを用意)及びニッケルめっきの9枚ケージスプリングバナナプラグを装備しています。. 両端にスタッキング可能バナナプラグ 300 VカテゴリII、5アンペアのハンズフリー試験RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller テストリード線 300V, 黒, 30cm(BU-2020-A-12-0) MUELLER ELECTRIC

    Mueller テストリード線 300V, 黒, 30cm(BU-2020-A-12-0)

    MUELLER ELECTRIC
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様リード長 = 30cm許容電流値 = 10A色 = 黒定格電圧 = 300Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = PVC動作温度 Min = -25℃Muellerプラグ-プラグ. Muellerシリーズのスタッキング可能プラグ対プラグテストリードです。 このテストリード製品は、PVC絶縁ワイヤ(さまざまな長さを用意)及びニッケルめっきの9枚ケージスプリングバナナプラグを装備しています。. 両端にスタッキング可能バナナプラグ 300 VカテゴリII、5アンペアのハンズフリー試験RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller バインディングポスト, 黒(BU-00282-0) MUELLER ELECTRIC

    Mueller バインディングポスト, 黒(BU-00282-0)

    MUELLER ELECTRIC
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黒コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 15Aオス/メス = メスバインディングポスト. Mueller及びMulti Contact製のバインディングポストは、さまざまな仕様の製品があります。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-33C わに口クリップ 300A, ナチュラル MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-33C わに口クリップ 300A, ナチュラル

    MUELLER ELECTRIC
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 300Aコンタクト材質 = スチール色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティ接地クリップ. Muellerヘビーデューティ接地クリップは溶接装置、高電力発電機、バッテリ充電パックなど、強力で耐摩耗性のある高電流わに口クリップを必要とする多数の用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-21CPS わに口クリップ 100A 27mm, ナチュラル MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-21CPS わに口クリップ 100A 27mm, ナチュラル

    MUELLER ELECTRIC
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    仕様許容電流値 = 100Aジョー開口 = 27mmコンタクト材質 = 銅色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティクリップ. ねじ及び圧着終端を印加したMuellerヘビーデューティわに口クリップはテスト及びバッテリ接続など、ヘビーデューティわに口クリップを必要とする用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-11APS わに口クリップ 100A 41mm, ナチュラル MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-11APS わに口クリップ 100A 41mm, ナチュラル

    MUELLER ELECTRIC
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 100Aジョー開口 = 41mmコンタクト材質 = 亜鉛めっき - スチール色 = ナチュラルMuellerヘビーデューティ接地クリップ. Muellerヘビーデューティ接地クリップは溶接装置、高電力発電機、バッテリ充電パックなど、強力で耐摩耗性のある高電流わに口クリップを必要とする多数の用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller 絶縁体ブーツ JP-8681-C2 赤 MUELLER ELECTRIC

    Mueller 絶縁体ブーツ JP-8681-C2 赤

    MUELLER ELECTRIC
    229税込252
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 赤絶縁体 = PVCMueller絶縁ブーツ、J.S. Popperテレコムクリップ用. この絶縁ブーツはJ.S. Popperテレコムクリップ用で、頑丈なPVC製です。 品番 ; 714-8424 714-8424 、 ; 714-8427 714-8427 、 ; 714-8421 714-8421 、 ; 714-8430 714-8430 、 ; 714-8433 714-8433 、 ; 714-8437 714-8437 は、長さ61 mmで、JP-25182、JP-8099、JP-8783、JP-33699、JP-33674 J.S. Popperテレコムクリップでの使用に適しています。 品番 ; 714-8446 714-8446 、 ; 714-8449 714-8449 、 ; 714-8443 714-8443 は、長さ45.7 mmで、バナナジャック又はねじ付きバナナジャック接続のJ.S. Popperテレコムクリップでの使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller 絶縁体ブーツ JP-8681-6 青 MUELLER ELECTRIC

    Mueller 絶縁体ブーツ JP-8681-6 青

    MUELLER ELECTRIC
    229税込252
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 青絶縁体 = PVCMueller絶縁ブーツ、J.S. Popperテレコムクリップ用. この絶縁ブーツはJ.S. Popperテレコムクリップ用で、頑丈なPVC製です。 品番 ; 714-8424 714-8424 、 ; 714-8427 714-8427 、 ; 714-8421 714-8421 、 ; 714-8430 714-8430 、 ; 714-8433 714-8433 、 ; 714-8437 714-8437 は、長さ61 mmで、JP-25182、JP-8099、JP-8783、JP-33699、JP-33674 J.S. Popperテレコムクリップでの使用に適しています。 品番 ; 714-8446 714-8446 、 ; 714-8449 714-8449 、 ; 714-8443 714-8443 は、長さ45.7 mmで、バナナジャック又はねじ付きバナナジャック接続のJ.S. Popperテレコムクリップでの使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller 絶縁体ブーツ JP-8681-4 黄 MUELLER ELECTRIC

    Mueller 絶縁体ブーツ JP-8681-4 黄

    MUELLER ELECTRIC
    239税込263
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 黄絶縁体 = PVCMueller絶縁ブーツ、J.S. Popperテレコムクリップ用. この絶縁ブーツはJ.S. Popperテレコムクリップ用で、頑丈なPVC製です。 品番 ; 714-8424 714-8424 、 ; 714-8427 714-8427 、 ; 714-8421 714-8421 、 ; 714-8430 714-8430 、 ; 714-8433 714-8433 、 ; 714-8437 714-8437 は、長さ61 mmで、JP-25182、JP-8099、JP-8783、JP-33699、JP-33674 J.S. Popperテレコムクリップでの使用に適しています。 品番 ; 714-8446 714-8446 、 ; 714-8449 714-8449 、 ; 714-8443 714-8443 は、長さ45.7 mmで、バナナジャック又はねじ付きバナナジャック接続のJ.S. Popperテレコムクリップでの使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller 絶縁体ブーツ BU-26-2 赤 MUELLER ELECTRIC

    Mueller 絶縁体ブーツ BU-26-2 赤

    MUELLER ELECTRIC
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    仕様色 = 赤絶縁体 = PVCMuellerテストクリップ絶縁体. 各種テストクリップ用のPVC絶縁体ブーツです。 対応するテストクリップについては、表を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller JP-8783-J 絶縁ピアスクリップ MUELLER ELECTRIC

    Mueller JP-8783-J 絶縁ピアスクリップ

    MUELLER ELECTRIC
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト材質 = ニッケル銀合金ジョー開口 = 25.4mm長さ = 66.4mmコネクタ タイプ = バナナジャックMeuller Large Angled Nose J.S. Popper Telecom Clip with Bed of Nails and Single Spike. Large angled nose J.S. Popper telecom clip with bed of nails and single spike. This telecom clip has corrosion resistant nickel silver jaws which open to a maximum of 25.4mm and is equipped with a single spike and a bed of nails to pierce insulation. This telecom clip is 66.4mm in length and is supplied with a brass screw, nut and washer and a bronze star washer. Stock number ; 714-8304 714-8304 is supplied without mounting hardware and stock number ; 714-8308 714-8308 is fitted with a banana jack.RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller JP-8783-N 絶縁ピアスクリップ MUELLER ELECTRIC

    Mueller JP-8783-N 絶縁ピアスクリップ

    MUELLER ELECTRIC
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト材質 = ニッケル銀合金ジョー開口 = 25.4mm長さ = 66.4mmMeuller Large Angled Nose J.S. Popper Telecom Clip with Bed of Nails and Single Spike. Large angled nose J.S. Popper telecom clip with bed of nails and single spike. This telecom clip has corrosion resistant nickel silver jaws which open to a maximum of 25.4mm and is equipped with a single spike and a bed of nails to pierce insulation. This telecom clip is 66.4mm in length and is supplied with a brass screw, nut and washer and a bronze star washer. Stock number ; 714-8304 714-8304 is supplied without mounting hardware and stock number ; 714-8308 714-8308 is fitted with a banana jack.RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller JP-8078 絶縁ピアスクリップ MUELLER ELECTRIC

    Mueller JP-8078 絶縁ピアスクリップ

    MUELLER ELECTRIC
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト材質 = ニッケル銀合金ジョー開口 = 25.4mm長さ = 60mmMeuller Small Angled Nose J.S. Popper Telecom Clip with Single Spike. Small angled nose J.S. Popper telecom test clip with a single spike attached via a hexagonal screw. This telecom clip has corrosion resistant nickel silver jaws which open to a maximum of 25.4mm and is equipped with a single spike to pierce insulation. This telecom clip is 66.4mm in length and is supplied with a brass screw, nut and washer and a bronze star washer.RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller JP-25182-J 絶縁ピアスクリップ MUELLER ELECTRIC

    Mueller JP-25182-J 絶縁ピアスクリップ

    MUELLER ELECTRIC
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト材質 = ニッケル銀合金ジョー開口 = 25.4mm長さ = 59.4mmコネクタ タイプ = バナナジャックMeuller Small Angled Nose J.S. Popper Telecom Clip with Bed of Nails. Small angled nose J.S. Popper telecom clip with bed of nails. This telecom clip has corrosion resistant nickel silver jaws which open to a maximum of 25.4mm and is equipped with a bed of nails to pierce insulation. This telecom clip is 59.4mm in length and is supplied with a brass screw, nut and washer and a bronze star washer. Stock number ; 714-8279 714-8279 is fitted with a banana jackRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-40C-2 わに口クリップ 20A 19mm, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-40C-2 わに口クリップ 20A 19mm, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    409税込450
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 20Aジョー開口 = 19mmコンタクト材質 = 銅色 = 赤絶縁体 = PVCMicro Plier-Type Battery Clip. Micro plier-type battery clips with screw or crimp connection. These battery clips are made from nickel-plated steel (stock numbers ; 714-8253 714-8253 and ; 714-8257 714-8257 ) or solid copper (stock numbers ; 714-8266 714-8266 and ; 714-8269 714-8269 ). The length of these plier type battery clips is 58mm with a 19mm maximum jaw opening.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-40C-0 わに口クリップ 20A 19mm, 黒 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-40C-0 わに口クリップ 20A 19mm, 黒

    MUELLER ELECTRIC
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 20Aジョー開口 = 19mmコンタクト材質 = 銅色 = 黒絶縁体 = PVCMicro Plier-Type Battery Clip. Micro plier-type battery clips with screw or crimp connection. These battery clips are made from nickel-plated steel (stock numbers ; 714-8253 714-8253 and ; 714-8257 714-8257 ) or solid copper (stock numbers ; 714-8266 714-8266 and ; 714-8269 714-8269 ). The length of these plier type battery clips is 58mm with a 19mm maximum jaw opening.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-40A-2 わに口クリップ, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-40A-2 わに口クリップ, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    239税込263
    1個
    7日以内出荷
    仕様絶縁 = あり色 = 赤Micro Plier-Type Battery Clip. Micro plier-type battery clips with screw or crimp connection. These battery clips are made from nickel-plated steel (stock numbers ; 714-8253 714-8253 and ; 714-8257 714-8257 ) or solid copper (stock numbers ; 714-8266 714-8266 and ; 714-8269 714-8269 ). The length of these plier type battery clips is 58mm with a 19mm maximum jaw opening.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-40A-0 わに口クリップ 15A 19mm, 黒、シルバー MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-40A-0 わに口クリップ 15A 19mm, 黒、シルバー

    MUELLER ELECTRIC
    209税込230
    1個
    翌々日出荷
    仕様許容電流値 = 15Aジョー開口 = 19mmコンタクト材質 = ニッケルめっき - スチール絶縁 = あり色 = 黒、シルバーMicro Plier-Type Battery Clip. Micro plier-type battery clips with screw or crimp connection. These battery clips are made from nickel-plated steel (stock numbers ; 714-8253 714-8253 and ; 714-8257 714-8257 ) or solid copper (stock numbers ; 714-8266 714-8266 and ; 714-8269 714-8269 ). The length of these plier type battery clips is 58mm with a 19mm maximum jaw opening.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-102W-2 わに口クリップ 400A 41mm, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-102W-2 わに口クリップ 400A 41mm, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 400Aジョー開口 = 41mmコンタクト材質 = 銅絶縁 = あり色 = 赤Insulated Plier Type Welding Clip. Fully insulated plier type welding clip with serrated contact pad and braided copper shunt. These welding clips have a glass filled nylon housing, copper jaws and zinc plated music wire springs. The length of these welding clips ia 165mm with a jaw opening of 1 3/5 in.RoHS指令(10物質対応)対応