カテゴリ

  • 測定用品(9)
絞り込み
ブランド
  • MUELLER ELECTRIC
  • モノタロウ(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(529)
  • エスコ(524)
  • 三菱ふそう(347)
  • MICROCHIP(336)
  • RS PRO(319)
  • VISHAY(77)
  • New-Era(ニューエラー)(69)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(61)
  • STMicro(58)
  • 川崎電線(52)
  • cotta(47)
  • TRUSCO(46)
  • ホンダ(30)
  • ROLINE(28)
  • Hirschmann Test & Measurement(26)
  • M5Stack(25)
  • 潤工社(23)
  • Schutzinger(23)
  • 日泉ケーブル(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MCU」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mueller バナナプラグ 真鍮 47.7mm 黒 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ 真鍮 47.7mm 黒MUELLER ELECTRIC(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 47.7mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 41mm 黒 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 41mm 黒MUELLER ELECTRIC(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 41mmコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅絶縁体 = PVCMueller絶縁型15 Aデュアルバナナプラグ. ニッケルめっき黄銅ボディ、ニッケルめっきりん青銅スプリング、PVC絶縁体の15 A絶縁型デュアルバナナプラグです。このパナナプラグは、長さ41 mmで、4 mmプラグを2つ備えていて(中心距離0.750インチ)、より線又は同軸ワイヤに対応しています。止めねじによりバナナプラグに導体を確実に固定できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 26mm 黒 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 26mm 黒MUELLER ELECTRIC
319税込351
1個
翌々日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 26mmコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅絶縁体 = ABSMueller Insulated 15A Tapered Handle Banana Plug. 15A insulated banana plug with a tapered handle, nickel plated brass body, nickel-plated phosphor bronze spring and ABS insulator. This banana plug is 37.6mm in length and has a through hole design that provides location for wire to the outside of the plug. The insulator of this banana plug unscrews enabling access to the wire connection.RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 28mm 黒 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 28mm 黒MUELLER ELECTRIC
519税込571
1個
翌々日出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 28mmコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅絶縁体 = ABSMueller Insulated 15A Solderless Banana Plug. 15A solderless banana plug with a nickel plated brass body, nickel-plated phosphor bronze spring and ABS insulator. This banana plug is 40.4mm in length and has a collet design enabling wires to be held firmly within the plug. Applicable wire size/type #18 AWG hook-up wireRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ 真鍮 1.2m 黒 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ 真鍮 1.2m 黒MUELLER ELECTRIC
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ 真鍮 600mm 黒 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ 真鍮 600mm 黒MUELLER ELECTRIC
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = プラグイン定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 600mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ ベリリウム銅 53mm 黒 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ ベリリウム銅 53mm 黒MUELLER ELECTRIC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 53mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = PPMuellerバナナプラグ. Muellerバナナプラグシリーズです。 さまざまな色とサイズのモデルが用意されています。 どの4 mmモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
Mueller バナナプラグ 真鍮 1219.2mm 黒 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ 真鍮 1219.2mm 黒MUELLER ELECTRIC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = プラグイン定格電圧 = 600V許容電流値 = 20Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 1219.2mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ABSRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 29mm 黒 MUELLER ELECTRICMueller バナナプラグ 真鍮, リン酸銅 29mm 黒MUELLER ELECTRIC
519税込571
1個
7日以内出荷
仕様色 = 黒オス/メス = オス許容電流値 = 15Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 29mmコンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅絶縁体 = ABSMueller Insulated 15A Solderless Hex Design 4mm Banana Plug. 15A insulated solderless 4mm banana plug with a nickel plated brass body, nickel-plated phosphor bronze spring and ABS insulator. This banana plug is 48.1mm in length with a hex and collet design to hold the plug to the insulator to enable wires to be held firmly within the plug.RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
電気測定カテゴリ
関連カテゴリ