カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- MUELLER ELECTRIC
- 大川被服(2)
- NSK(日本精工)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- スバル(1)
- NTB(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nn3020」の検索結果
特価

Mueller テストリード線 300V, 黒, 30cm(BU-2020-A-12-0)
MUELLER ELECTRIC¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様リード長 = 30cm許容電流値 = 10A色 = 黒定格電圧 = 300Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = PVC動作温度 Min = -25℃Muellerプラグ-プラグ. Muellerシリーズのスタッキング可能プラグ対プラグテストリードです。 このテストリード製品は、PVC絶縁ワイヤ(さまざまな長さを用意)及びニッケルめっきの9枚ケージスプリングバナナプラグを装備しています。. 両端にスタッキング可能バナナプラグ 300 VカテゴリII、5アンペアのハンズフリー試験RoHS指令(10物質対応)対応