カテゴリ
- メカニカル部品(142)
- FA担当者のオススメ新商品(136)
- バイク純正部品(22)
- 測定用品(6)
- 制御機器(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

複列円筒ころ軸受 NN3010TBKRCC0P5
NSK(日本精工)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。タイプテーパ穴外径D(Φmm)80幅B(mm)23番号【NSK名番】NN3010TBKRCC0P5寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)50呼び番号NN3010許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑7500寸法Ew(mm)72.5基本定格荷重Cor(N)72500基本定格荷重Cr(N)53000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
複列円筒ころ軸受 NN3010TBKRCC0P4
NSK(日本精工)¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。タイプテーパ穴外径D(Φmm)80幅B(mm)23番号【NSK名番】NN3010TBKRCC0P4寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)50呼び番号NN3010許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑7500寸法Ew(mm)72.5基本定格荷重Cor(N)72500基本定格荷重Cr(N)53000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
複列円筒ころ軸受 NN3010TBCC1P5
NSK(日本精工)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。タイプ円筒穴外径D(Φmm)80幅B(mm)23番号【NSK名番】NN3010TBCC1P5寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)50呼び番号NN3010許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑7500寸法Ew(mm)72.5基本定格荷重Cor(N)72500基本定格荷重Cr(N)53000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
複列円筒ころ軸受 3000
NSK(日本精工)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から5日以内出荷円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ローラーベアリング 内径50mm レース幅23mm
SKF(日本エスケイエフ)¥116,980税込¥128,6781個7日以内出荷仕様●内径:50mm●外径:80mm●ローラーベアリングタイプ:球状●レース幅:23mm●コード番号:233-7211アズワン品番65-7853-59
RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ)
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様再始動モータ,ブラシレスDC,ロック式ロータ保護,極性保護RSブラシレス高性能ボールベアリングファン.RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)10種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.4ベアリングボール入力電圧(V)DC12機能特殊:自動最大風量(m3/min)0.14音圧レベル(dB)32取付角寸法(mm)30×30色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])11000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)100
RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10.2mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ)
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷形状角形厚さ(mm)10.2種類DCファン消費電力(W)0.84ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.11音圧レベル(dB)30取付角寸法(mm)30×30定格回転速度(min-1[r.p.m])9000RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP55最大電流(mA)50
RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10.2mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ)
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個欠品中形状角形厚さ(mm)10.2種類DCファンベアリングボール方向カーブ:前方向入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.11音圧レベル(dB)27取付角寸法(mm)30×30定格回転速度(min-1[r.p.m])9000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90
コスモ マリン3010
コスモ石油¥16,980税込¥18,6781缶(20L)3日以内出荷コスモマリン 3010・4010は精選された原油から高度に精製した高級パラフィン系鉱油に清浄分散剤、酸化防止剤、油性向上剤など各種の添加剤を配合した高級潤滑油です。引火点(℃)262流動点(℃)-12.5動粘度(mm2/s)100℃:10.90、40℃:94.60粘度指数99密度(g/cm3 at15℃)0.892色(ASTM)L1.5塩基価(mgKOH/g)10
ディスポ試験管 3301012シリーズ
アテクト¥12,980~税込¥14,278~1箱(15袋×10本)3日以内出荷自立式両手を使う作業時に便利。こだわりの多機能試験管立て付きで、片手で作業が出来て大変便利です。材質本体/ポリプロピレン、蓋/ポリエチレン容量最大容量15mL滅菌電子線滅菌本体寸法(cm)口径1.8×高さ10.5
ディスポ試験管 3301012シリーズ
アテクト¥9,498税込¥10,4481箱(200本)5日以内出荷自立式両手を使う作業時に便利。こだわりの多機能試験管立て付きで、片手で作業が出来て大変便利です。材質本体/ポリプロピレン、蓋/ポリエチレン容量(mL)最大容量15種類滅菌無し滅菌滅菌無し本体40本×5袋アズワン品番60-1714-60入数蓋:100個×2袋本体寸法(cm)口径1.8×高さ10.5
ディスポスポイト 無滅菌 3301021シリーズ
アテクト¥16,980~税込¥18,678~1箱(1000本)ほか5日以内出荷検液を吸い上げるためのスポイトです。使いやすいポリエチレン製。目安メモリが刻んであります。PTO(Pack To Order)対象商品ですので、お客様のご要望に応じて包装単位を変えることができます。材質ポリエチレン
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 赤, 25cm(934090101)
Hirschmann Test & Measurement¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷仕様リード長 = 25cm 許容電流値 = 16A 色 = 赤 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc コネクタ A ジェンダー = オス コネクタ B ジェンダー = オス コネクタ B シュラウド = あり コネクタ A スタッカブル = あり コネクタ B スタッカブル = あり コネクタ A 向き = 直線 コネクタ B 向き = 直線 コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン) 絶縁体 = シリコーン 安全カテゴリレベル = CAT I MLN SIL、スタッキング可能4 mm測定リード. Hirschmann計測器のMLN SIL、1 mm2、4 mm測定リードには、スプリングケージ付き4 mm径プラグと、タワー構成用の4 mm径ソケットが付いています。 また、ニッケル又は金めっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 シリコンテストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。特長と利点: 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 16 A CAT I シリコンケーブル絶縁 温度範囲: -15 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 黒, 25cm(934090100)
Hirschmann Test & Measurement¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷仕様リード長 25cm許容電流値 16A色 黒定格電圧 30 ac, 60 dcコネクタ ジェンダー オスコネクタ ジェンダー オスコネクタ シュラウド ありコネクタ スタッカブル ありコネクタ スタッカブル ありコネクタ 向き 直線コネクタ 向き 直線コンタクト材質 ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 シリコーン動作温度 Min -15℃MLN SIL、スタッキング可能4 mm測定リード. Hirschmann計測器のMLN SIL、1 mm2、4 mm測定リードには、スプリングケージ付き4 mm径プラグと、タワー構成用の4 mm径ソケットが付いています。 また、ニッケル又は金めっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 シリコンテストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点: 定格電圧: 30 ac 60 dc 定格電流: 16 CAT シリコンケーブル絶縁 温度範囲: -15 +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 青, 25cm(934090102)
Hirschmann Test & Measurement¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷仕様リード長 25cm許容電流値 16A色 青定格電圧 30 ac, 60 dcコネクタ ジェンダー オスコネクタ ジェンダー オスコネクタ シュラウド ありコネクタ スタッカブル ありコネクタ スタッカブル ありコネクタ 向き 直線コネクタ 向き 直線コンタクト材質 ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 シリコーン動作温度 Min -15℃MLN SIL、スタッキング可能4 mm測定リード. Hirschmann計測器のMLN SIL、1 mm2、4 mm測定リードには、スプリングケージ付き4 mm径プラグと、タワー構成用の4 mm径ソケットが付いています。 また、ニッケル又は金めっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 シリコンテストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点: 定格電圧: 30 ac 60 dc 定格電流: 16 CAT シリコンケーブル絶縁 温度範囲: -15 +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Hirschmann Test & Measurement テストリード線 30 V ac, 60 V dc, 赤, 1.5m(934507101)
Hirschmann Test & Measurement¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷仕様リード長 = 1.5m許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 黄銅、ニッケルめっきベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃メーカー型番の末尾が7**の製品はすべて金めっき版です。. MLN 2.5、スタッキング可能4 mm測定リード. Hirschmann Test ; MeasurementのMLN 2.5、4 mm測定リードには、スプリングケージ付き4 mm径プラグとタワー構成用の4 mm径ソケットが装備されています。 また、ニッケル又は金めっきを施した銅ベリリウムコンタクトスプリング、柔軟性に優れた二重絶縁より線リード及び破砕防止スリーブを装備しています。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 32 A CAT I PVC絶縁 ワイヤより線: 320 x 0.10 mm 接触抵抗: 12 mΩ (100 cm) 20 mΩ (200 cm)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら