カテゴリ

  • 制御機器(4)
    • 機構部品(電子部品)(3)
    • 同軸コネクタ(1)
絞り込み
ブランド
  • MUELLER ELECTRIC
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(6)
  • RS PRO(15)
  • ユウエツ精機(1)
  • HUBER & SUHNER(5)
  • T.SIN(テイシン電機)(2)
  • AMPHENOL(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • CINCH(4)
  • POMONA(5)
  • GB[制御機器](4)
  • RADIALL(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • PICO TECHNOLOGY(2)
  • PRESSMASTER(2)
  • SiOnyx(サイオニクス)(2)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(2)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
  • スタック電子(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sma bnc」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mueller Electric 同軸変換アダプタ BNC - SMA ジャック - プラグ, BU-P4290 MUELLER ELECTRICMueller Electric 同軸変換アダプタ BNC - SMA ジャック - プラグ, BU-P4290MUELLER ELECTRIC
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様●アダプタタイプ: BNCメス-SMAオス●アダプタタイプA: BNC●アダプタタイプB: SMA●オス/メス A: メス●オス/メス B: オス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●動作周波数: 12.4GHz●表面処理:コンタクト: 金●長さ: 26mm●表面処理:本体: 金●コンタクト材質: ベリリウム銅●Mueller BNCアダプタ. MuellerのBNCアダプタ製品は、様々な同軸用途で使用できる信頼性の高い50又は75 Ωアダプタです。 アダプタタイプには、BNC対バインディングポスト、ジャック対ジャックアダプタ、プラグ対JKアダプタ、BNC対フォノアダプタ、その他各種のアダプタが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
RF アダプタ BNC プラグ-SMA ジャック 50 Ω MUELLER ELECTRICRF アダプタ BNC プラグ-SMA ジャック 50 ΩMUELLER ELECTRIC
5,598税込6,158
1個
8日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1346-77
Mueller Electric 同軸変換アダプタ BNC - SMA プラグ - ジャック, BU-P4289 MUELLER ELECTRICMueller Electric 同軸変換アダプタ BNC - SMA プラグ - ジャック, BU-P4289MUELLER ELECTRIC
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
仕様●アダプタタイプ: BNCオス-SMAメス●アダプタタイプA: BNC●アダプタタイプB: SMA●オス/メス A: オス●オス/メス B: メス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●動作周波数: 12.4GHz●表面処理:コンタクト: 金●長さ: 31.75mm●表面処理:本体: 金●コンタクト材質: ベリリウム銅●Mueller BNCアダプタ. MuellerのBNCアダプタ製品は、様々な同軸用途で使用できる信頼性の高い50又は75 Ωアダプタです。 アダプタタイプには、BNC対バインディングポスト、ジャック対ジャックアダプタ、プラグ対JKアダプタ、BNC対フォノアダプタ、その他各種のアダプタが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller Electric 同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック, BU-P72973 MUELLER ELECTRICMueller Electric 同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック, BU-P72973MUELLER ELECTRIC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
仕様●アダプタタイプ: SMAメス-メス●アダプタタイプA: SMA●アダプタタイプB: SMA●オス/メス A: メス●オス/メス B: メス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●動作周波数: 18GHz●表面処理:コンタクト: 金●長さ: 22.2mm●表面処理:本体: 金●コンタクト材質: ベリリウム銅●Mueller BNCアダプタ. MuellerのBNCアダプタ製品は、様々な同軸用途で使用できる信頼性の高い50又は75 Ωアダプタです。 アダプタタイプには、BNC対バインディングポスト、ジャック対ジャックアダプタ、プラグ対JKアダプタ、BNC対フォノアダプタ、その他各種のアダプタが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応