カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • MUELLER ELECTRIC
  • モノタロウ(3)
  • RS PRO(35)
  • SPARKFUN(15)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • TRUSCO(3)
  • コンドーテック(2)
  • スリーエッチ(2)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2)
  • Festo(2)
  • アールズ(2)
  • E-Value(1)
  • エスコ(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • ニッサチェイン(1)
  • 大洋製器工業(1)
  • 不二貿易(1)
  • ラムマウント(1)
  • トヨタ(1)
  • ALPHA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「steel wire」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mueller BU-3030-A-24-2 テストリード線, 赤, 0.6m MUELLER ELECTRICMueller BU-3030-A-24-2 テストリード線, 赤, 0.6mMUELLER ELECTRIC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 赤リード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = スチール絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = わに口クリップコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり動作温度 Max = +105℃RoHS Compliant. Mueller Alligator Test Lead. Premium range of insulated Alligator clip leads from Mueller provide the user with a reliable testing product. Comprising of a Nickel plated steel clip insulated with a PVC hood, along with a 20AWG tinned copper wire lead. Rated to hands free testing at 300V @ 10A Offered in an assortment of lengths including 300mm, 600mm, 900mm, 1.2m ; 1.5m Standard Red ; Black colours availableRoHS指令(10物質対応)対応
Mueller BU-3030-A-24-0 テストリード線, 黒, 0.6m MUELLER ELECTRICMueller BU-3030-A-24-0 テストリード線, 黒, 0.6mMUELLER ELECTRIC
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 黒リード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = スチール絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = わに口クリップコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり動作温度 Max = +105℃RoHS Compliant. Mueller Alligator Test Lead. Premium range of insulated Alligator clip leads from Mueller provide the user with a reliable testing product. Comprising of a Nickel plated steel clip insulated with a PVC hood, along with a 20AWG tinned copper wire lead. Rated to hands free testing at 300V @ 10A Offered in an assortment of lengths including 300mm, 600mm, 900mm, 1.2m ; 1.5m Standard Red ; Black colours availableRoHS指令(10物質対応)対応
電気測定カテゴリ