129件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 32A色 = 黒定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮, 銅合金絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃IEC/EN 61010-031. マルチコンタクト4 mmスタッキング可能テストリード、PVC絶縁CAT II. PVC絶縁付きのマルチコンタクトCAT II 4 mmスタッキング可能テストリードは、非常に柔軟性の高いテストリードで、特に現在安全ソケットを備えていない電気機器の接続に適しています。 これらのマルチコンタクトPVCテストリードは、両端にスタッキング可能な直径4 mmのMultilamプラグがあり、誤って触れないよう保護カラーと伸縮可能なスリーブを備え、定格は32 A 600 Vです。. 4 mmセーフティシステムの一部 誤ってプローブに触れないようにするための着脱式スリーブ PVC絶縁 CAT II 32 A 600 V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 32A色 = 青定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮, 銅合金絶縁体 = PVC動作温度 Min = -10℃IEC/EN 61010-031. マルチコンタクト4 mmスタッキング可能テストリード、PVC絶縁CAT II. PVC絶縁付きのマルチコンタクトCAT II 4 mmスタッキング可能テストリードは、非常に柔軟性の高いテストリードで、特に現在安全ソケットを備えていない電気機器の接続に適しています。 これらのマルチコンタクトPVCテストリードは、両端にスタッキング可能な直径4 mmのMultilamプラグがあり、誤って触れないよう保護カラーと伸縮可能なスリーブを備え、定格は32 A 600 Vです。. 4 mmセーフティシステムの一部 誤ってプローブに触れないようにするための着脱式スリーブ PVC絶縁 CAT II 32 A 600 V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様リード長 = 1m許容電流値 = 32A色 = 青定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮, 銅合金絶縁体 = シリコーン安全カテゴリ電圧 = 600VIEC/EN 61010-031. マルチコンタクト4 mmスタッキング可能テストリード、PVC絶縁CAT II. PVC絶縁付きのマルチコンタクトCAT II 4 mmスタッキング可能テストリードは、非常に柔軟性の高いテストリードで、特に現在安全ソケットを備えていない電気機器の接続に適しています。 これらのマルチコンタクトPVCテストリードは、両端にスタッキング可能な直径4 mmのMultilamプラグがあり、誤って触れないよう保護カラーと伸縮可能なスリーブを備え、定格は32 A 600 Vです。. 4 mmセーフティシステムの一部 誤ってプローブに触れないようにするための着脱式スリーブ PVC絶縁 CAT II 32 A 600 V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様色 = 赤コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 15A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = メスパネル上の高さ = 18mm最大パネル厚 = 4mm穴径 = 2mm2mm径チップジャック対応ターミナル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
7日以内出荷

仕様コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 15A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = メスパネル上の高さ = 18mm最大パネル厚 = 4mm穴径 = 2mm2mm径チップジャック対応ターミナル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
翌々日出荷

仕様色 = 黒プラグサイズ = 4mmソケットサイズ = 2mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金許容電流値 = 25A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcオス/メス = オス - メスチップジャックアダプタ(2mm-4mm径). チップジャック2mm径と4mm径を相互変換するアダプタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
当日出荷

仕様色 = 黒オス/メス = オス定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 43mmコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金4mm径チップジャックブリッジ コネクタ. 4mm径 タッチプルーフ対応 ジャック付 ブリッジコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
取扱い終了

仕様色 = 黒オス/メス = メス, オス端子方法 = プラグイン定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = シルバーばね接点 = あり長さ = 30mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PP、PVC2mm径チップジャックブリッジコネクタ. 2mmタッチプルーフ対応ジャック付ブリッジコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様許容電流値 = 19Aジョー開口 = 39.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 黒422-5039及び422-5045はCAT II、893-5774及び893-5777はCAT IVです。. ドルフィンテストクリップ、CAT II、CAT III及びCAT IV、XDKシリーズ. 安全性要件IEC/EN61010に準拠した多目的クリップ ドルフィンクリップは全体が絶縁物で覆われ、4 mmセーフティプラグ及びプローブとかん合 歯付きジョーではさめるのは最大直径30 mm、細ワイヤをはさむことも可能 標準タイプは4 mmシュラウドプラグに対応 プローブ拡張タイプは4 mmプラグチップ付きのプラグとプローブ両方に対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様色 = 黒, 青, 緑, 赤, 白, 黄オス/メス = メス端子方法 = スクリューコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 真鍮DIN 42802- 2. ソケット. パネル取り付け用の固定ねじ付き、ストリップコンタクト付属の安全ソケットです。赤ソケット2個及び黒ソケット2個のキット、又は赤、黒、青、黄、緑、白(6色)各1個の混合キットで提供されます。. オートクレーブ用 接触保護 各種カラーパック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷

仕様許容電流値 = 3A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 銅合金色 = 黒リード長 = 30cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃1mm径チップジャック テストリード. プラグ背面にジャック穴装備(スタッカブル接続可能) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
取扱い終了

仕様許容電流値 = 3A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 銅合金色 = 赤リード長 = 30cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃Stackable Test Lead. PVC test leads that are ideal for circuit testing and connection in restricted areas. Plug at each end RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 金めっき色 = 黄リード長 = 50cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = PVC安全カテゴリ = CAT IIStackable Standard Lead. Stackable leads with Lantern-style plugs. Leads have a PVC outer sheath and a polyamide body. Available in a variety of colours and lengths. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
取扱い終了

仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 金めっき色 = 青リード長 = 50cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = PVC安全カテゴリ = CAT IIStackable Standard Lead. Stackable leads with Lantern-style plugs. Leads have a PVC outer sheath and a polyamide body. Available in a variety of colours and lengths. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
取扱い終了

仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 金めっき色 = 緑リード長 = 30cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = PVC動作温度範囲 = -10 → +70 ℃Stackable Standard Lead. Stackable leads with Lantern-style plugs. Leads have a PVC outer sheath and a polyamide body. Available in a variety of colours and lengths. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
取扱い終了

仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 金めっき色 = 黄リード長 = 30cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = PVC安全カテゴリ = CAT IIStackable Standard Lead. Stackable leads with Lantern-style plugs. Leads have a PVC outer sheath and a polyamide body. Available in a variety of colours and lengths. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 銅合金色 = 黒リード長 = 45cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃Straight Plug Test Lead. Leads with Lantern-style plugs have a PVC outer sheath and a polyamide body RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 銅合金色 = 赤リード長 = 45cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃Straight Plug Test Lead. Leads with Lantern-style plugs have a PVC outer sheath and a polyamide body RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 39.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 黒4mm径チップジャック対応 絶縁ワニ口クリップ(32A). ケーブル接続は4mm径チップジャックプラグ(タッチプルーフ対応) 定格電圧 1000V CATIII RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 39.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 赤4mm径チップジャック対応 絶縁ワニ口クリップ(32A). ケーブル接続は4mm径チップジャックプラグ(タッチプルーフ対応) 定格電圧 1000V CATIII RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 6mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 赤2mm径チップジャック対応 ワニ口クリップ(ニッケルめっき). ケーブル接続は2mm径チップジャック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様色 = 黒許容電流値 = 1A定格電圧 = 300Vコンタクト材質 = スチールプローブソケットサイズ = 2mm長さ = 75mm2mm径チップジャック対応テストクリップ. 2mm径 チップジャックプラグ対応(タッチプルーフ型も対応) 定格電圧 300V CAT II RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
取扱い終了

仕様色 = 赤許容電流値 = 1A定格電圧 = 300Vコンタクト材質 = スチールプローブソケットサイズ = 2mm長さ = 75mm2mm径チップジャック対応テストクリップ. 2mm径 チップジャックプラグ対応(タッチプルーフ型も対応) 定格電圧 300V CAT II RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 1A色 = 赤プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 2mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 2mm動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -40℃2mm径チップジャック対応 テストプローブ(122mm). 2mm径チップジャックプラグ対応 (タッチプルーフ型も対応) 先端部セーフティ キャップ付 定格電圧 1000V CAT II RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
取扱い終了

仕様許容電流値 = 20Aジョー開口 = 20mmコンタクト材質 = ニッケルめっき - スチール絶縁 = あり色 = 赤CE、UL. CAT IVジョーグリップAB-200. スチールジョーのテストグリップは、ジョー開口部が20 mmのため、アースレールや断面積が大きいケーブルへの接続に最適です。 ジョーは、隣接するメタルワークに誤接触しないように絶縁物で覆われています。 このグリップはCat IV定格なので、中電圧スイッチギアの二次側や電力メータの測定、配電会社の従業員による架空送電線の測定など、設備の供給源での測定に使用できます。. 定格電圧: 1000 V Cat IV (IEC/EN61010-031:2002準拠) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 1A色 = 赤プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 2mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mmCE、UL. CAT IVプローブBT-400. このプローブはCAT IV定格なので、中電圧スイッチギアの二次側や電力メータの測定、配電会社の従業員による架空送電線の測定など、設備の供給源での測定に使用できます。. 定格電圧: 1000 V CAT IV (IEC/EN61010-031:2002準拠) 定格電流: 1 A プローブチップ: 2 mmステンレススチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
取扱い終了

仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 1A色 = 黒プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 4mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mmCE、UL. CAT IVプローブBT-400. このプローブはCAT IV定格なので、中電圧スイッチギアの二次側や電力メータの測定、配電会社の従業員による架空送電線の測定など、設備の供給源での測定に使用できます。. 定格電圧: 1000 V CAT IV (IEC/EN61010-031:2002準拠) 定格電流: 1 A プローブチップ: 2 mmステンレススチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
取扱い終了

仕様色 = 黒プラグサイズ = 4mmソケットサイズ = 4mmコンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 2A定格電圧 = 1kVオス/メス = オス - メスXMA磁気アダプタ. ねじヘッド用磁気アダプタは、少しくぼんだチップの形により、ドーム型のねじヘッドにぴったり接着及び接触します。 Φ 4 mmシュラウドセーフティプラグに対応しています。. XMA-7定格電圧: 1000 V CATIII (IEC/EN61031-031準拠) XMA-11定格電圧: 1000 V CATIV (IEC/EN61031-031準拠) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
取扱い終了

仕様色 = 赤プラグサイズ = 7mmソケットサイズ = 4mmコンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 2A定格電圧 = 1kVオス/メス = オス - メスXMA磁気アダプタ. ねじヘッド用磁気アダプタは、少しくぼんだチップの形により、ドーム型のねじヘッドにぴったり接着及び接触します。 Φ 4 mmシュラウドセーフティプラグに対応しています。. XMA-7定格電圧: 1000 V CATIII (IEC/EN61031-031準拠) XMA-11定格電圧: 1000 V CATIV (IEC/EN61031-031準拠) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
取扱い終了

仕様色 = 黒プラグサイズ = 4mmソケットサイズ = 4mmコンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 2A定格電圧 = 1kVオス/メス = オス - メスXMA磁気アダプタ. ねじヘッド用磁気アダプタは、少しくぼんだチップの形により、ドーム型のねじヘッドにぴったり接着及び接触します。 Φ 4 mmシュラウドセーフティプラグに対応しています。. XMA-7定格電圧: 1000 V CATIII (IEC/EN61031-031準拠) XMA-11定格電圧: 1000 V CATIV (IEC/EN61031-031準拠) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
取扱い終了

仕様色 = 赤プラグサイズ = 4mmソケットサイズ = 4mmコンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 2A定格電圧 = 1kVオス/メス = オス - メスXMA磁気アダプタ. ねじヘッド用磁気アダプタは、少しくぼんだチップの形により、ドーム型のねじヘッドにぴったり接着及び接触します。 Φ 4 mmシュラウドセーフティプラグに対応しています。. XMA-7定格電圧: 1000 V CATIII (IEC/EN61031-031準拠) XMA-11定格電圧: 1000 V CATIV (IEC/EN61031-031準拠) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
取扱い終了

仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 1A色 = 黒プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 4mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mm保護キャップ. スプリングロードニードルプローブ. スプリングロードステンレススチールニードルポイントプローブは、小さい圧力で弾性的に反応します。 特に繊細なプリント回路に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様定格電圧 = 1kV許容電流値 = 1A色 = 赤プローブチップタイプ = スプリングロードチップサイズ = 4mmチップ材料 = ステンレス鋼プローブソケット直径 = 4mm保護キャップ. スプリングロードニードルプローブ. スプリングロードステンレススチールニードルポイントプローブは、小さい圧力で弾性的に反応します。 特に繊細なプリント回路に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1 kV, 5 kV許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = 金長さ = 48.2mm安全上の理由から、このソケットはXHM-5000又はXHL-5000リードにのみ対応しています。. 5 kVパネルソケットXHB-5000. 硬質の絶縁Φ 4 mmソケットで、高電圧に対応しています。 プラスチック、金属などのパネル又はハウジングにねじ込んで取り付けます。. 定格電圧: 5 kV CAT I (つまり、テスト機器の出力電圧)又は1000 V CAT IV (IEC/EN61010-031:2002準拠) 定格電流: 10 A 後部の端子: 4.8 x 0.8 mフラットタブ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1 kV, 5 kV許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = 金長さ = 48.2mm安全上の理由から、このソケットはXHM-5000又はXHL-5000リードにのみ対応しています。. 5 kVパネルソケットXHB-5000. 硬質の絶縁Φ 4 mmソケットで、高電圧に対応しています。 プラスチック、金属などのパネル又はハウジングにねじ込んで取り付けます。. 定格電圧: 5 kV CAT I (つまり、テスト機器の出力電圧)又は1000 V CAT IV (IEC/EN61010-031:2002準拠) 定格電流: 10 A 後部の端子: 4.8 x 0.8 mフラットタブ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
719 税込791
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様リードタイプ = テストプローブキットコネクタ タイプ = ストレート-ライトアングルリード長 = 1.5m許容電流値 = 20A安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT II 1000 V動作温度 Max = +350℃安全カテゴリレベル = CAT II4 mmテストプローブセット. Multi-Contactのこのテストプローブセットには、黒と赤のシリコン絶縁テストリードが用意されています。 各リードの一方の端にスプリング式のMULTILAMテストプローブを備え、もう一方の端に硬質絶縁スリーブ付きのMULTILAMプラグを備えています。 このテストプローブセットは、CAT II測定用途向けの製品です。. 特長と利点:. Cat II 定格電圧: 1000 V 定格電流: 20A シリコン絶縁 ニッケルめっき
1個
6,398 税込7,038
取扱い終了

仕様リードタイプ = テストプローブキットコネクタ タイプ = ストレート-ライトアングルリード長 = 1.5m許容電流値 = 20A安全カテゴリ電圧 = 1000V安全カテゴリ = CAT II 1000 V動作温度 Max = +350℃安全カテゴリレベル = CAT II4 mmシステムテストプローブセット. このMulti-Contact製の4 mmテストプローブキットには、黒色と赤色のスプリング式MULTILAMテストプローブが2本含まれています。 このテストプローブはPVCで絶縁処理されており、フレキシブルな150 mmリード線を使用して硬質の断熱シュラウドを備えたMULTILAMプラグに終端されています。 このテストプローブは、CAT IIの測定目的に適しています。. 特長と利点:. CAT II、1000 V 各プローブには安全キャップが付属 ニッケルめっきコンタクト
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様色 = グレーオス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金ばね接点 = あり長さ = 38.5mmコンタクト材質 = 真鍮マルチコンタクトパネル取り付け4 mmソケット. Multi-Contactのこのソケットは、穴開け済みパネルにねじ止め可能で、スプリング式4 mmプラグに対応します。 この4 mmソケットは、硬質絶縁スリーブを備え、機械加工の黄銅製です。
1個
869 税込956
7日以内出荷

仕様色 = 茶オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1kV許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金ばね接点 = あり長さ = 38.5mmコンタクト材質 = 真鍮マルチコンタクトパネル取り付け4 mmソケット. Multi-Contactのこのソケットは、穴開け済みパネルにねじ止め可能で、スプリング式4 mmプラグに対応します。 この4 mmソケットは、硬質絶縁スリーブを備え、機械加工の黄銅製です。
1個
889 税込978
7日以内出荷