カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- MULTI-CONTACT
- BIGM(丸山製作所)(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(160)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- DiodesZetex(3)
- EPCOS(2)
- IQD(2)
- KEMET(2)
- NB(日本ベアリング)(4)
- Nikon(ニコン)(4)
- Sensata / Crydom(8)
- STMicro(3)
- TDK(3)
- TRUSCO(2)
- VISHAY(2)
- ナカトミ(2)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(6)
- 中央フレキ製作所(2)
- 日東工器(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pf600」の検索結果

マルチコンタクト BNC オス → オス, 接触保護 同軸テストリード, 黒
MULTI-CONTACT¥8,498税込¥9,3481個当日出荷仕様定格電圧 = 1kVコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 1m色 = 黒素材 = ニッケルめっき絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線安全カテゴリ電圧 = 600 V, 1000 V825-1219、825-1228はオス-オスBNCです。825-1221、825-1225はオス-メスBNCです。. 接触保護された同軸安全テストリード. 各種の接触保護された50 Ωインピーダンス同軸安全テストリード(RG58ケーブル)には、赤色と黒色のタイプがあり、テストリードの一端にオスBNCコネクタ、1000 V CAT II (600 V CAT III)又はオス-メスBNCコネクタ、600 V CAT II (300 V CAT III)が付いています。どちらのタイプも長さは100 cmです。. インピダンス: 50 Ω 容量: 113 pF インダクタンス: 340 nH 使用温度範囲: -10 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンタクト BNC メス → オス, 接触保護 同軸テストリード, 黒
MULTI-CONTACT¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷仕様定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = メスコネクタ B ジェンダー = オスリード長 = 1m色 = 黒素材 = ニッケルめっき絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線安全カテゴリ電圧 = 300 V, 600 V825-1219、825-1228はオス-オスBNCです。825-1221、825-1225はオス-メスBNCです。. 接触保護された同軸安全テストリード. 各種の接触保護された50 Ωインピーダンス同軸安全テストリード(RG58ケーブル)には、赤色と黒色のタイプがあり、テストリードの一端にオスBNCコネクタ、1000 V CAT II (600 V CAT III)又はオス-メスBNCコネクタ、600 V CAT II (300 V CAT III)が付いています。どちらのタイプも長さは100 cmです。. インピダンス: 50 Ω 容量: 113 pF インダクタンス: 340 nH 使用温度範囲: -10 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応