カテゴリ
絞り込み
ブランド
- フジツール
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: フジツールのすべての商品

超精密パラレルブロック
フジツール¥99,980~税込¥109,978~1セット4日以内出荷から90日以内出荷平坦度、平行度を出す精密定規として、また、簡単な高さ基準器としてセットアップ冶具に最適です。厚さ・高さ両方を鏡面加工してあります。完全焼入品。寸法(mm)5×6×100・7×8×100・9×10×100・11×12×100・13×14×100質量(kg)1.1直角度(mm)±0.005平行度(mm)±0.003/100セット数5組高さ精度(mm)±0.005
スチール製芯出しバー
フジツール¥10,980税込¥12,0781個当日出荷スチール製芯出しバー。両端にR付測定子とストレート測定子が付いています。全長(mm)90シャンク径(Φmm)Φ12精度(mm)±0.005測定球(mm)10
アングルブロックセット
フジツール¥99,980~税込¥109,978~1セット4日以内出荷から32日以内出荷角度検査用ブロック。このブロックは12種類の角度からできており、組み合わせることで15′~115°45′までの角度設定ができます。完全焼入れ、総研磨仕上げ。長さ(mm)76設定角度(°)1/4~30 厚さ(mm):7 精度公差(mm):±20
アングルゲージ(角度計)
フジツール¥16,980~税込¥18,678~1セット当日出荷から90日以内出荷角度検査用ゲージ。表示角度は余角の角度を表します。材質ゲージ鋼板(SPCC)内容1°/2°/3°/4°/5°/7°/8°/9°/10°/12°/14°/14.5°/15°/20°/25°/30°/35°/45°各1枚 計18枚リーフ枚数18枚精度(分)±10
ラジアスゲージ179型(大型用)
フジツール¥85,980~税込¥94,578~1セット4日以内出荷から90日以内出荷大きな工作物の凸凹部の検査に使用するゲージです。178シリーズ1.0~50mmRをさらに大きい、31.0~100mmRまでの測定向けに発売しました。用途円溝R部(パイプ外径やくぼみ等)材質ステンレス製枚数10枚
ラジアスゲージ273型(大型用)
フジツール¥89,980~税込¥98,978~1セット22日以内出荷から90日以内出荷大きな工作物の隅または縁のRを測定することができます。用途角溝R部(机のコーナー、重箱の隅等)材質ステンレス製枚数10枚