カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- NETGEAR
- モノタロウ(1)
- DEWALT(1)
- ELPA(4)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- PFANNENBERG(1)
- RS PRO(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- アイリスオーヤマ(1)
- オーム電機(7)
- グッドマン(1)
- ブライトライト(1)
- マクサー電機(2)
- マスプロ電工(2)
- 岩崎電気(1)
- 旭光電機工業(3)
- 東京メタル(3)
- 東西電気産業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「110v 54w」の検索結果

NETGEAR APS254W-10000S MSM4310およびGSM4210PX用254W Powerアダプター
NETGEAR¥86,980税込¥95,6781台62日以内出荷M4250-10G2XF-PoE+ (GSM4210PX)およびM4350-8M2XV (MSM4310)用外部電源アダプター。C14コネクター。ローカルAC電源コード(別売)と組み合わせて使用してください。110V-240V AC電源入力。最大出力254W(110/220V AC時)付属品254W電源アダプター、インストールガイド幅(mm)88.9高さ(mm)39奥行(mm)197出力電源出力:最大254W入力電源入力:110V-240V互換性M4250-10G2XF-PoE+ (GSM4210PX)、M4350-8M2XV (MSM4310)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプC14