曜日別特売

NETGEAR APS254W-10000S MSM4310およびGSM4210PX用254W Powerアダプター

NETGEAR APS254W-10000S MSM4310およびGSM4210PX用254W Powerアダプター - NETGEARNETGEAR APS254W-10000S MSM4310およびGSM4210PX用254W Powerアダプター - NETGEAR

M4250-10G2XF-PoE+ (GSM4210PX)およびM4350-8M2XV (MSM4310)用外部電源アダプター
C14コネクター
ローカルAC電源コード(別売)と組み合わせて使用してください。
110V-240V AC電源入力
最大出力254W(110/220V AC時)

付属品
254W電源アダプター、インストールガイド
幅(mm)
88.9
高さ(mm)
39
奥行(mm)
197
出力
電源出力:最大254W
入力
電源入力:110V-240V
互換性
M4250-10G2XF-PoE+ (GSM4210PX)、M4350-8M2XV (MSM4310)
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
C14
内容量
1台
注意
※無償保証期間:2年(購入後30日以内のユーザー登録必要)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80162121APS254W-10000S
オープン
¥86,980
¥95,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする