カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • NETGEAR
  • セイコー(SEIKO)(18)
  • 共立電子産業(3)
  • ケイシーズ(3)
  • 日本アンテナ(1)
  • MATATAKITOYO(2)
  • SMC(4)
  • イスカル(2)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1)
  • タカコム(6)
  • メディアカバーマーケット(1,883)
  • フエニックス・コンタクト(76)
  • SPARKFUN(47)
  • Vivotek(40)
  • 椿本チエイン(34)
  • CKD(25)
  • KTM(24)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(22)
  • 東進電機工業(22)
  • 警子ちゃん(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NTP」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギガビットアンマネージスイッチングハブ NETGEARギガビットアンマネージスイッチングハブNETGEAR
5,998税込6,598
1台
当日出荷
1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブです。ファンレス設計により静穏性を実現しています。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
材質メタルファンなし
ギガビットアンマネージスイッチングハブ NETGEARギガビットアンマネージスイッチングハブNETGEAR
18,980税込20,878
1台
当日出荷
1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブです。全ポートPoE+に対応しています。ファンレス設計により静穏性を実現しています。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
ポート数8材質メタル質量(kg)0.6接続方式ギガビット速度10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット動作温度(℃)0~40電源供給方式ACアダプターファンなしマグネットなし
ギガビットアンマネージプラス・スイッチングハブ NETGEARギガビットアンマネージプラス・スイッチングハブNETGEAR
8,998税込9,898
1台
当日出荷
1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブ。 ファンレス設計により静穏性を実現。 NetgearのアンマネージプラススイッチはVLAN、QoSなど広く必要とされる設定機能を提供します。 ・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。 リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
接続方式10/100/1000Base-Tファンなし
NETGEAR PR460X-111JPS 10G/マルチギガ 法人向けルーター Insightサブスクリプション付属 (4年間) NETGEARNETGEAR PR460X-111JPS 10G/マルチギガ 法人向けルーター Insightサブスクリプション付属 (4年間)NETGEAR
189,800税込208,780
1台
33日以内出荷
10G/マルチギガおよび2.5GデュアルWANポート(フェールオーバー付き)10G/Multi-Gigポート×1、2.5Gイーサネットポート×4、10G SFP+ポート×1を備えた長距離バックホール用の高性能ハードウェア。NETGEAR Pro WiFiアクセスポイントとNetgear insightクラウド管理によるスマートスイッチとのシームレスな統合NETGEAR EngageでAVネットワークのセットアップ業界標準のエンクロージャに設置できるラックマウント型ファイアウォールによる保護安全なサイト2サイトVPN接続を作成するためのIPSec設定
仕様●EMI:CE/LVD、CSA●VLAN:VLANの最大数は8、DHCPサーバー(制限は8)、VLAN 802.1Q●VPN:IPsec●VoIP SIP ALG:対応●ハードウェア:クアッドコアARM A73 @ 2.2 GHz、2GB DDR4、フラッシュメモリ4GB eMMC●暗号化:暗号3DES、AES(128、192、256ビット)認証SHA-1、SHA-2(256ビット)、MD5●管理:Insightクラウド、許可されたパケットのロギング、ドロップされたパケットの統計情報、システム、ソースMACフィルタ、セッション制限、帯域幅制限、IPsec VPN、ログ配信Insightロギング、診断ping、DNSルックアップ、トレースルート、速度テスト、メンテナンスの保存/復元設定、工場出荷時のデフォルトへの復元、ファームウェアのアップグレード、統計情報の表示と監視セット内容NETGEAR PR460×10G/マルチギガビットデュアルWAN Proルーター、Insightクラウド管理機能搭載DC電源アダプターLANケーブルインストールガイド質量(g)1484(3.27 lb )電源AC 100-240V、50/60Hz、1.3A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×100×43.2接続ネットワークスイッチングサブシステム(NSS)プロセッサ10G/マルチギガビット銅線x 1(設定可能なLAN/WAN)1×2.5G/1G RJ-45(WAN)3×2.5G/1G RJ-45(LAN)1×10G/1G SFP+(LAN)セキュリティファイアウォールトラフィックルール/スケジューリング、 ポートフォワーディング、ポートトリガー、ステートフルパケットインスペクション(SPI)、ポート/サービスブロッキング、サービス拒否(DoS)防止、ステルスモード、TCPフラッドのブロック、UDPフラッドのブロック、インターネットポートでのpingへの応答保管温度(℃)-20~70ネットワークタイプ機能:プロバイダーアドレス割り当てDHCP、スタティックIP割り当て、PPPoE、NAT、スタティックルーティング、ルーティングプロトコル(RIPv1、RIPv2)、MACアドレスクローニング/スプーフィング、NTPサポート、UPnP、スイッチポート上の自動アップリンクキー交換:IKEv1、IKEv2、事前共有キーRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40湿度(%)最大90(相対湿度、結露なし) / 保管時湿度 最大95% (相対湿度、結露なし)パフォーマンスレベル2.5Gまたは10Gポートの有線速度でのWAN/LAN速度。
ntc特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ntc
  • ntr