カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • NETGEAR
  • ALBA(アルバ)(5)
  • ASUS(エイスース)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • omron(オムロン)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • RS PRO(12)
  • SMC(14)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • アサヒフードアンドヘルスケア(6)
  • エスコ(5)
  • オーム電機[配線パーツ](2)
  • コクヨ(2)
  • ダイニチ工業(2)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • 小林製薬(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g08-06e」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Ultra60 PoE++対応(230W)1G/2.5Gマルチギガ8ポートアンマネージプラススイッチ NETGEAR

    Ultra60 PoE++対応(230W)1G/2.5Gマルチギガ8ポートアンマネージプラススイッチ

    NETGEAR
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    翌日出荷
    1G/2.5Gマルチギガポートを8基搭載したアンマネージプラススイッチ。 マルチギガポートは既存のCat5e/Cat6ケーブルを使用して2.5Gの高速スピードを実現できます。 ポート1-4はIEEE802.3bt Ultra60 PoE++に対応(1ポートあたり60W)、ポート5-8はIEEE802.3at PoE+に対応(1ポートあたり30W)しており、スイッチ全体で230Wの電力を供給します。 2.5Gポート搭載のWiFi 6対応アクセスポイントや高画質IPカメラの接続に最適です。 日本語対応のWebベース管理画面で簡単に設定が可能。 ファンレス静音設計のため、会議室など動作音を気にする場所にも設置できます。 デスクトップ設置のほか、壁掛けキット付属で壁面への取り付けもできます。
    ポート数8
  • Ultra60 PoE++対応 (230W) 1G/2.5Gマルチギガ8ポートアンマネージスイッチ NETGEAR

    Ultra60 PoE++対応 (230W) 1G/2.5Gマルチギガ8ポートアンマネージスイッチ

    NETGEAR
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    8日以内出荷
    1G/2.5Gマルチギガポートを8基搭載したアンマネージスイッチ。マルチギガポートは既存のCat5e/Cat6ケーブルを使用して2.5Gの高速スピードを実現できます。ポート1-4はIEEE 802.3bt Ultra60 PoE++に対応(1ポートあたり60W)、ポート5-8はIEEE802.3at PoE+に対応(1ポートあたり30W)しており、スイッチ全体で230Wの電力を供給します。2.5Gポート搭載のWiFi 6対応アクセスポイントや高画質IPカメラの接続に最適です。プラグ&プレイで設定不要。ファンレス静音設計のため、会議室など動作音を気にする場所にも設置できます。デスクトップ設置のほか、壁掛けキット付属で壁面への取り付けもできます。
    材質(本体)金属ポート数4接続方式ギガビット電源供給方式ACアダプターマグネットなし
  • Ultra60 PoE++対応(295W)マルチギガ8ポート SFP+ 2スロット スマートスイッチ NETGEAR

    Ultra60 PoE++対応(295W)マルチギガ8ポート SFP+ 2スロット スマートスイッチ

    NETGEAR
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    8日以内出荷
    10G/5G/2.5G/1G/100M x 4ポート、2.5G/1G/10M x 4ポート、SFP+ x 2スロット搭載したスマートスイッチ。2.5G/5Gの通信速度は既存のCat5e/Cat6ケーブルを利用できるため、ケーブル変更の手間やコストをかけずにネットワークの速度を2.5倍/5倍にすることができる。8ポートがUltra60 PoE++に対応しており、1ポートあたり60W、合計295Wの電力供給が可能で、WiFi 6対応APや高画質カメラなどの接続に最適。Insightに対応しており、Insightアプリでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。Insightアプリ、Web GUIどちらも日本語での表示が可能。ラックマウントキット付属。
    ポート数8接続方式ギガビット電源供給方式電源内蔵
  • NETGEAR  XS508M-200JPS XS508M マルチギガ10G 8ポート アンマネージスイッチ NETGEAR

    NETGEAR XS508M-200JPS XS508M マルチギガ10G 8ポート アンマネージスイッチ

    NETGEAR
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    62日以内出荷
    ・10G/マルチギガビット LANポート×8。・プラグ&プレイ対応ですぐに使える、設定作業は不要。・WiFi 7およびWiFi 6Eのバックホールに最適。・クリエイター、NAS、ゲーム環境に最適。・コンパクトでモダンな筐体デザインがあらゆるワークスペースにフィット。・最大50℃までの温度環境で安定動作。・業界をリードする品質と、安心の保証サポート。・1年間の無償テクニカルサポート
    仕様IEEE 802.1p QoS:あり質量(kg)0.947ポート数8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×140×40速度100M/1G/2.5G/5G/10G (オートセンス)最大消費電力(W)39テーブル寸法MACテーブル:16K動作温度0~50℃バッファメモリ1.5 MBファンアクティブファン1基(低騒音)ジャンボフレーム最大12KバイトRoHS指令(10物質対応)対応MTBF(時間)519,995時間