曜日別特売

NETGEAR XS508M-200JPS XS508M マルチギガ10G 8ポート アンマネージスイッチ

NETGEAR  XS508M-200JPS XS508M マルチギガ10G 8ポート アンマネージスイッチ - NETGEARNETGEAR  XS508M-200JPS XS508M マルチギガ10G 8ポート アンマネージスイッチ - NETGEARNETGEAR  XS508M-200JPS XS508M マルチギガ10G 8ポート アンマネージスイッチ - NETGEARNETGEAR  XS508M-200JPS XS508M マルチギガ10G 8ポート アンマネージスイッチ - NETGEARNETGEAR  XS508M-200JPS XS508M マルチギガ10G 8ポート アンマネージスイッチ - NETGEARNETGEAR  XS508M-200JPS XS508M マルチギガ10G 8ポート アンマネージスイッチ - NETGEAR

・10G/マルチギガビット LANポート×8
・プラグ&プレイ対応ですぐに使える、設定作業は不要
・WiFi 7およびWiFi 6Eのバックホールに最適
・クリエイター、NAS、ゲーム環境に最適
・コンパクトでモダンな筐体デザインがあらゆるワークスペースにフィット
・最大50℃までの温度環境で安定動作
・業界をリードする品質と、安心の保証サポート
・1年間の無償テクニカルサポート

仕様
IEEE 802.1p QoS:あり
質量(kg)
0.947
ポート数
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×140×40
速度
100M/1G/2.5G/5G/10G (オートセンス)
最大消費電力(W)
39
テーブル寸法
MACテーブル:16K
動作温度
0~50℃
バッファメモリ
1.5 MB
ファン
アクティブファン1基(低騒音)
ジャンボフレーム
最大12Kバイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
MTBF(時間)
519,995時間
内容量
1台
注意
※リミテッドライフタイムハードウェア保証(購入後30日以内のユーザー登録必要)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03378011XS508M-200JPS
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする