カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • NETGEAR
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「msm4214x-100ajs」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NETGEAR  1/2.5Gポート×12 SFP+スロット×2 フルマネージスイッチ (M4250-12M2XF) NETGEAR

    NETGEAR 1/2.5Gポート×12 SFP+スロット×2 フルマネージスイッチ (M4250-12M2XF)

    NETGEAR
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    63日以内出荷
    ・アグリゲーションとLEDタイルの導入のための12ポートのマルチギガビットイーサネット。・2.5G/ギガビットポート × 12、10G SFP+スロット × 2 を装備。・最大周囲温度25℃、内部センサー64℃、8ポート2.5G使用でファンレスモードが可能。・1U ラックマウント対応 (キット付属)、前面ブラックディスプレイパネル、背面に全ポートを装備。・前面にポートを設けた逆取付も可能。・底面M5と前面M10のネジ穴によりラックの外側にもユニバーサルマウントオプションを取り付け可能。・静音モードの音響ノイズ 28.5dBA(周辺気温が25℃で全ポート使用時)。・IPオーディオおよびビデオ用に事前設定済み
    仕様【AVB】対応。電子ライセンスが必要、アクティベーションキーは電子メールで送信(AVB4214X-10000S)、【IGMP】NETGEAR IGMP Plus、【PoEポート】なしセット内容M4250マネージスイッチ本体、電源コード、コンソール USB Type-C および RJ45-DB9、 ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、インストールガイドポート数2.5G/1G/100M×12, 10G SFP+×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×100×43.2最大消費電力(W)【フルロード時】37.9/129.39BTU/ 時、【ポート未接続時】14.1/ 48.14Btu/ 時設置方法ラックマウント (キット付属)運転音(dB)(A)ファンレスまたは最大55@25℃ジャンボフレームサイズ:最大 12KRoHS指令(10物質対応)対応