NETGEAR 1/2.5Gポート×12 SFP+スロット×2 フルマネージスイッチ (M4250-12M2XF)

NETGEAR  1/2.5Gポート×12 SFP+スロット×2 フルマネージスイッチ (M4250-12M2XF) - NETGEARNETGEAR  1/2.5Gポート×12 SFP+スロット×2 フルマネージスイッチ (M4250-12M2XF) - NETGEARNETGEAR  1/2.5Gポート×12 SFP+スロット×2 フルマネージスイッチ (M4250-12M2XF) - NETGEARNETGEAR  1/2.5Gポート×12 SFP+スロット×2 フルマネージスイッチ (M4250-12M2XF) - NETGEARNETGEAR  1/2.5Gポート×12 SFP+スロット×2 フルマネージスイッチ (M4250-12M2XF) - NETGEAR

・アグリゲーションとLEDタイルの導入のための12ポートのマルチギガビットイーサネット
・2.5G/ギガビットポート × 12、10G SFP+スロット × 2 を装備
・最大周囲温度25℃、内部センサー64℃、8ポート2.5G使用でファンレスモードが可能
・1U ラックマウント対応 (キット付属)、前面ブラックディスプレイパネル、背面に全ポートを装備
・前面にポートを設けた逆取付も可能
・底面M5と前面M10のネジ穴によりラックの外側にもユニバーサルマウントオプションを取り付け可能
・静音モードの音響ノイズ 28.5dBA(周辺気温が25℃で全ポート使用時)
・IPオーディオおよびビデオ用に事前設定済み

仕様
【AVB】対応。電子ライセンスが必要、アクティベーションキーは電子メールで送信(AVB4214X-10000S)、【IGMP】NETGEAR IGMP Plus、【PoEポート】なし
セット内容
M4250マネージスイッチ本体、電源コード、コンソール USB Type-C および RJ45-DB9、 ケーブル、ラックマウントキット、ゴム足、インストールガイド
ポート数
2.5G/1G/100M×12, 10G SFP+×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×100×43.2
最大消費電力(W)
【フルロード時】37.9/129.39BTU/ 時、【ポート未接続時】14.1/ 48.14Btu/ 時
設置方法
ラックマウント (キット付属)
運転音(dB)(A)
ファンレスまたは最大55@25℃
ジャンボフレーム
サイズ:最大 12K
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82930840MSM4214X-100AJS
オープン
229,800
252,780(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする