カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- NETGEAR
- BeHAUS(1)
- MICROCHIP(21)
- PISCO(ピスコ)(5)
- SK11(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- シヤチハタ(1)
- 住友電工ハードメタル(1)

【期間限定特価】XS308M マルチギガ10G 8ポート アンマネージスイッチ
NETGEAR¥60,980税込¥67,0781台30日以内出荷XS308M は10G/マルチギガ対応の8ポートアンマネージスイッチ。100M/1G/2.5G/5G/10G対応RJ45ポートを8基搭載し、接続機器の速度を自動判別して最適リンク。既存のCat5eケーブルで2.5G/5Gを実現できるため配線コストを削減できます。設定不要のプラグアンドプレイ設計で、ソフトウェアインストール不要。スイッチングファブリック160Gbpsのラインレート、ジャンボフレーム(最大12K)、802.1p QoS(8プライオリティキュー)に対応。IEEE 802.3az(EEE)で消費電力を自動調整、最大消費電力38.9W。堅牢な金属筐体と静音ファン(29.97dBA)、MTBF 519995時間の高信頼設計。電源アダプター同梱、3年保証付き。保守管理【標準製品保証】3年保証【有償保守型番メールライセンス】クイックデリバリー 2時間:PRR2H11-100JPS、クイックデリバリー 翌日:PRRND11-100JPS、オンサイト 4時間:PMP4H11-100JPS、オンサイト 4時間 5年:PMP4H51-100JPS、オンサイト 翌日:PMPND11-100JPS、オンサイト 翌日 5年:PMPND51-100JPS、6、7年目 オンサイト 翌日:PMPND61-100JPS、6、7年目 オンサイト 4時間:PMP4H61-100JPS オンサイト4時間、クイックデリバリー2時間は対象地域がございます。
【期間限定特価】S305M マルチギガ10G 5ポート アンマネージスイッチ
NETGEAR¥65,980税込¥72,5781台30日以内出荷XS305M は10G/マルチギガ対応の5ポートアンマネージスイッチ。100M/1G/2.5G/5G/10G対応RJ45ポートを5基搭載し、接続機器の速度を自動判別して最適リンク。既存のCat5eケーブルで2.5G/5Gを実現できるため配線コストを削減できます。設定不要のプラグアンドプレイ設計で、ソフトウェアインストール不要。スイッチングファブリック100Gbpsのラインレート、ジャンボフレーム(最大12K)、802.1p QoS(8プライオリティキュー)に対応。IEEE 802.3az(EEE)で消費電力を自動調整、最大消費電力26.1W。堅牢な金属筐体と静音ファン(29.96dBA)、MTBF 944359時間の高信頼設計。電源アダプター同梱、3年保証付き。保守管理【標準製品保証】3年保証【有償保守型番メールライセンス】クイックデリバリー 2時間:PRR2H11-100JPS、クイックデリバリー 翌日:PRRND11-100JPS、オンサイト 4時間:PMP4H11-100JPS、オンサイト 4時間 5年:PMP4H51-100JPS、オンサイト 翌日:PMPND11-100JPS、オンサイト 翌日 5年:PMPND51-100JPS、6、7年目 オンサイト 翌日:PMPND61-100JPS、6、7年目 オンサイト 4時間:PMP4H61-100JPS オンサイト4時間、クイックデリバリー2時間は対象地域がございます。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら