【期間限定特価】XS308M マルチギガ10G 8ポート アンマネージスイッチ
XS308M は10G/マルチギガ対応の8ポートアンマネージスイッチ。100M/1G/2.5G/5G/10G対応RJ45ポートを8基搭載し、接続機器の速度を自動判別して最適リンク。既存のCat5eケーブルで2.5G/5Gを実現できるため配線コストを削減できます。設定不要のプラグアンドプレイ設計で、ソフトウェアインストール不要。スイッチングファブリック160Gbpsのラインレート、ジャンボフレーム(最大12K)、802.1p QoS(8プライオリティキュー)に対応。IEEE 802.3az(EEE)で消費電力を自動調整、最大消費電力38.9W。堅牢な金属筐体と静音ファン(29.97dBA)、MTBF 519995時間の高信頼設計。電源アダプター同梱、3年保証付き。
- 保守管理
- 【標準製品保証】3年保証【有償保守型番メールライセンス】クイックデリバリー 2時間:PRR2H11-100JPS、クイックデリバリー 翌日:PRRND11-100JPS、オンサイト 4時間:PMP4H11-100JPS、オンサイト 4時間 5年:PMP4H51-100JPS、オンサイト 翌日:PMPND11-100JPS、オンサイト 翌日 5年:PMPND51-100JPS、6、7年目 オンサイト 翌日:PMPND61-100JPS、6、7年目 オンサイト 4時間:PMP4H61-100JPS オンサイト4時間、クイックデリバリー2時間は対象地域がございます。
- 内容量
- 1台
注意
※8/24発売の新製品です。※10月末まで特価販売中。
※海外取り寄せのため、初回は10/30出荷予定ですのでご購入の際はご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
スイッチングハブ の新着商品
カテゴリ