カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
  • NETGEAR
  • 椿本チエイン(47)
  • Dynabook(21)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • ParkerTAIYO(11)
  • SPARKFUN(10)
  • WURTH ELEKTRONIK(7)
  • Omnicharge(7)
  • アズワン(6)
  • (6)
  • フロンケミカル(6)
  • パール金属(5)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(5)
  • ジーベック(4)
  • 未来工業(4)
  • ペンギンワックス(4)
  • CHAMELEON FACTORY(4)
  • 日本製紙クレシア(3)
  • CKD(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「up100」の検索結果

特価
本日7月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Ultra60 PoE++対応(230W)1G/2.5Gマルチギガ8ポートアンマネージスイッチ NETGEARUltra60 PoE++対応(230W)1G/2.5Gマルチギガ8ポートアンマネージスイッチNETGEAR
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷
Ultra60 PoE++対応(230W)1G/2.5Gマルチギガ8ポートアンマネージスイッチ。
Ultra60 PoE++対応(295W)マルチギガ8ポート SFP+ 2スロット スマートスイッチ NETGEARUltra60 PoE++対応(295W)マルチギガ8ポート SFP+ 2スロット スマートスイッチNETGEAR
129,800税込142,780
1個
翌日出荷
10G/5G/2.5G/1G/100M x 4ポート、2.5G/1G/10M x 4ポート、SFP+ x 2スロット搭載したスマートスイッチ。2.5G/5Gの通信速度は既存のCat5e/Cat6ケーブルを利用できるため、ケーブル変更の手間やコストをかけずにネットワークの速度を2.5倍/5倍にすることができる。8ポートがUltra60 PoE++に対応しており、1ポートあたり60W、合計295Wの電力供給が可能で、WiFi 6対応APや高画質カメラなどの接続に最適。Insightに対応しており、Insightアプリでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。Insightアプリ、Web GUIどちらも日本語での表示が可能。ラックマウントキット付属。
接続方式ギガビットポート数8電源供給方式電源内蔵
Ultra60 PoE++対応(720W)2.5G/1G 24ポート SFP+スロットx4 アプリ&クラウドスマートスイッチ NETGEARUltra60 PoE++対応(720W)2.5G/1G 24ポート SFP+スロットx4 アプリ&クラウドスマートスイッチNETGEAR
389,800税込428,780
1個
5日以内出荷
2.5G/1G マルチギガポートを24基と専用SFP+スロットを4基搭載したL2+スマートスイッチ。24ポートがIEEE 802.3bt PoE++に対応しており、1ポートあたり60W、スイッチ全体で720Wの電力を供給する。Insightに対応しており、InsightアプリやWebでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載(Insight PremiumまたはProライセンスが必要。1年間無料)。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。Insightアプリ、Web GUIどちらも日本語での表示が可能。VLAN、QoSに加え、VLAN間ルーティング、スタティックルーティング、プロテクトポート、SNMP、ループ防止等に対応。ラックマウントキット付属。
Ultra60 PoE++対応(230W)2.5G/1G 8ポート アプリ&クラウドスマートスイッチ NETGEARUltra60 PoE++対応(230W)2.5G/1G 8ポート アプリ&クラウドスマートスイッチNETGEAR
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷
2.5G/1G マルチギガポートを8基搭載したスマートスイッチ。4ポートがPoE++(1ポートあたり60W)、4ポートがPoE+(1ポートあたり30W)に対応しており、スイッチ全体で230Wの電力を供給する。InsightアプリやWebでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載(Insight PremiumまたはProライセンスが必要)。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。VLAN、QoSに加え、リンクアグリゲーション(LACP)、SNMP、ループ防止等に対応。ファンレス静音設計のため、会議室など動作音を気にする場所にも設置可能。デスクトップ設置のほか、壁掛けキット付属で壁面への取り付けもできる。リミテッドライフタイム保証で長期にわたり安心して使える。
Ultra60 PoE++対応 (230W) 1G/2.5Gマルチギガ8ポートアンマネージスイッチ NETGEARUltra60 PoE++対応 (230W) 1G/2.5Gマルチギガ8ポートアンマネージスイッチNETGEAR
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
1G/2.5Gマルチギガポートを8基搭載したアンマネージスイッチ。マルチギガポートは既存のCat5e/Cat6ケーブルを使用して2.5Gの高速スピードを実現できます。ポート1-4はIEEE 802.3bt Ultra60 PoE++に対応(1ポートあたり60W)、ポート5-8はIEEE802.3at PoE+に対応(1ポートあたり30W)しており、スイッチ全体で230Wの電力を供給します。2.5Gポート搭載のWiFi 6対応アクセスポイントや高画質IPカメラの接続に最適です。プラグ&プレイで設定不要。ファンレス静音設計のため、会議室など動作音を気にする場所にも設置できます。デスクトップ設置のほか、壁掛けキット付属で壁面への取り付けもできます。
材質(本体)金属ポート数4接続方式ギガビット電源供給方式ACアダプターマグネットなし
Ultra60 PoE+対応ギガビット アンマネージスイッチ NETGEARUltra60 PoE+対応ギガビット アンマネージスイッチNETGEAR
74,980税込82,478
1台
翌日出荷
IEEE 802.3bt PoE++ (1ポートあたり60W) およびPoE+ (1ポートあたり30W) に対応した設定不要のアンマネージスイッチです。802.11ax ワイヤレスアクセスポイント、パン/チルト/ズーム(PTZ)および4K IPカメラ、PoE照明、オーディオスピーカー、ACエンコーダーなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。デスクトップの他にも、ラックマウント (キット付属) での設置も可能です。リミテッドライフタイムハードウェア保証のため長期にわたり安心して使えます。
NETGEAR PROAV向けULTRA90 POE++対応(1,440W) 1Gポート×26 SFPスロット×4 フルマネージスイッチ (GSM4230UP) NETGEARNETGEAR PROAV向けULTRA90 POE++対応(1,440W) 1Gポート×26 SFPスロット×4 フルマネージスイッチ (GSM4230UP)NETGEAR
619,800税込681,780
1台
47日以内出荷
・Ultra90 PoE++対応24ポ-トで、1ポートあたり90W、スイッチ全体で1440WのPoE給電容量・1G SFPアップリンクx4を搭載・静音モードの騒音レベル 28dB@25℃ (全ポート使用時/280W PoE負荷時)・1U ラックマウント対応 (キット付属)、前面ブラックディスプレイパネル、背面に全ポートを装備・前面にポートを設けた逆取付も可能・底面M5と前面M10のネジ穴を備えたラック外のユニバーサルマウントオプション・IPオーディオおよびビデオ用に事前設定済み
仕様【AVB】対応。電子ライセンスが必要、アクティベーションキーはメールで送信 (AVB4230UP-10000S) 。【IGMP】NETGEAR IGMP Plus【ラックマウント】背面ポートまたは前面ポートを使用した取り付けサイズ【ジャンボフレーム】最大12KB出力(W)【PoE合計】1440ポート数30 (1G x 26、SFP x 4)消費電力(W)電源1系統/PoE使用時:889/3035.05BTU/時、電源2系統/PoE使用時:1734/5919.88BTU/時、PoE未使用時:48.8/166.6BTU/時、ポート未接続時:36.9/125.98BTU/時寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×400×43.2RoHS指令(10物質対応)対応ポート【PoE】Ultra90 PoE++ × 24 (1ポートあたり90W)作動音(dB)最大60dBA (25℃) @ 周辺温度25℃/660-1440W PoE使用時
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら