NETGEAR MS110TXUP PoE++ 2.5G x8 SFP+ x2 スマートクラウド
・より高速なWiFiのための2.5Gポート × 8
・コア接続用10G SFP+アップリンク × 2
・PoE+ポート×4およびPoE++ポート×4、電力バジェット230W
・ファンレスで高い静音性
・NETGEAR Insightクラウド管理
・机上、壁掛け、またはラック設置
・リミテッドライフタイム保証、迅速なRMA交換
- 仕様
- VLANルーティングあり、動的VLAN割り当て:あり、VLAN(サポート数):256
- 幅(mm)
- 253
- 質量(kg)
- 1.5
- 高さ(mm)
- 44
- 奥行(mm)
- 180
- 速度
- 2.5G
- テーブル寸法
- MACテーブル:16K
- バッファメモリ
- 1.5 MB
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- ポート
- 1G/2.5Gポート:8、10G SFP+ポート:2
- 内容量
- 1台
注意
※リミテッドライフタイムハードウェア保証(購入後30日以内のユーザー登録必要)スイッチングハブ の新着商品
カテゴリ






















