絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
215件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NJ3FP6C NEUTRIK

    NJ3FP6C

    NEUTRIK
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NF2D-B-9 NEUTRIK

    NF2D-B-9

    NEUTRIK
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NF2D-B-2 NEUTRIK

    NF2D-B-2

    NEUTRIK
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NC4FXX-B NEUTRIK

    NC4FXX-B

    NEUTRIK
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ メス 7極 ストレート ケーブルマウント NC7FXX ニッケルの上に銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ メス 7極 ストレート ケーブルマウント NC7FXX ニッケルの上に銀めっき

    NEUTRIK
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 7●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 5A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ オス 4極 ストレート ケーブルマウント NC4MXX-B 金めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ オス 4極 ストレート ケーブルマウント NC4MXX-B 金めっき

    NEUTRIK
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 4●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●色: 黒●表面処理:コンタクト: 金●ハウジング材質: 亜鉛●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V ac●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●電源用コネクタとしては使用不可です。. X シリーズ XLR ケーブルコネクタ. メスコンタクトのケージ設計による低接触抵抗 はんだバリアの付いたメスコンタクトで、はんだがコンタクトのかん合部に侵入するのを防止 固体金属製ラッチ付きメスコネクタ ストレインリリーフにより、高い引き抜き力を実現し、組み立てが容易RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik (ノイトリック) A/Vコネクタアダプタ BNC XLR NEUTRIK

    Neutrik (ノイトリック) A/Vコネクタアダプタ BNC XLR

    NEUTRIK
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    仕様●ジェンダーから変換: メス●タイプから変換: BNC●ジェンダーへ変換: メス●タイプへ変換: XLR●タイプ: オーディオ、ビデオ●終端1: メス BNC (1)●終端2: メス XLR (1)●終端1コネクタ数: 1●終端2コネクション数: 1●接続方向: ストレート●Neutrik XLRアダプタ. オーディオ製品とAXR/XLR互換コネクタ間の相互接続を容易にする高品質アダプタ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik フォーンコネクタ 6.35 mm パネルマウント ステレオ NEUTRIK

    Neutrik フォーンコネクタ 6.35 mm パネルマウント ステレオ

    NEUTRIK
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス: メス●サイズ: 6.35 mm●実装タイプ: パネルマウント●タイプ: ステレオ●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 銀●定格電流: 10A●ハウジング材質: 亜鉛●コンタクト材質: 青銅●極数: 3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ オス 4極 ストレート ケーブルマウント NC4MD-LX-B 金めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ オス 4極 ストレート ケーブルマウント NC4MD-LX-B 金めっき

    NEUTRIK
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 4●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●色: 黒●表面処理:コンタクト: 金●ハウジング材質: メタル●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Max: +80℃●主電源用のコネクタでは有りません。. DLXシリーズシャーシコネクタ. 全金属製のハウジングにより、全体的なRF保護及びシールドを向上 デュプレックスアースコンタクトにより、シャーシとケーブルコネクタ間のコンタクトの均一性を向上RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ メス 3極 ライトアングル ケーブルマウント NC3FRX 銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ メス 3極 ライトアングル ケーブルマウント NC3FRX 銀めっき

    NEUTRIK
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    仕様●極数: 3●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●色: ナチュラル●表面処理:コンタクト: 銀●ハウジング材質: 亜鉛●結線方法: はんだ●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント NC3MXX-B ニッケル上に金めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント NC3MXX-B ニッケル上に金めっき

    NEUTRIK
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●色: 黒●表面処理:コンタクト: ニッケル上に金●ハウジング材質: ポリウレタン(ブーツ), 亜鉛ダイキャスト(シェル)●結線方法: はんだ●定格電流: 16A●定格電圧: <50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: 80℃●Neutrik XLRNeutrik オス XLR コネクタは、ニッケルめっきに金定格電流は 16 A 、定格電圧は 50 V です。これにはいくつかの新機能があり、信頼性が高く、組み立てが簡単で、コンタクトの完全性とケーブルストレインリリーフを向上させます。 警告: メインコネクタとして使用しないこと特長と利点アーススプリングコンタクトを追加すると、シェルのアース導通が向上します ポリウレタングランド付きのブーツは、ケーブルの曲げ応力に対する保護性能が高くなっています 独自のホログラムを使用したブランドにより、純正の Neutrik 製品が保証されます 色分け又は識別用の色付きリングとブーツを用意 改善された金属製ラッチを備えたメスコネクタです。これは、大型で扱いやすくなっています メスコンタクトには、はんだがコンタクトかん合部に流れないようにはんだバリアが組み込まれています チャック式ストレインリリーフを改良することで、引き抜き力を大きくし、すばやく簡単に組み立てられます。。. . Faster 洗練された人間工学に基づいたデザインで、価値があり便利です メスコンタクトの独自のケージ設計により、接触抵抗が低く、高い整合性を実現しています ハウジング材質:ポリウレタン(ブーツ)、亜鉛ダイキャスト(シェル) 黒色 動作温度範囲: -30 → 80 ° C認定UL94 HB 認定 IP40定格 IEC61076-2-103 IEC 68-2-20RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント NC3MXX 銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント NC3MXX 銀めっき

    NEUTRIK
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    仕様●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: 銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 青銅●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik RCAプラグ NYS373-2 オス 金めっき NEUTRIK

    Neutrik RCAプラグ NYS373-2 オス 金めっき

    NEUTRIK
    659税込725
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: 金●色: 黒, 赤●コンタクト材質: 真鍮●ハウジング材質: 真鍮●定格電流: 1A●定格電圧: 50 V●電源用コネクタとしては使用不可です。. RCA / フォノパネルソケットとプラグ. Neutrik Rean RCAフォノコネクタ. 内部絶縁体が色分けされたシャーシフォノソケット 色分けリング付きフォノプラグ プラグは Neutrik 独自の「チャック式」によるケーブルクランプを搭載RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント NC3MXX-BAG 銀めっき NEUTRIK

    Neutrik XLRコネクタ オス 3極 ストレート ケーブルマウント NC3MXX-BAG 銀めっき

    NEUTRIK
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 3●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: 銀●ハウジング材質: 亜鉛●結線方法: はんだ●定格電流: 16A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik RCAプラグ NYS373-9 オス 金めっき NEUTRIK

    Neutrik RCAプラグ NYS373-9 オス 金めっき

    NEUTRIK(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: 金●色: 黒, 白●コンタクト材質: 真鍮●ハウジング材質: 真鍮●定格電流: 1A●定格電圧: 50 V●動作温度 Min: -20℃●動作温度 Max: +70℃●電源用コネクタとしては使用不可です。. RCA / フォノパネルソケットとプラグ. Neutrik Rean RCAフォノコネクタ. 内部絶縁体が色分けされたシャーシフォノソケット 色分けリング付きフォノプラグ プラグは Neutrik 独自の「チャック式」によるケーブルクランプを搭載RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik(ノイトリック) BNCレセプタクル Dシリーズ ブラック パネルグランド接続無し NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) BNCレセプタクル Dシリーズ ブラック パネルグランド接続無し

    NEUTRIK
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik(ノイトリック) BNCレセプタクル Dシリーズ シルバー パネルグランド接続無し NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) BNCレセプタクル Dシリーズ シルバー パネルグランド接続無し

    NEUTRIK
    2,398税込2,638
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 5ピンレセプタクル DLXシリーズ ブラック NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 5ピンレセプタクル DLXシリーズ ブラック

    NEUTRIK
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 4ピンレセプタクル DLXシリーズ ブラック NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 4ピンレセプタクル DLXシリーズ ブラック

    NEUTRIK
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 5ピンレセプタクル DLXシリーズ ブラック NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ オス型 5ピンレセプタクル DLXシリーズ ブラック

    NEUTRIK
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik(ノイトリック) ラバーダストキャップ opticalCONレセプタクル用 NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) ラバーダストキャップ opticalCONレセプタクル用

    NEUTRIK
    3,698税込4,068
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik BNCコネクタ プラグ NEUTRIK

    Neutrik BNCコネクタ プラグ

    NEUTRIK
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik (ノイトリック) A/Vコネクタアダプタ RCA NEUTRIK

    Neutrik (ノイトリック) A/Vコネクタアダプタ RCA

    NEUTRIK
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ:オーディオ 、 タイプへ変換:RCA 、 ジェンダーから変換:オス 、 ジェンダーへ変換:オス 、 終端2コネクション数:3 、 ボディ向き:ストレート 、 コンタクト材質:真鍮, 青銅 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に銀 、 ハウジング材質:亜鉛 、 動作温度 Min:-20℃ 、 Neutrik XLRアダプタ. オーディオ製品とAXR/XLR互換コネクタ間の相互接続を容易にする高品質アダプタ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • NYS373-0 NEUTRIK

    NYS373-0

    NEUTRIK
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
  • NP2X NEUTRIK

    NP2X

    NEUTRIK
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NP2RX NEUTRIK

    NP2RX

    NEUTRIK
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NE8FBH NEUTRIK

    NE8FBH

    NEUTRIK
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NC5MXX-B NEUTRIK

    NC5MXX-B

    NEUTRIK
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NC5FXX NEUTRIK

    NC5FXX

    NEUTRIK
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NC4MD-LX NEUTRIK

    NC4MD-LX

    NEUTRIK
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NC4FXX-BAG NEUTRIK

    NC4FXX-BAG

    NEUTRIK
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NC4FRX NEUTRIK

    NC4FRX

    NEUTRIK
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NC4FD-LX-B NEUTRIK

    NC4FD-LX-B

    NEUTRIK
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NC3MAH NEUTRIK

    NC3MAH

    NEUTRIK
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
  • NC3FDL1 NEUTRIK

    NC3FDL1

    NEUTRIK
    889税込978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NA2MPMF NEUTRIK

    NA2MPMF

    NEUTRIK
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik(ノイトリック) パワコンTrue1ケーブルコネクタ メス インレット NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) パワコンTrue1ケーブルコネクタ メス インレット

    NEUTRIK
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    電安法認可取得済み
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Neutrik(ノイトリック) パワコンTrue1ケーブルコネクタ オス アウトレット NEUTRIK

    Neutrik(ノイトリック) パワコンTrue1ケーブルコネクタ オス アウトレット

    NEUTRIK
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    電安法認可取得済み
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウドスピーカーコネクタ Neutrik 8極 メス ストレート ケーブルマウント NEUTRIK

    ラウドスピーカーコネクタ Neutrik 8極 メス ストレート ケーブルマウント

    NEUTRIK
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス : メス●極数 : 8●接続方向 : ストレート●コンタクト材質 : 真鍮●実装タイプ : ケーブルマウント●ハウジング材質 : PBT●表面処理:コンタクト : 銀●結線方法 : はんだ●定格電流 : 30A●定格電圧 : 250 V●動作温度 Max : +80℃●動作温度 Min : -30℃●Neutrik speakON ロック可能ラウドスピーカーケーブル. Neutrik は●ラウドスピーカー用途に最適化され● 1987 年に高品質で信頼性の高いスピーカー接続を発明しています。この接続システムは●使いやすく●信頼性が高く●使いやすいことが実証されています。 Speakon シリーズのラウドスピーカーコネクタは●「クイックロック」技術を採用した非常に精密なロックシステムです。組み立てが簡単な 3 つの部品とグリップが向上し●放送●オーディオ●コンサート●通信機器のセットアップがとても簡単になりました。チャック式ストレインリリーフを使用すれば●安全要件が満たされている間●ケーブル寿命が長いことを安心できます。. 特長と利点:.2 極● 4 極● 8 極のコネクタが用意されています「クイックロック」システム ?堅牢で信頼性の高いスピーカーコネクタ 速簡単な組み立て ?最適化された設計 ネジ式終端処理の改善 1.5-4 mm 2 のワイヤサイズ (AWG 12). スピーカーコネクタの配線方法を教えてください。. これは各コネクタによって異なりますが● Speakon シリーズの Pozidrive シリーズは●使用可能です。これらのコネクタはねじコンタクトが改善され●クランプが徐々に動くため●順方向にワイヤがロック装置として機能し●保護されます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウドスピーカーコネクタ Neutrik 4極 オス to オス ストレート NEUTRIK

    ラウドスピーカーコネクタ Neutrik 4極 オス to オス ストレート

    NEUTRIK
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●オス/メス : オス to オス●極数 : 4●接続方向 : ストレート●コンタクト材質 : 青銅●ハウジング材質 : ポリアミド●表面処理:コンタクト : 銀●定格電流 : 30A●定格電圧 : 250 V●動作温度 Max : +80℃●動作温度 Min : -30℃●Neutrik sNeutrik speakON ロック可能ラウドスピーカー. Neutrik は●ラウドスピーカー用途に最適化され● 1987 年に高品質で信頼性の高いスピーカー接続を発明しています。この接続システムは●使いやすく●信頼性が高く●使いやすいことが実証されています。 Speakon シリーズのラウドスピーカーアダプタは●安全な「クイックロック」技術を採用した非常に精密なロックシステムになっています。組み立てが簡単でグリップが向上し●放送●オーディオ●コンサート●電気通信機器のセットアップがとても簡単になりました。チャック式ストレインリリーフを使用すれば●安全要件が満たされている間●ケーブル寿命が長いことを安心できます。. 特長と利点:. 接続が簡単 堅牢で汎用性が高く●組み立てが簡単 「接触保護」コンタクト. ラウドスピーカーコネクタとは何ですか. ラウドスピーカーは●電気インパルス又はオーディオ信号を取得して音に変換するデバイス又は装置です。ラウドスピーカーコネクタには●ソケット●スプリッタ●バナナプラグ●ピンコネクタ● SpeakON コネクタ● ジャック及びプラグこれらはすべて●リンク部品をスピーカー又はアンプに接続するために使用するアイテムです。RoHS指令(10物質対応)対応