カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • モジュラープラグ(4)
  • 制御機器(11)
    • 基板用コネクタ(10)
絞り込み
ブランド
  • NEUTRIK
  • モノタロウ(2)
  • サンワサプライ(233)
  • エレコム(232)
  • PANDUIT(パンドウイット)(90)
  • 変換名人(18)
  • ユーボン(7)
  • コーニング(17)
  • StarTech.com(273)
  • タカチ電機工業(2)
  • 東朋テクノロジー(1)
  • RS PRO(734)
  • BUFFALO(バッファロー)(217)
  • ROLINE(217)
  • ATEN(175)
  • フエニックス・コンタクト(139)
  • エスコ(122)
  • AMPHENOL(113)
  • Dell Technologies(113)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(110)
  • TP-LINK(107)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「RJ45」の検索結果

特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Neutrik(ノイトリック) RJ45コネクタ イーサコンレセプタクル CAT6Aシリーズ NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) RJ45コネクタ イーサコンレセプタクル CAT6AシリーズNEUTRIK
2,998税込3,298
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント NEUTRIKRJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウントNEUTRIK
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Neutrik NE8FDV-TOP は、垂直基板パネル取り付け RJ45 レセプタクルです。この製品は、堅牢でロック可能な RJ45 コネクタシステムで、Pro オーディオ、ビデオ、照明ネットワーク用途向けに最適化されています。シャーシコネクタは、エンターテイメント業界の標準的パネルに合うように設計されています。DシリーズはetherCONシリーズの中で最も堅牢な設計で、パネル取り付け及び設置業者市場に最適です。UL50E エンクロージャタイプ 4 に準拠した IP65 等級と認定屋外保護 NE8MCX 又は任意の標準 RJ45 プラグに対応します クラス D 又は Cat5e ( ISO / IEC11801 及び準拠 TIA/EIA ( TIA/EIA ) 耐衝撃性 UV 性とガスケット材を使用
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:PCBマウント●シールドタイプ:シールド付き●方向:ストレート●IP保護等級:IP65●コンタクト材質:青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:197-4998アズワン品番65-7669-01
RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ ケーブルマウント NEUTRIKRJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ ケーブルマウントNEUTRIK
979税込1,077
1個
7日以内出荷
Neutrik NE8MX-B-1 RJ45 ケーブルコネクタキャリアは、黒色クロムシェル、チャック、及びブーツで構成されています。ブーツ( X シリーズと同じ)は、3.5 → 8 mm のケーブル径に適しています。組み立て済みではないケーブル専用です。ケーブルコネクタキャリアには、RJ45 プラグは付属していません。従来の RJ45 コネクタを極めて堅牢なロック式ソリューションにアップグレードします。頑丈なダイキャストシェルと独自のチャック式ストレインリリーフを備えています さまざまな業務用タイプの用途でイーサネット接続を保護し、標準 RJ45 コネクタの壊れやすいコンポーネントの破損を防止するように設計されています アクセサリには、9 色の標準色で色分けされたブーツが付属します
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●シールドタイプ:シールド付き●方向:ストレート●コード番号:197-5001アズワン品番65-7669-10
Neutrik(ノイトリック) RJ45コネクター イーサコンケーブル中継用アダプタ Dシリーズ NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) RJ45コネクター イーサコンケーブル中継用アダプタ DシリーズNEUTRIK
3,298税込3,628
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ ケーブルマウント NEUTRIKRJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ ケーブルマウントNEUTRIK
939税込1,033
1個
7日以内出荷
Neutrik NE8MX RJ45 ケーブルコネクタキャリアは、組み立て済み RJ45 プラグ用で、ニッケルシェル、ブッシュ、及びブーツで構成されています。この製品には、ケーブル径が 3.5 → 8 mm の 2 つのケーブル保護素子が付属しています。ケーブルコネクタキャリアには、RJ45 プラグは付属していません。Ethercon ケーブルコネクタキャリアは、従来の RJ45 コネクタを非常に堅牢なロック式ソリューションにアップグレードします頑丈なダイキャストシェルと独自のチャック式ストレインリリーフ
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●方向:ストレート●コード番号:197-4999アズワン品番65-7669-08
RJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ ケーブルマウント NEUTRIKRJ45 モジュラーコネクタ オス RJ45コネクタ ケーブルマウントNEUTRIK
889税込978
1個
7日以内出荷
Neutrik NE8MX-1 RJ45 ケーブルコネクタキャリアは、頑丈なダイキャストシェルと独自のチャック式ストレインリリーフで構成されています。ブーツ( X シリーズと同じ)は、3.5 → 8 mm のケーブル径に適しています。組み立て済みではないケーブル専用です。ケーブルコネクタキャリアには、RJ45 プラグは付属していません。従来の RJ45 コネクタを極めて堅牢なロック式ソリューションにアップグレードします。さまざまな業務用タイプの用途でイーサネット接続を保護し、標準 RJ45 コネクタの壊れやすいコンポーネントの破損を防止するように設計されています アクセサリには、9 色の標準色で色分けされたブーツが付属します
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:ケーブルマウント●シールドタイプ:シールド付き●方向:ストレート●コード番号:197-5000アズワン品番65-7669-09
RJ45 モジュラーコネクタ NEUTRIKRJ45 モジュラーコネクタNEUTRIK
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様ジェンダー:メス LANカテゴリ:Cat5 取り付けタイプ:ケーブルマウント 極数:8 コネクタタイプ:RJ45 シールドタイプ:シールドなし 向き:ストレート 長さ:25.5mm シリーズ:EtherCon コンタクト材質:青銅 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 EtherConR RJ 45接続. これらのNeutrik製のEtherCon RJ45コネクタは、ダイキャストシェルに収納されたプラグを備えています。このシェルは、典型的なXLRコネクタと同じ方法で、対応するレセプタクルと連動します。これにより、EtherCon RJ45プラグとソケットは、典型的なRJ45接続では常に達成できない、堅牢で確実なかん合を形成できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. すべての製品がカテゴリ5 (IDCバージョンではCat 5e)に適合し、10 Base-T及び100 BaseTXシステムに対応. 「FDV」バージョンは、Neutrikの統合XLRコネクタと類似した前面フランジを使用. ケーブルのシェルコネクタの最大外径 mm. ケーブル取り付けシェルは、既存の非ブートRJ45リードを遡及的に強化するのに最適です。周波数帯域幅 → 100 MHz. 定格電流 1.5A. 絶縁耐性 kVac. 接触抵抗 ;10 mΩ. 絶縁抵抗 >500 mΩ. 温度範囲 -30 +80 ℃. 想定される機械的寿命 >1000回. 工具. 適切なシャーシ パネル穴については、品番 600-105 600-105 及び 543-585 543-585 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) RJ45コネクタ イーサコンレセプタクル CAT6Aシリーズ ブラック NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) RJ45コネクタ イーサコンレセプタクル CAT6Aシリーズ ブラックNEUTRIK
3,298税込3,628
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, Cat6, NE8FBH NEUTRIKNeutrik RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, PCBマウント, Cat6, NE8FBHNEUTRIK
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕様●イーサネットコネクタタイプ: RJ45コネクタ●LANカテゴリ: Cat6●実装タイプ: PCBマウント●極数: 8P●方向: ライトアングル●長さ: 25.6mm●幅: 25mm●深さ: 24.3mm●シリーズ: etherCON●コンタクト材質: 青銅●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●EtherConR RJ 45接続. これらのNeutrik製のEtherCon RJ45コネクタは、ダイキャストシェルに収納されたプラグを備えています。このシェルは、典型的なXLRコネクタと同じ方法で、対応するレセプタクルと連動します。これにより、EtherCon RJ45プラグとソケットは、典型的なRJ45接続では常に達成できない、堅牢で確実なかん合を形成できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. すべての製品がカテゴリ5 (IDCバージョンではCat 5e)に適合し、10 Base-T及び100 BaseTXシステムに対応. 「FDV」バージョンは、Neutrikの統合XLRコネクタと類似した前面フランジを使用. ケーブルのシェルコネクタの最大外径: 6 mm. ケーブル取り付けシェルは、既存の非ブートRJ45リードを遡及的に強化するのに最適です。. 周波数帯域幅: 1 → 100 MHz. 定格電流: 1.5A. 絶縁耐性: 1 kVac. 接触抵抗: ;10 mΩ. 絶縁抵抗: >500 mΩ. 温度範囲: -30 → +80 ℃. 想定される機械的寿命: >1000回. 工具. 適切なシャーシ / パネル穴については、品番 ; 600-105 600-105 及び ; 543-585 543-585 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, NE8FAH NEUTRIKNeutrik RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, NE8FAHNEUTRIK
939税込1,033
1個
5日以内出荷
仕様●イーサネットコネクタタイプ: RJ45コネクタ●ポート数: 1●方向: ライトアングル●長さ: 25mm●シリーズ: etherCON●コンタクト材質: 青銅●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●EtherConR RJ 45接続. これらのNeutrik製のEtherCon RJ45コネクタは、ダイキャストシェルに収納されたプラグを備えています。このシェルは、典型的なXLRコネクタと同じ方法で、対応するレセプタクルと連動します。これにより、EtherCon RJ45プラグとソケットは、典型的なRJ45接続では常に達成できない、堅牢で確実なかん合を形成できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. すべての製品がカテゴリ5 (IDCバージョンではCat 5e)に適合し、10 Base-T及び100 BaseTXシステムに対応. 「FDV」バージョンは、Neutrikの統合XLRコネクタと類似した前面フランジを使用. ケーブルのシェルコネクタの最大外径: 6 mm. ケーブル取り付けシェルは、既存の非ブートRJ45リードを遡及的に強化するのに最適です。. 周波数帯域幅: 1 → 100 MHz. 定格電流: 1.5A. 絶縁耐性: 1 kVac. 接触抵抗: ;10 mΩ. 絶縁抵抗: >500 mΩ. 温度範囲: -30 → +80 ℃. 想定される機械的寿命: >1000回. 工具. 適切なシャーシ / パネル穴については、品番 ; 600-105 600-105 及び ; 543-585 543-585 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) RJ45コネクタ イーサコンレセプタクル Dシリーズ ジャック接続型 シルバー NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) RJ45コネクタ イーサコンレセプタクル Dシリーズ ジャック接続型 シルバーNEUTRIK
2,398税込2,638
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, NE8FDV-YK NEUTRIKNeutrik RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, NE8FDV-YKNEUTRIK
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
仕様●イーサネットコネクタタイプ: RJ45コネクタ●LANカテゴリ: Cat5e●ポート数: 1●極数: 8●方向: ストレート●長さ: 26mm●シリーズ: etherCON●コンタクト材質: 青銅●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●EtherConR RJ 45接続. これらのNeutrik製のEtherCon RJ45コネクタは、ダイキャストシェルに収納されたプラグを備えています。このシェルは、典型的なXLRコネクタと同じ方法で、対応するレセプタクルと連動します。これにより、EtherCon RJ45プラグとソケットは、典型的なRJ45接続では常に達成できない、堅牢で確実なかん合を形成できます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. すべての製品がカテゴリ5 (IDCバージョンではCat 5e)に適合し、10 Base-T及び100 BaseTXシステムに対応. 「FDV」バージョンは、Neutrikの統合XLRコネクタと類似した前面フランジを使用. ケーブルのシェルコネクタの最大外径: 6 mm. ケーブル取り付けシェルは、既存の非ブートRJ45リードを遡及的に強化するのに最適です。. 周波数帯域幅: 1 → 100 MHz. 定格電流: 1.5A. 絶縁耐性: 1 kVac. 接触抵抗: ;10 mΩ. 絶縁抵抗: >500 mΩ. 温度範囲: -30 → +80 ℃. 想定される機械的寿命: >1000回. 工具. 適切なシャーシ / パネル穴については、品番 ; 600-105 600-105 及び ; 543-585 543-585 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) RJ45コネクタ イーサコンケーブル CAT6Aシリーズ ブラック NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) RJ45コネクタ イーサコンケーブル CAT6Aシリーズ ブラックNEUTRIK
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) RJ45コネクタ イーサコンレセプタクル Dシリーズ ジャック接続型 ブラック NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) RJ45コネクタ イーサコンレセプタクル Dシリーズ ジャック接続型 ブラックNEUTRIK
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik カバー etherCON NEUTRIKNeutrik カバー etherCONNEUTRIK
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
コネクタカバー NEUTRIKコネクタカバーNEUTRIK
849税込934
1個
予約販売
Neutrik SE8FD-TOP コネクタカバーアセンブリキットは、TOP バージョンの D シリーズ Ethercon コネクタを対象としています。カバー、シールガスケット、プッシュレバー、取り付けねじなどのクロムめっきフランジで構成されています。基板実装及び IDC 終端用の D サイズレセプタクルフランジです UL50E に準拠した IP65 等級と認定屋外保護 耐衝撃性 UV 性とガスケット材を使用 ISO / IEC11801 及び TIA/EIA 準拠のクラス D 又は CAT5e
仕様●インタフェースタイプ:RJ45●併用可能製品:RJ45コネクタ●コード番号:197-5002アズワン品番65-7669-11