カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • NEUTRIK
  • カナレ電気(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nc4fxxb」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NC4FXX-B NEUTRIKNC4FXX-BNEUTRIK
1,598税込1,758
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik XLRコネクタ メス 4極 ストレート ケーブルマウント NC4FXX-B 金めっき NEUTRIKNeutrik XLRコネクタ メス 4極 ストレート ケーブルマウント NC4FXX-B 金めっきNEUTRIK
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
仕様●極数: 4●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●色: 黒●表面処理:コンタクト: 金●ハウジング材質: 亜鉛●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃●Neutrik XLRNeutrik 4 コンタクトメス XLR コネクタは、定格電圧 50 V 、定格電流 10 A です。このコネクタは、ニッケルめっきに金めっきが施されています。この製品には、信頼性が高く、組み立てが簡単ないくつかの新機能が搭載されており、コンタクトの完全性とケーブルストレインリリーフを向上させます。 警告: 主電源コネクタとしては使用しないでください特長と利点アーススプリングコンタクトを追加すると、シェルのアース導通が向上します 黒色 ポリウレタングランド付きのブーツは、ケーブルの曲げ応力に対する保護性能が高くなっています 独自のホログラムを使用したブランドにより、純正の Neutrik 製品が保証されます 色分け又は識別用の色付きリングとブーツを用意 改善された金属製ラッチを備えたメスコネクタです。これは、大型で扱いやすくなっています メスコンタクトには、はんだがコンタクトのかん合部分に流れないようにするはんだバリアが組み込まれています チャック式ストレインリリーフを改良することで、引き抜き力を大きくし、すばやく簡単に組み立てられます。。. . Faster 動作温度範囲: -30 → 80 ° C 洗練された人間工学に基づいたデザインで、価値があり便利です メスコンタクトの独自のケージ設計により、接触抵抗が低く、高い整合性を実現しています認定UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
NC4FXX-BAG NEUTRIKNC4FXX-BAGNEUTRIK
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 4ピンケーブルコネクタ ブラック NEUTRIKNeutrik(ノイトリック) XLRタイプ メス型 4ピンケーブルコネクタ ブラックNEUTRIK
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Neutrik XLRコネクタ メス 4極 ストレート ケーブルマウント NC4FXX-BAG ニッケルの上に銀めっき NEUTRIKNeutrik XLRコネクタ メス 4極 ストレート ケーブルマウント NC4FXX-BAG ニッケルの上に銀めっきNEUTRIK
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 4●オス/メス: メス●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に銀●ハウジング材質: ナイロン●結線方法: はんだ●定格電流: 10A●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●動作温度 Min: -30℃●動作温度 Max: +80℃RoHS指令(10物質対応)対応