絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
356件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-subコネクタ はんだ端子 62極 オス PCBマウント 1セット 27個入 NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 62極 オス PCBマウント 1セット 27個入NORCOMP
83,980税込92,378
1セット(27個)
7日以内出荷
Norcomp HDF シリーズは、62 ピン位置のオス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
仕様●入数:1トレイ(27個入り)●極数:62●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.41mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1185アズワン品番65-7510-28
D-subコネクタ はんだ端子 62極 オス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 62極 オス PCBマウントNORCOMP
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
Norcomp HDF シリーズは、62 ピン位置のオス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ストレート IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
仕様●極数:62●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.41mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1206アズワン品番65-7510-79
D-subコネクタ はんだ端子 44極 メス PCBマウント 1セット 36個入 NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 44極 メス PCBマウント 1セット 36個入NORCOMP
129,800税込142,780
1セット(36個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:44●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1203アズワン品番65-7512-14
D-subコネクタ はんだ端子 44極 メス PCBマウント 1セット 36個入 NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 44極 メス PCBマウント 1セット 36個入NORCOMP
89,980税込98,978
1セット(36個)
7日以内出荷
Norcomp HDF シリーズは、44 ピン位置、メス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:垂直 IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:44●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1231アズワン品番65-7514-41
D-subコネクタ はんだ端子 44極 オス PCBマウント 1セット 36個入 NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 44極 オス PCBマウント 1セット 36個入NORCOMP
129,800税込142,780
1セット(36個)
7日以内出荷
Norcomp HDF シリーズは、44 ピン位置、オス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:44●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1179アズワン品番65-7509-79
D-subコネクタ はんだ端子 37極 メス パネルマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 37極 メス パネルマウントNORCOMP
3,198税込3,518
1個
欠品中
Norcomp SDF シリーズは、37 ピン位置のメス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。はんだカップコンタクト IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃
仕様●極数:37●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1647アズワン品番65-7723-64
D-subコネクタ はんだ端子 26極 メス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 26極 メス PCBマウントNORCOMP
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1175アズワン品番65-7516-79
D-subコネクタ はんだ端子 26極 オス PCBマウント 1セット 54個入 NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 26極 オス PCBマウント 1セット 54個入NORCOMP
129,800税込142,780
1セット(54個)
7日以内出荷
Norcomp HDF シリーズは、26 ピン位置、オス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
仕様●入数:1トレイ(54個入り)●極数:26●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1170アズワン品番65-7509-37
D-subコネクタ はんだ端子 25極 メス パネルマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 25極 メス パネルマウントNORCOMP
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Norcomp SDF シリーズは、25 ピン位置、メス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。はんだカップコンタクト IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1643アズワン品番65-7748-94
D-subコネクタ はんだ端子 25極 メス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 25極 メス PCBマウントNORCOMP
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1080アズワン品番65-7530-88
D-subコネクタ はんだ端子 25極 オス パネルマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 25極 オス パネルマウントNORCOMP
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
Norcomp SDF シリーズは、25 ピン位置、オス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。はんだカップコンタクト IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1641アズワン品番65-7723-66
D-subコネクタ はんだ端子 15極 メス PCBマウント 1セット 63個入 NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 15極 メス PCBマウント 1セット 63個入NORCOMP
129,800税込142,780
1セット(63個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(63個入り)●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1195アズワン品番65-7511-77
D-subコネクタ はんだ端子 15極 メス PCBマウント 1セット 63個入 NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 15極 メス PCBマウント 1セット 63個入NORCOMP
99,980税込109,978
1セット(63個)
7日以内出荷
Norcomp HDF シリーズは、15 ピン位置、メス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:垂直 IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
仕様●入数:1トレイ(63個入り)●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1215アズワン品番65-7512-89
D-subコネクタ はんだ端子 15極 メス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 15極 メス PCBマウントNORCOMP
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1214アズワン品番65-7510-78
D-subコネクタ 9極 メス PCBマウント 1セット 63個入 NORCOMPD-subコネクタ 9極 メス PCBマウント 1セット 63個入NORCOMP
95,980税込105,578
1セット(63個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(63個入り)●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック、ねじ付きインサート●シリーズ:SDF●コード番号:207-1247アズワン品番65-7514-15
D-subコネクタ 9極 オス パネルマウント NORCOMPD-subコネクタ 9極 オス パネルマウントNORCOMP
749税込824
1個
7日以内出荷
Norcomp 垂直低プロファイル D-Sub コンタクトは、低プロファイルオフ基板を使用し、プラグ及びレセプタクルで使用することができます。コンタクトタイプはオスで、3 アンペアのコンタクト電流を備えています。ニッケルめっきを使用しており、9 ピンを備えています。動作温度は -55 → +85 ℃ です
仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.75mm●取り付け用ハードウェア:基板ロック●シリーズ:191●コード番号:205-4736アズワン品番65-7508-43
D-Subコネクタ 9極 オス PCBマウント 1セット 63個入 NORCOMPD-Subコネクタ 9極 オス PCBマウント 1セット 63個入NORCOMP
86,980税込95,678
1セット(63個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(63個入り)●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1648アズワン品番65-7723-65
D-Subコネクタ 9極 オス PCBマウント NORCOMPD-Subコネクタ 9極 オス PCBマウントNORCOMP
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Norcomp SDF シリーズは、9 ピン位置、オス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。垂直基板実装 IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃
仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1649アズワン品番65-7723-56
D-Subコネクタ 7極 メス PCBマウント 1セット 54個入 NORCOMPD-Subコネクタ 7極 メス PCBマウント 1セット 54個入NORCOMP
99,980税込109,978
1セット(54個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(54個入り)●極数:7●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDFV●コード番号:204-1695アズワン品番65-7729-28
D-subコネクタ 44極 メス パネルマウント NORCOMPD-subコネクタ 44極 メス パネルマウントNORCOMP
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
Norcomp 高密度ライトアングル D-Sub コネクタは、高密度を備えた設計により基板スペースを最大限に高めることができます。コンタクトタイプはメスで、ニッケルめっきが施されています。終端に DIP はんだタイプを使用し プラグシェルにはグループを提供するためのインデントが付いています3 種類の取り付けオプションを用意 動作温度は -55 → +105 ℃ です
仕様●極数:44●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.28mm●取り付け用ハードウェア:基板ロック●シリーズ:181●コード番号:205-4726アズワン品番65-7506-78
D-subコネクタ 3極 オス パネルマウント NORCOMPD-subコネクタ 3極 オス パネルマウントNORCOMP
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
Norcomp はんだカップ D-Sub ミックスコンタクトは、機械加工ねじ式コンタクトを使用し、高信頼性を実現しています。1 つのコネクタで信号、高電流、高電圧に対応可能です。40 アンペアの電源コンタクトを備えています。ニッケルめっきを使用し、銅合金材料を使用しています。それに 3 があるコンタクトは絶縁体に組み込み済み 動作温度は -55 → +125 ℃ です
仕様●極数:3●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●シリーズ:680M●コード番号:205-4742アズワン品番65-7508-07
D-subコネクタ 37極 オス PCBマウント 1セット 27個入 NORCOMPD-subコネクタ 37極 オス PCBマウント 1セット 27個入NORCOMP
69,980税込76,978
1セット(27個)
7日以内出荷
Norcomp SDF シリーズは、基板実装型の 37 ピン位置、オス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
仕様●入数:1トレイ(27個入り)●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック、ブラケット●シリーズ:SDF●コード番号:207-1271アズワン品番65-7515-50
D-Subコネクタ 25極 メス PCBマウント 1セット 36個入 NORCOMPD-Subコネクタ 25極 メス PCBマウント 1セット 36個入NORCOMP
63,980税込70,378
1セット(36個)
7日以内出荷
Norcomp SDF シリーズは、25 ピン位置、メス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。垂直基板実装 IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃
仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1658アズワン品番65-7573-63
D-subコネクタ 25極 オス PCBマウント 1セット 36個入 NORCOMPD-subコネクタ 25極 オス PCBマウント 1セット 36個入NORCOMP
71,980税込79,178
1セット(36個)
7日以内出荷
Norcomp SDF シリーズは、基板実装 25 ピンポジション、オス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック、ねじ付きインサート●シリーズ:SDF●コード番号:207-1260アズワン品番65-7514-12
D-subコネクタ 15極 メス PCBマウント 1セット 54個入 NORCOMPD-subコネクタ 15極 メス PCBマウント 1セット 54個入NORCOMP
99,980税込109,978
1セット(54個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(54個入り)●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック、ブラケット●シリーズ:SDF●コード番号:207-1258アズワン品番65-7511-26
D-Subコネクタ 15極 メス PCBマウント 1セット 54個入 NORCOMPD-Subコネクタ 15極 メス PCBマウント 1セット 54個入NORCOMP
89,980税込98,978
1セット(54個)
7日以内出荷
Norcomp SDF シリーズは、15 ピン位置のメス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け金具オプションは、4-40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。垂直基板実装 IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃
仕様●入数:1トレイ(54個入り)●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1670アズワン品番65-7725-97
D-subコネクタ 13極 メス パネルマウント NORCOMPD-subコネクタ 13極 メス パネルマウントNORCOMP
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Norcomp 垂直取り付け D-Sub ミックスコンタクトは、機械加工ねじ式コンタクトを使用し、高信頼性を実現しています。1 つのコネクタで信号、高電流、高電圧に対応可能です。40 アンペアの電源コンタクトを備えています。ニッケルめっきを使用し、銅合金材料を使用しています。それ hコンタクトは絶縁体に組み込み済み 動作温度は -55 → +125 ℃ です
仕様●極数:13●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●シリーズ:681M●コード番号:205-4747アズワン品番65-7508-09
D-subコネクタ はんだ端子 7極 オス パネルマウント 1セット 54個入 NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 7極 オス パネルマウント 1セット 54個入NORCOMP
99,980税込109,978
1セット(54個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(54個入り)●極数:7●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDFS●コード番号:204-1684アズワン品番65-7726-06
D-subコネクタ はんだ端子 62極 メス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 62極 メス PCBマウントNORCOMP
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
Norcomp HDF シリーズは、62 ピン位置のメス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:垂直 IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
仕様●極数:62●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.41mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1239アズワン品番65-7530-83
D-subコネクタ はんだ端子 62極 オス PCBマウント 1セット 27個入 NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 62極 オス PCBマウント 1セット 27個入NORCOMP
72,980税込80,278
1セット(27個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(27個入り)●極数:62●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.41mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1236アズワン品番65-7511-81
D-subコネクタ はんだ端子 26極 メス PCBマウント 1セット 54個入 NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 26極 メス PCBマウント 1セット 54個入NORCOMP
99,980税込109,978
1セット(54個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(54個入り)●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1221アズワン品番65-7515-53
D-subコネクタ はんだ端子 26極 メス PCBマウント 1セット 54個入 NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 26極 メス PCBマウント 1セット 54個入NORCOMP
119,800税込131,780
1セット(54個)
7日以内出荷
Norcomp HDF シリーズは、26 ピン位置、メス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
仕様●入数:1トレイ(54個入り)●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1172アズワン品番65-7514-71
D-subコネクタ はんだ端子 26極 メス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 26極 メス PCBマウントNORCOMP
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Norcomp HDF シリーズは、26 ピン位置、メス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:垂直 IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
仕様●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1224アズワン品番65-7514-74
D-subコネクタ はんだ端子 25極 オス PCBマウント 1セット 36個入 NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 25極 オス PCBマウント 1セット 36個入NORCOMP
99,980税込109,978
1セット(36個)
7日以内出荷
Norcomp CDF シリーズは、基板実装型 9 W4 ポジション、オス混合フランジ D-Sub コネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。電圧は 1000 V ac、定格電流は 20 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け用ハードウェアオプションは、4 → 40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃
仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1068アズワン品番65-7509-67
D-subコネクタ はんだ端子 15極 オス PCBマウント 1セット 63個入 NORCOMPD-subコネクタ はんだ端子 15極 オス PCBマウント 1セット 63個入NORCOMP
99,980税込109,978
1セット(63個)
7日以内出荷
Norcomp HDF シリーズは、15 ピン位置、オス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:垂直 IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
仕様●入数:1トレイ(63個入り)●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1211アズワン品番65-7509-72
D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント NORCOMPD-subコネクタ 9極 メス パネルマウントNORCOMP
659税込725
1個
7日以内出荷
Norcomp 垂直低プロファイル D-Sub コンタクトは、低プロファイルオフ基板を使用し、プラグ及びレセプタクルで使用することができます。コンタクトタイプはメスで、3 アンペアのコンタクト電流を備えています。ニッケルめっきを使用しており、9 ピンを備えています。動作温度は -55 → +85 ℃ です
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.75mm●取り付け用ハードウェア:基板ロック●シリーズ:191●コード番号:205-4737アズワン品番65-7505-42
D-subコネクタ 9極 オス パネルマウント NORCOMPD-subコネクタ 9極 オス パネルマウントNORCOMP
319税込351
1個
7日以内出荷
Norcomp D-Sub コネクタは、低コストで高性能の打ち抜きコンタクトを使用しています。コンタクトタイプはオスで、終端に DIP はんだを使用しています。ニッケルめっきタイプを使用しています。位置は 009 です。動作温度は -55 → +125 ℃ です 取り外し不可能な打ち抜きコンタクト
仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:171●コード番号:205-4665アズワン品番65-7506-93
D-subコネクタ 9極 オス PCBマウント NORCOMPD-subコネクタ 9極 オス PCBマウントNORCOMP
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Norcomp SDF シリーズは、基板実装型 9 ピン位置、オス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
仕様●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック、ねじ付きインサート●シリーズ:SDF●コード番号:207-1244アズワン品番65-7519-43