カテゴリ

  • 制御機器(24)
  • パソコン/周辺機器(8)
絞り込み
ブランド
  • NORCOMP
  • Lumberg Automation(189)
  • SMC(85)
  • 三菱電機(27)
  • コガネイ(25)
  • CKD(25)
  • JST(日本圧着端子製造)(22)
  • RS PRO(18)
  • SIEMENS(15)
  • シュナイダーエレクトリック(13)
  • AMPHENOL(12)
  • 本多電子(9)
  • ELPA(8)
  • brembo(7)
  • ABB(7)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • 日伸理化(5)
  • RECOM(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac40-04」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D-subコネクタ はんだ端子 7極 オス パネルマウント NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 7極 オス パネルマウント

    NORCOMP
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    Norcomp CDFS シリーズは、混合フランジ D-Sub 7W2 ピン位置、オスコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac 及び 20 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け金具オプションは、4-40 ねじ付きインサー
    仕様●極数:7●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDFS●コード番号:204-1685アズワン品番65-7750-58
  • D-Subコネクタ 7極 メス PCBマウント 1セット 54個入 NORCOMP

    D-Subコネクタ 7極 メス PCBマウント 1セット 54個入

    NORCOMP
    109,800税込120,780
    1セット(54個)
    7日以内出荷
    Norcomp CDFV シリーズは、混合フランジ D-Sub 7W2 ピン位置、垂直メスコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac 及び 20 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け金具オプションは、4-40 ねじ付きイン
    仕様●入数:1トレイ(54個入り)●極数:7●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック、ボードロック●シリーズ:CDFV●コード番号:204-1704アズワン品番65-7510-83
  • D-Subコネクタ 3極 メス PCBマウント NORCOMP

    D-Subコネクタ 3極 メス PCBマウント

    NORCOMP
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    Norcomp CDFR シリーズは、混合フランジ D-Sub 3 W3 ピン位置、ライトアングルメスコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 40 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け金具オプションは、4-40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。基板実装 IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃
    仕様●極数:3●オス/メス:メス●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:6.85mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDFR●コード番号:204-1748アズワン品番65-7728-83
  • D-Subコネクタ 15極 メス PCBマウント 1セット 54個入 NORCOMP

    D-Subコネクタ 15極 メス PCBマウント 1セット 54個入

    NORCOMP
    91,980税込101,178
    1セット(54個)
    7日以内出荷
    Norcomp SDF シリーズは、15 ピン位置のメス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け金具オプションは、4-40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。垂直基板実装 IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃
    仕様●入数:1トレイ(54個入り)●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1670アズワン品番65-7725-97
  • D-Subコネクタ 9極 メス PCBマウント NORCOMP

    D-Subコネクタ 9極 メス PCBマウント

    NORCOMP
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    Norcomp SDF シリーズは、9 ピン位置、メス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け金具オプションは、4-40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。垂直基板実装 IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃
    仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1667アズワン品番65-7724-09
  • D-Subコネクタ 25極 メス PCBマウント 1セット 36個入 NORCOMP

    D-Subコネクタ 25極 メス PCBマウント 1セット 36個入

    NORCOMP
    74,980税込82,478
    1セット(36個)
    7日以内出荷
    。Norcomp SDF シリーズは、25 ピン位置、メス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け金具オプションは、4-40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。垂直基板実装 IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃
    仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1674アズワン品番65-7726-11
  • D-Subコネクタ 25極 オス PCBマウント 1セット 36個入 NORCOMP

    D-Subコネクタ 25極 オス PCBマウント 1セット 36個入

    NORCOMP
    71,980税込79,178
    1セット(36個)
    7日以内出荷
    Norcomp SDF シリーズは、25 ピン位置、オス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け金具オプションは、4-40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。垂直基板実装 IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃
    仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1672アズワン品番65-7629-76
  • D-Subコネクタ 37極 オス PCBマウント 1セット 27個入 NORCOMP

    D-Subコネクタ 37極 オス PCBマウント 1セット 27個入

    NORCOMP
    59,980税込65,978
    1セット(27個)
    7日以内出荷
    。Norcomp SDF シリーズは、37 ピン位置、オス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け金具オプションは、4-40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。垂直基板実装 IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃
    仕様●入数:1トレイ(27個入り)●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1676アズワン品番65-7741-09
  • D-subコネクタ はんだ端子 3極 オス パネルマウント NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 3極 オス パネルマウント

    NORCOMP
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    Norcomp CDFS シリーズは、混合フランジ D-Sub 3 W3 ピン位置、オスコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac 及び 20 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け金具オプションは、4-40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。はんだカップコンタクト IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃
    仕様●極数:3●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDFS●コード番号:204-1681アズワン品番65-7745-17
  • D-subコネクタ はんだ端子 25極 オス PCBマウント NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 25極 オス PCBマウント

    NORCOMP
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    Norcomp CDF シリーズは、はんだカップコンタクトを備えた 17W2 位置、オス混合フランジ D-Sub コネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。電圧は 1000 V ac / 40 A で、定格電流は 5 G Ω の絶縁抵抗を備えています。取り付け用ハードウェアオプションは、4 → 40 ねじ付きインサート、ジャックスクリューです。方向:ストレート IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃
    仕様●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1097極数25アズワン品番65-7651-07
  • D-subコネクタ はんだ端子 25極 メス PCBマウント NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 25極 メス PCBマウント

    NORCOMP
    3,498税込3,848
    1個
    7日以内出荷
    Norcomp CDF シリーズは、基板実装 17W2 ポジション、メス混合フランジ D-Sub コネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。電圧は 1000 V ac、定格電流は 20 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け用ハードウェアオプションは、4 → 40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃
    仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1044アズワン品番65-7509-81
  • D-subコネクタ はんだ端子 25極 メス PCBマウント NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 25極 メス PCBマウント

    NORCOMP
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    Norcomp CDF シリーズは、はんだカップコンタクトを備えた 13 W 3 ポジションメス混合フランジ D-Sub コネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。電圧は 1000 V ac、定格電流は 20 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け用ハードウェアオプションは、4 → 40 ねじ付きインサート、ジャックスクリューです。方向:ストレート IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃
    仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1091アズワン品番65-7509-42
  • D-subコネクタ はんだ端子 25極 オス PCBマウント 1セット 36個入 NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 25極 オス PCBマウント 1セット 36個入

    NORCOMP
    109,800税込120,780
    1セット(36個)
    7日以内出荷
    Norcomp CDF シリーズは、基板実装型 9 W4 ポジション、オス混合フランジ D-Sub コネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。電圧は 1000 V ac、定格電流は 20 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け用ハードウェアオプションは、4 → 40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃
    仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1068アズワン品番65-7509-67
  • D-subコネクタ はんだ端子 25極 メス PCBマウント NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 25極 メス PCBマウント

    NORCOMP
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    。Norcomp CDF シリーズは、基板実装 17W2 ポジション、メス混合フランジ D-Sub コネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。電圧は 1000 V ac、定格電流は 20 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け用ハードウェアオプションは、4 → 40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃
    仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1046アズワン品番65-7510-94
  • D-subコネクタ はんだ端子 25極 オス PCBマウント NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 25極 オス PCBマウント

    NORCOMP
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    Norcomp CDF シリーズは、9 W 4 ポジションのオス混合フランジ D-Sub コネクタで、はんだカップコンタクトを備えています。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。電圧は 1000 V ac / 40 A で、定格電流は 5 G Ω の絶縁抵抗を備えています。取り付け用ハードウェアオプションは、4 → 40 ねじ付きインサート、ジャックスクリューです。方向:ストレート IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃
    仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1107アズワン品番65-7531-23
  • D-subコネクタ はんだ端子 25極 メス PCBマウント 1セット 36個入 NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 25極 メス PCBマウント 1セット 36個入

    NORCOMP
    119,800税込131,780
    1セット(36個)
    7日以内出荷
    。Norcomp CDF シリーズは、基板実装型 9 W4 ポジション、メス混合フランジ D-Sub コネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。電圧は 1000 V ac、定格電流は 20 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け用ハードウェアオプションは、4 → 40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃
    仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1079アズワン品番65-7512-08
  • D-subコネクタ はんだ端子 15極 メス PCBマウント 1セット 63個入 NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 15極 メス PCBマウント 1セット 63個入

    NORCOMP
    109,800税込120,780
    1セット(63個)
    7日以内出荷
    Norcomp HDF シリーズは、15 ピン位置、メス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:垂直 IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
    仕様●入数:1トレイ(63個入り)●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1215アズワン品番65-7512-89
  • D-subコネクタ はんだ端子 44極 オス PCBマウント 1セット 36個入 NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 44極 オス PCBマウント 1セット 36個入

    NORCOMP
    139,800税込153,780
    1セット(36個)
    7日以内出荷
    Norcomp HDF シリーズは、44 ピン位置、オス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
    仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:44●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1179アズワン品番65-7509-79
  • D-subコネクタ はんだ端子 15極 メス PCBマウント NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 15極 メス PCBマウント

    NORCOMP
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    Norcomp HDF シリーズは、15 ピン位置、メス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
    仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1167アズワン品番65-7514-28
  • D-subコネクタ はんだ端子 62極 メス PCBマウント NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 62極 メス PCBマウント

    NORCOMP
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    。Norcomp HDF シリーズは、62 ピン位置のメス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
    仕様●極数:62●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.41mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1192アズワン品番65-7511-47
  • D-subコネクタ はんだ端子 26極 メス PCBマウント NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 26極 メス PCBマウント

    NORCOMP
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    Norcomp HDF シリーズは、26 ピン位置、メス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:垂直 IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
    仕様●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1224アズワン品番65-7514-74
  • D-subコネクタ はんだ端子 15極 オス PCBマウント 1セット 63個入 NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 15極 オス PCBマウント 1セット 63個入

    NORCOMP
    109,800税込120,780
    1セット(63個)
    7日以内出荷
    Norcomp HDF シリーズは、15 ピン位置、オス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:垂直 IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
    仕様●入数:1トレイ(63個入り)●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1211アズワン品番65-7509-72
  • D-subコネクタ はんだ端子 26極 オス PCBマウント NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 26極 オス PCBマウント

    NORCOMP
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    。Norcomp HDF シリーズは、26 ピン位置、オス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:垂直 IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
    仕様●極数:26●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1220アズワン品番65-7515-51
  • D-subコネクタ はんだ端子 44極 メス PCBマウント 1セット 36個入 NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 44極 メス PCBマウント 1セット 36個入

    NORCOMP
    92,980税込102,278
    1セット(36個)
    7日以内出荷
    Norcomp HDF シリーズは、44 ピン位置、メス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:垂直 IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
    仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:44●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1231アズワン品番65-7514-41
  • D-subコネクタ はんだ端子 62極 オス PCBマウント NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 62極 オス PCBマウント

    NORCOMP
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    Norcomp HDF シリーズは、62 ピン位置のオス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:垂直 IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
    仕様●極数:62●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.41mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1237アズワン品番65-7516-07
  • D-subコネクタ はんだ端子 26極 オス PCBマウント 1セット 54個入 NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 26極 オス PCBマウント 1セット 54個入

    NORCOMP
    139,800税込153,780
    1セット(54個)
    7日以内出荷
    Norcomp HDF シリーズは、26 ピン位置、オス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
    仕様●入数:1トレイ(54個入り)●極数:26●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1170アズワン品番65-7509-37
  • D-subコネクタ はんだ端子 44極 メス PCBマウント 1セット 36個入 NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 44極 メス PCBマウント 1セット 36個入

    NORCOMP
    149,800税込164,780
    1セット(36個)
    7日以内出荷
    Norcomp HDF シリーズは、44 ピン位置、メス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
    仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:44●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1183アズワン品番65-7511-12
  • D-subコネクタ はんだ端子 26極 メス PCBマウント 1セット 54個入 NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 26極 メス PCBマウント 1セット 54個入

    NORCOMP
    149,800税込164,780
    1セット(54個)
    7日以内出荷
    Norcomp HDF シリーズは、26 ピン位置、メス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
    仕様●入数:1トレイ(54個入り)●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1174アズワン品番65-7510-57
  • D-Subコネクタ Norcomp メス NORCOMP

    D-Subコネクタ Norcomp メス

    NORCOMP
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
  • D-Subコネクタ Norcomp オス NORCOMP

    D-Subコネクタ Norcomp オス

    NORCOMP
    749税込824
    1個ほか
    7日以内出荷
  • ダブルポート D-Subコネクタ Norcomp NORCOMP

    ダブルポート D-Subコネクタ Norcomp

    NORCOMP
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷