カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • 制御機器(10)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ac40-04d」の検索結果

関連キーワード
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ SMC

    AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpaドレン排出口【エアフィルタ】ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータ油排出口ドレンコックなし残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
  • AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ SMC

    AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    11日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpaドレン排出口【エアフィルタ】ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計圧力計なしルブリケータ油排出口ドレンコックなし残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
  • AC Series(AC40D-4) SMC

    AC Series(AC40D-4)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ40
  • AC Series(AC40D-04) SMC

    AC Series(AC40D-04)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ40
  • AC40-D Series SMC

    AC40-D Series

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃;圧力計単位表記:MPaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)残圧抜き3ポート弁残圧抜き3ポート弁なし排気機構リリーフタイプ
  • AC40D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC40D-04~) SMC

    AC40D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC40D-04~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    11日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC40D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC40D-F04~) SMC

    AC40D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ(AC40D-F04~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    11日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC40-04~) SMC

    AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC40-04~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    11日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMC

    AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ SMC

    AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類Rc材質(ケース)ポリカーボネートケース設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)ルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口エア :ドレンコック付残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
  • 3ポート残圧排気弁モジュラタイプ SMC

    3ポート残圧排気弁モジュラタイプ

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ■F.R.L.コンビネーション(AC-Dシリーズ)に接続可能■省スペース・配管工数の削減が可能■ソフトスタートアップ機能付きの選定が可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC2Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC2Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC40-F04~) SMC

    AC40-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ(AC40-F04~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    11日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【レンタル】接地抵抗計・大地抵抗率計 ジオファイブ

    【レンタル】接地抵抗計・大地抵抗率計

    ジオファイブ
    9,498税込10,448
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    低抵抗域から高抵抗域まで幅広く測定が可能! オートレンジ機能付き・大容量電池搭載で抵抗率の効率的な測定が実現します。
    仕様【通電周期】500m/s、【自然電位補償範囲】±10V、【電極間隔数】15又は23点/ファイル、【スタック回数】1回または4回(選択)セット内容本体、SDカード 16GB、ACアダプター、外部電源ケーブル、Φ15、L40 接地電極 ×4、ケーブル 赤 200m ×2、ケーブル 黄 100m ×2、ソフト(垂直電気探査解析プログラム GeoVES-1D)、ドングルキー、収納ケース(ソフト・ドングルキー用)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(ソフト)、取扱説明書(作成見本)、収納ケース電圧(V)【最大通電】150(300pp)電源【外部】12Vバッテリー使用可構造ABS防滴構造本体質量(kg)2.2ケース寸法(mm)259×201×114バッテリーリチウム電池(内蔵)バッテリー電圧(V)12(内蔵)LCD仕様320×240ドット通電電流(mA)10/50/150/200/AUTO(デフォルト)測定分解能【電位測定部】24ビット(電流/電圧)動作温度範囲(℃)-5~45SDカード16GBサービス分類レンタル
  • AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMC

    AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • 生物顕微鏡 ヤガミ

    生物顕微鏡

    ヤガミ
    95,980税込105,578
    1個
    翌々日出荷
    大型高級機と同等の光学系をコンパクトなボディに実装!。総合倍率:40~900×。接眼レンズ:LWF10×(大口径広視野 視野数18)、WF15×(視野数13)、接眼マイクロメーター取付可。対物レンズ:プランアクロマート4×、10×、S40×、S60× DIN規格 防カビ加工。鏡筒:45度傾斜、360度回転式、インナーレボルバー、JIS内径Φ23.2mm。プレパラート保持機構:一軸式メカニカルステージ。焦準装置:ステージ上下動式、一軸式粗・微動ハンドル付。コンデンサ:NA1.25 虹彩絞り・フィルタ受け付アッベ式コンデンサ。照明装置:充電式LED光源(調光可)。安全装置:ステージストッパー(標本破損防止装置)、スプリング内蔵対物レンズ(S40×、S60×)。大きさ、重さ:約180(W)×225(D)×375(H)mm、約4kg。付属品:防塵カバー、ACアダプタ(満充電確認ガイドランプ付)
  • 生物顕微鏡 YMA-600 ヤガミ

    生物顕微鏡 YMA-600

    ヤガミ
    84,980税込93,478
    1個
    翌々日出荷
    大型高級機と同等の光学系をコンパクトなボディに実装!。総合倍率40~600×。接眼レンズ:LWF10×(大口径広視野 視野数18)、WF15×(視野数13)、接眼マイクロメーター取付可。対物レンズ:プランアクロマート4×、10×、S40× DIN規格 防カビ加工。鏡筒:45度傾斜、360度回転式、インナーレボルバー、JIS内径Φ23.2mm。プレパラート保持機構:一軸式メカニカルステージ。焦準装置:ステージ上下動式、一軸式粗・微動ハンドル付。コンデンサ:NA1.25 虹彩絞り・フィルタ受け付アッベ式コンデンサ。照明装置:充電式LED光源(調光可)。安全装置:ステージストッパー(標本破損防止装置)、スプリング内蔵対物レンズ(S40×、S60×)。大きさ、重さ:約180(W)×225(D)×375(H)mm、約4kg。付属品:防塵カバー、ACアダプタ(満充電確認ガイドランプ付)
  • AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC

    AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arduino Starter Kit(日本語版) Arduino

    Arduino Starter Kit(日本語版)

    Arduino
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    Arduinoで電子回路とプログラミングを学べるスターターキット Arduinoスターターキットは、楽しく実践的なプロジェクトを通して、電子回路とプログラミングの両方を学ぶことができるArduino Uno R3と電子部品のセットです。スターターキットを使って、電流、電圧、デジタルロジック、プログラミングの基礎を学ぶことができます。また、センサーやアクチュエータ、デジタル信号とアナログ信号の両方を理解する方法についても紹介します。 [用意されているプロジェクト] 基本の入門編 宇宙船のコントロールパネルをデザインする あなたの興奮度合いを測る 光を入力とするランプで好きな色を作る 自分の状態を周囲に知らせる 手を振って演奏する楽器を作る キーボードで音楽を奏で、音を出す 働きすぎを防ぐ光る砂時計 あなたの頭を回転させるカラーホイール 逆再生が可能なメカニカルアニメーション あなたの難問に答えてくれる神秘的なツアー 秘密のコードをタップしてドアを開けよう 触ると反応するランプ Arduinoからパソコンをコントロールしよう すべてのデバイスのマスターコントロールを作る
    セット内容プロジェクトブック日本語版 (170ページ)×1、Arduino Uno R3×1、USBケーブル×1、ブレッドボード(400穴)×1、ジャンパワイヤ×70、木製ベース×1、9V電池スナップ×1、撚線ジャンパワイヤ(黒)×1、撚線ジャンパワイヤ(赤)×1、フォトトランジスタ×6、可変抵抗(10kΩ)×3、プッシュボタン×10、温度センサ(TMP36)×1、傾きセンサ×1、アルファベットLCD (16×2文字)×1、LED(白)×1、LED(RGB)×1、LED(赤)×8、LED(緑)×8、LED(黄)×8、LED(青)×3、小型DCモータ×1、小型サーボモータ×1、圧電素子(PKM22EPP-40)×1、Hブリッジモータードライバ(L293D)×1、フォトカプラ(4N35)×1、MOSFET(IRF520)×2、コンデンサ(100μF)×3、ダイオード(1N4007)×5、透明ゲル(赤、緑、青)×3、ピンヘッダ(40x1)×1、抵抗(220Ω)×20、抵抗(560Ω)×5、抵抗 1kΩ×5、抵抗 4.7kΩ×5、抵抗 10kΩ×20、抵抗 1MΩ×5、抵抗 10MΩ×5
  • AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC

    AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

    SMC
    9,980税込10,978
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    ●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
    ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AP21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    81,850税込90,035
    1個
    5日以内出荷から29日以内出荷
    ポート数2作動方式NC(通電時開)形
  • ADK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD

    ADK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

    CKD
    89,375税込98,313
    1個
    5日以内出荷から27日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロットキック式
  • 実体顕微鏡用<4分割点灯>LED照明装置 4シーズンシリーズ マイクロネット

    実体顕微鏡用<4分割点灯>LED照明装置 4シーズンシリーズ

    マイクロネット
    35,980税込39,578
    1セット
    5日以内出荷
    4方向独立照射型LEDリング照明です、本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です、別体コントローラーが不要で省スペース、Φ60mm以下で取付可能、3点ネジ止め方式
  • APK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁) CKD

    APK21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2ポート弁)

    CKD
    84,863税込93,349
    1個
    6日以内出荷から22日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロットキック式
  • AD22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AD22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    86,600税込95,260
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ポート数2作動方式NO(通電時閉)形
  • Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 4極 LC1Dシリーズ, LC1D258P7 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 4極 LC1Dシリーズ, LC1D258P7

    シュナイダーエレクトリック
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 4●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 40 A●製品シリーズ: TeSys D●通常端子構成: 2NO + 2NC●補助接点の数: 2●接続方式: ねじ●長さ: 105mm●奥行き: 97mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -40℃●Schneider Electric LC1D258P7コンタクタSchneider Electric LC1D258P7モデルは、230 V acで動作するコイルを搭載した4極コンタクタで、AC-3級定格電流(全負荷時)が40 Aとなっています。
  • 電磁接触器 120 V ac 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 120 V ac 4極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys Dコンタクタ。Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合や誘導モータ用途向けに設計されています。TeSys D電磁接触器は、国際規格に準拠しながら、迅速で簡単なセットアップを提供します。特長。一般的な用途には抵抗負荷とモ
    仕様●コイル電圧:120 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:40 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●補助接点の数:2●範囲:Tesys D●接続方式:ねじ●奥行き:98mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7362-20
  • 電磁接触器 400 V ac 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 400 V ac 4極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D258V7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システ
    仕様●コイル電圧:400 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:40 A●通常端子構成:2NO + 2NC●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●奥行き:99mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7351-24
  • D-Subコネクタ Norcomp メス NORCOMP

    D-Subコネクタ Norcomp メス

    NORCOMP
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
  • D-Subコネクタ Norcomp オス NORCOMP

    D-Subコネクタ Norcomp オス

    NORCOMP
    749税込824
    1個ほか
    7日以内出荷
  • プログラマブルシリンジポンプ ヒュージョンタッチ4000 注入、吸引、デュアル、タッチパネル Chemyx

    プログラマブルシリンジポンプ ヒュージョンタッチ4000 注入、吸引、デュアル、タッチパネル

    Chemyx
    999,800税込1,099,780
    1台
    7日以内出荷
    2つの独立したポンプチャンネル搭載のデュアルモデルです。各チャンネルは異なるシリンジサイズや送液条件が設定でき、同時または個別の運転制御が可能です。 各ポンプチャンネルを交互に注入吸引させる連続プッシュプル運転ができます。 静電式タッチカラーパネル搭載で注入吸引切替可能。 参考情報
    仕様●適用シリンジサイズ:0.5μL~100mL●シリンジ数:Pump1/1本、Pump2/1本●運転モード:注入、吸引●プログラム機能:搭載(最大20Steps)●フローレート:こちらをご参照ください●駆動力(水平方向):29kg●モーター分解能:0.0293μm/ステップ●精度:±<0.35%●再現性:±<0.05%●環境条件:+4~40℃(湿度20~80%)●ディスプレイ:4.3インチ 静電式タッチカラーパネル●サイズ:W28×D31×H21cm●重量:6.9kg●入力電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1m ※シリンジは付属していません。アズワン品番67-3072-46
  • Murrelektronik Limited 丸形コネクタ Murrelektronik Limited

    Murrelektronik Limited 丸形コネクタ

    Murrelektronik Limited
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルポート D-Subコネクタ Norcomp NORCOMP

    ダブルポート D-Subコネクタ Norcomp

    NORCOMP
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
  • AP22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD

    AP22シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

    CKD
    92,813税込102,094
    1個
    8日以内出荷から14日以内出荷
    ポート数2作動方式NO(通電時閉)形
  • AD21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AD21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    109,313税込120,244
    1個
    8日以内出荷から32日以内出荷
    ポート数2最高使用圧力(MPa)1作動方式NC(通電時開)形耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
  • AP21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AP21E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    127,175税込139,893
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数2作動方式NC(通電時開)形耐圧力(MPa)3.2(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動