特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,381件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアソレノイドバルブ Excelon Plusシリーズ NORGRENエアソレノイドバルブ Excelon PlusシリーズNORGREN
70,980税込78,078
1個
7日以内出荷
IMI Norgren P84F Excelon Plus シリーズ 3/2 ソフトスタートダンプ機能制御バルブ設計により、他の Excelon Plus 製品とインラインインストール又はモジュラインストールが可能になります。この制御バルブは、アルミ製で、ニトリルゴムエラストマ製です。高順方向流量 ポートサイズ:G1/2 急速な排気 作動:ソレノイド 電圧:24 V dc
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●機能:3/2 Soft Start/Dump●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:212-9283アズワン品番65-7891-82
エアシリンダ RM/92025/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:50mm NORGRENエアシリンダ RM/92025/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:50mmNORGREN
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /92025 / M / 50 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 50 mm、シリンダ径は 25 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
仕様●ストローク:50mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92025/M●コード番号:220-4038アズワン品番65-7909-53
エアシリンダ RM/92016/Mシリーズ ボア:16mm ストローク:10mm NORGRENエアシリンダ RM/92016/Mシリーズ ボア:16mm ストローク:10mmNORGREN
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /92016/M/10 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 10 mm、シリンダ径は 16 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
仕様●ストローク:10mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92016/M●コード番号:220-4021アズワン品番65-7965-61
エアシリンダ RM/2012/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:15mm NORGRENエアシリンダ RM/2012/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:15mmNORGREN
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /92012/M/15 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 15 mm、シリンダ径は 12 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
仕様●ストローク:15mm●ボア:12mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/2012/M●コード番号:220-4017アズワン品番65-7965-53
エア ルブリケータ Excelon Plusシリーズ NORGRENエア ルブリケータ Excelon PlusシリーズNORGREN
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Excelon Plus L82C シリーズマイクロフォグルブリケータは、G1/4 インチサイズのポートと金属製ボウルが付属しています。このフィルタは、亜鉛ダイキャスト金属製ボウルが付いたアルミダイキャスト製ハウジングを備えています。金属製ボウルにはプリズム状の液面インジケータレンズが付属しています。フローセンサは、幅広い流量でオイル / 空気比がほぼ一定です。ポートサイズ:G1/4 流量:26 dm3/s 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ダブルセーフティロックボウル
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●圧力下のフィル:あり●ポートの接続:G 1/4●コード番号:212-9245アズワン品番65-7899-48
エア ルブリケータ Excelon Plusシリーズ NORGRENエア ルブリケータ Excelon PlusシリーズNORGREN
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Excelon Plus L82M シリーズオイル噴霧ルブリケータは、G3/8 インチサイズのポートとポリカーボネート製ボウルを備えています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製で、ポリカーボネート製です。フローセンサは、幅広い流量でオイル / 空気比がほぼ一定です。ポートサイズ:G3/8 流量:21 dm3/s 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ダブルセーフティロックボウル
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●圧力下のフィル:あり●ポートの接続:G 3/8●コード番号:212-9253アズワン品番65-7891-99
エア ルブリケータ Excelon Plusシリーズ NORGRENエア ルブリケータ Excelon PlusシリーズNORGREN
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Excelon Plus L82C シリーズオイル噴霧ルブリケータは、G1/4 インチサイズのポートとポリカーボネート製ボウルを備えています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製で、ポリカーボネート製です。フローセンサは、幅広い流量でオイル / 空気比がほぼ一定です。ポートサイズ:G1/4 流量:26 dm3/s 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ダブルセーフティロックボウル
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●圧力下のフィル:あり●ポートの接続:G 1/4●コード番号:212-9246アズワン品番65-7899-49
Push-in fitting Equal Y connector 10mm 1袋 10個入 NORGRENPush-in fitting Equal Y connector 10mm 1袋 10個入NORGREN
10,475税込11,523
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C008 シリーズプッシュイン式ユニオン Y コネクタフィッティングは、すぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブ接続 A 及び B:10 mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン10 mm●コネクタC:プッシュイン10 mm●ボディ材質:プラスチック●コード番号:212-9160アズワン品番65-7899-58
Push-in fitting 8mm straight 1袋 10個入 NORGRENPush-in fitting 8mm straight 1袋 10個入NORGREN
5,593税込6,152
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C0002 シリーズストレートプッシュイン式継手はすぐに使用でき、工具不要で組み立てが簡単で、流量を最適化します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性と長寿命を備え、すべてのテーパーねじにプレ適用ねじシーラントが塗布されており、平行ねじに埋込型固定 O リングが付いているため、最適な Rapid シーリングを実現します。チューブサイズ:8 mm 作動圧力:10 bar 周囲温度:-20 → 60 ℃ 全長:39.5 mm 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン8 mm●ボディ材質:プラスチック●コード番号:212-9124アズワン品番65-7892-59
Push-in fitting 6mm x R1/2in. straight 1袋 10個入 NORGRENPush-in fitting 6mm x R1/2in. straight 1袋 10個入NORGREN
6,325税込6,958
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C0012 シリーズストレートオス / テーパーアダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずに迅速に組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:6 mm コネクタ B:R1/2 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●耐薬品性:なし●コード番号:212-9177アズワン品番65-7894-03
Push-in fitting 16mm x R1/2in. straight 1袋 10個入 NORGRENPush-in fitting 16mm x R1/2in. straight 1袋 10個入NORGREN
12,980税込14,278
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C0012 シリーズストレートオス / テーパーアダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずに迅速に組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:16mm コネクタ B:R1/2 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン16 mm●耐薬品性:なし●コード番号:212-9190アズワン品番65-7892-41
Push-in fitting 12mm x R1/4in. straight 1袋 10個入 NORGRENPush-in fitting 12mm x R1/4in. straight 1袋 10個入NORGREN
6,598税込7,258
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C0012 シリーズストレートオス / テーパーアダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずに迅速に組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:12 mm コネクタ B:R1/4 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタB:R 1/4●耐薬品性:なし●コード番号:212-9187アズワン品番65-7898-74
Push-in fitting 10mm x R1/8in. straight 1袋 10個入 NORGRENPush-in fitting 10mm x R1/8in. straight 1袋 10個入NORGREN
5,119税込5,631
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C0012 シリーズストレートオス / テーパーアダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずに迅速に組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:10 mm コネクタ B:R1/8 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●耐薬品性:なし●コード番号:212-9183アズワン品番65-7894-14
Porous plastic silencersG1/2 NORGRENPorous plastic silencersG1/2NORGREN
4,407税込4,848
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 多孔質プラスチックサイレンサは、空圧機器のノイズレベルを低減し、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された埃の侵入を防止します。堅牢 コンパクト 効率性 軽量
仕様●メーカーシリーズ:M/S●タイプ:多孔質プラスチックサイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●チューブのインレット接続:0.5インチ●最高流入圧力:10バール●コード番号:218-0634アズワン品番65-7906-11
PFITC Swivel Y adap-Parallel G1/4 4mm 1袋 10個入 NORGRENPFITC Swivel Y adap-Parallel G1/4 4mm 1袋 10個入NORGREN
9,556税込10,512
1袋(10個)
7日以内出荷
気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベル Y アダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン4 mm●コード番号:220-4770アズワン品番65-7952-47
PFITC Banjo - parallel G1/4 8mm 1袋 10個入 NORGRENPFITC Banjo - parallel G1/4 8mm 1袋 10個入NORGREN
12,056税込13,262
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren バンジョー平行 Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ネジ接続:G 1/4 オス●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-4794アズワン品番65-7964-23
PFITC Banjo - parallel G1/2 10mm 1袋 10個入 NORGRENPFITC Banjo - parallel G1/2 10mm 1袋 10個入NORGREN
13,182税込14,500
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren バンジョー平行 Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ネジ接続:G 1/2 オス●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-4798アズワン品番65-7953-49
PFITC 8-6MM STR UNION REDUCER 1袋 10個入 NORGRENPFITC 8-6MM STR UNION REDUCER 1袋 10個入NORGREN
6,315税込6,947
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン8 mm●ボディ材質:PBT樹脂●仕上げ:ニッケルめっき●コード番号:218-0214アズワン品番65-7907-50
PFITC 6MM-M5 SWIVEL Y ADPT 1袋 10個入 NORGRENPFITC 6MM-M5 SWIVEL Y ADPT 1袋 10個入NORGREN
12,353税込13,588
1袋(10個)
7日以内出荷
気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベル Y アダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●コード番号:220-4772アズワン品番65-7951-48
PFITC 6-4MM STR UNION REDUCER 1袋 10個入 NORGRENPFITC 6-4MM STR UNION REDUCER 1袋 10個入NORGREN
6,038税込6,642
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン6 mm●ボディ材質:PBT樹脂●仕上げ:ニッケルめっき●コード番号:218-0213アズワン品番65-7907-48
PFITC 4MM STEM ELBOW CONNECTOR 1袋 10個入 NORGRENPFITC 4MM STEM ELBOW CONNECTOR 1袋 10個入NORGREN
4,844税込5,328
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●メーカーシリーズ:気中 C●コネクタA:プッシュイン4 mm●ボディ材質:PBT樹脂●コード番号:220-3486アズワン品番65-7975-45
PFITC 12MM STEM ELBOW CONN 1袋 10個入 NORGRENPFITC 12MM STEM ELBOW CONN 1袋 10個入NORGREN
9,098税込10,008
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●メーカーシリーズ:気中 C●コネクタA:プッシュイン12 mm●ボディ材質:PBT樹脂●コード番号:220-3488アズワン品番65-7973-96
PFITC 12MM BULKHEAD ELBOW 1袋 10個入 NORGRENPFITC 12MM BULKHEAD ELBOW 1袋 10個入NORGREN
25,101税込27,611
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ボディ材質:PBT樹脂●取り付け穴径:22mm●コード番号:220-3494アズワン品番65-7971-95
PFITC 12-10MM STR REDUCER 1袋 10個入 NORGRENPFITC 12-10MM STR REDUCER 1袋 10個入NORGREN
8,598税込9,458
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン12 mm●ボディ材質:PBT樹脂●仕上げ:ニッケルめっき●コード番号:218-0218アズワン品番65-7956-50
PFITC 10-8MM STR UNION REDUCER 1袋 10個入 NORGRENPFITC 10-8MM STR UNION REDUCER 1袋 10個入NORGREN
8,298税込9,128
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン10 mm●ボディ材質:PBT樹脂●仕上げ:ニッケルめっき●コード番号:218-0216アズワン品番65-7903-13
PFIT S StSt Elbow conn 8mm NORGRENPFIT S StSt Elbow conn 8mmNORGREN
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
仕様●メーカーシリーズ:気中 S●コネクタA:プッシュイン8 mm●ボディ材質:ステンレス鋼●コード番号:220-4114アズワン品番65-7965-11
PFIT S StSt Bhead conn tube tube12mm NORGRENPFIT S StSt Bhead conn tube tube12mmNORGREN
27,868税込30,655
1個
7日以内出荷
IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
仕様●メーカーシリーズ:気中性 S●コネクタA:プッシュイン12 mm●ボディ材質:ステンレス鋼●取り付け穴径:22mm●コード番号:220-4111アズワン品番65-7963-07
Exhaust Flow Regulator/SilencersM5 NORGRENExhaust Flow Regulator/SilencersM5NORGREN
1,787税込1,966
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 排気流量レギュレータは、産業用圧縮空気システム用に設計されたさまざまなポートサイズと高張力亜鉛めっき調整ねじを備えています。小型設計 寸法の縮小 一体型フローレギュレータおよびサイレンサユニット
仕様●メーカーシリーズ:T20●タイプ:排気流量調整弁 / サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:M5●チューブのインレット接続:5mm●最高流入圧力:10バール●材質:PA●コード番号:220-4176アズワン品番65-7965-82
ElectMech Press'Sw'-PneuATEX0.35..0.85ba NORGRENElectMech Press'Sw'-PneuATEX0.35..0.85baNORGREN
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 電気機械式圧力スイッチ - 空圧式 ATEX です。ポートサイズは G1/4 です。取り付け位置はオプションです IP67 : M12 x 1 接続用
仕様●最低使用圧力:0.5バール●最高使用圧力:8バール●接続:G 1/4●コード番号:217-9992アズワン品番65-7958-72
ELECTDriveRod 50mm5Pch55Prll320mm NORGRENELECTDriveRod 50mm5Pch55Prll320mmNORGREN
559,800税込615,780
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:E/809000●最大荷重:8000N●最高速度無負荷:400mm/s●最大ストローク長:320mm●最大力持ち上げ:8000N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4933アズワン品番65-7909-20
ELECTDriveRod 50mm5Pch55Prll100mm NORGRENELECTDriveRod 50mm5Pch55Prll100mmNORGREN
519,800税込571,780
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:E/809000●最大荷重:8000N●最高速度無負荷:400mm/s●最大ストローク長:100mm●最大力持ち上げ:8000N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4932アズワン品番65-7953-15
ELECTDriveRod 40mm5Pch55Prll320mm NORGRENELECTDriveRod 40mm5Pch55Prll320mmNORGREN
519,800税込571,780
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:E/809000●最大荷重:5200N●最高速度無負荷:500mm/s●最大ストローク長:320mm●最大力持ち上げ:5200N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4925アズワン品番65-7910-15
ELECTDriveRod 40mm5Pch55Prll100mm NORGRENELECTDriveRod 40mm5Pch55Prll100mmNORGREN
479,800税込527,780
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:E/809000●最大荷重:5200N●最高速度無負荷:500mm/s●最大ストローク長:100mm●最大力持ち上げ:5200N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4924アズワン品番65-7952-81
ELECTDriveRod 40mm5Pch55AMtrRsEnc100mm NORGRENELECTDriveRod 40mm5Pch55AMtrRsEnc100mmNORGREN
629,800税込692,780
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:E/809000●最大荷重:5200N●最高速度無負荷:500mm/s●最大ストローク長:100mm●最大力持ち上げ:5200N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4916アズワン品番65-7953-53
ELECTDriveRod 32mm5Pch55Prll100mm NORGRENELECTDriveRod 32mm5Pch55Prll100mmNORGREN
359,800税込395,780
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:E/809000●最大荷重:3000N●最高速度無負荷:600mm/s●最大ストローク長:100mm●最大力持ち上げ:3000N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4914アズワン品番65-7910-14
ELECTDriveBScrw80mm5Pch67Ax500mm NORGRENELECTDriveBScrw80mm5Pch67Ax500mmNORGREN
719,800税込791,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren elion シリーズ E/149000 ロッドレス電気アクチュエータは、ボールねじ駆動アクチュエータと電気サーボモータを組み合わせた製品です。このアクチュエータは、多くの線形位置決めタスクを実行できます。スピンドルサポートは 0 個です。500 mm の orderstoke を備えています。高性能の内部ガイド 長寿命
仕様●最大荷重:8000N●コード番号:220-4903アズワン品番65-7964-50
ELECTDriveBScrw60mm5Pch55MtrRsEnc500mm NORGRENELECTDriveBScrw60mm5Pch55MtrRsEnc500mmNORGREN
879,800税込967,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren elion シリーズ E/149000 ロッドレス電気アクチュエータは、ボールねじ駆動アクチュエータと電気サーボモータを組み合わせた製品です。このアクチュエータは、多くの線形位置決めタスクを実行できます。スピンドルサポートは 0 個です。500 mm の orderstoke を備えています。高性能の内部ガイド 長寿命
仕様●最大荷重:5200N●コード番号:220-4897アズワン品番65-7952-41
BrassNic PFIT 8MM-R1/2 90°SWI ELB ADPT 1袋 5個入 NORGRENBrassNic PFIT 8MM-R1/2 90°SWI ELB ADPT 1袋 5個入NORGREN
17,591税込19,350
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●コード番号:218-0018アズワン品番65-7958-59
BrassNic PFIT 10-4MM STEM REDUCER 1袋 5個入 NORGRENBrassNic PFIT 10-4MM STEM REDUCER 1袋 5個入NORGREN
7,975税込8,773
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
仕様●メーカーシリーズ:Pneufit 10●コネクタA:プッシュイン4 mm●ボディ材質:真鍮●仕上げ:ニッケルめっき●コード番号:220-3230アズワン品番65-7961-20
82 series Filter Regulator G3/8in. manual NORGREN82 series Filter Regulator G3/8in. manualNORGREN
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
IMI Norgren B82G Excelon と空圧式手動ドレインフィルタレギュレータは、G3/8 サイズのポート接続が可能で、液面インジケータレンズ付き金属製ボウルが付属しています。このレギュレータには、いたずら防止機能が組み込まれたプッシュロック式調整ノブが装備されています。このレギュレータのハウジングはアルミダイキャスト製で、ABS シール、ポリエチレンフィルタインサートを備えています。フィルタサイズ:40 μ m 作動圧力 =0.3 ~ 10 bar ボウルにダブルセーフティロック 埋込型内蔵ゲージ 新しいフィルタメンテナンスシステム
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●ポートの接続:G 3/8●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:10バール●コード番号:212-9105アズワン品番65-7891-61