特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,381件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGRENロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクションNORGREN
399,800税込439,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Lintra シリーズ空圧式ロッドレスアクチュエータは、直径 50 mm のシリンダと外部ガイドを備えています。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形 実
仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:50mm●ストローク:600mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3783アズワン品番65-7963-19
複動シリンダ RAシリーズ ボア:32mm ストローク:250mm NORGREN複動シリンダ RAシリーズ ボア:32mm ストローク:250mmNORGREN
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意
仕様●ストローク:250mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:220-3974アズワン品番65-7965-38
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGRENロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクションNORGREN
369,800税込406,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Lintra シリーズ空圧ロッドレスアクチュエータは、外部ガイド付きで直径 40 mm のシリンダを備えています。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形
仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:40mm●ストローク:2000mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3769アズワン品番65-7960-28
ELECTDriveRod 63mm5Pch55Prll200mm NORGRENELECTDriveRod 63mm5Pch55Prll200mmNORGREN
719,800税込791,780
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:E/809000●最大荷重:10150N●最高速度無負荷:300mm/s●最大ストローク長:200mm●最大力持ち上げ:10150N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4940アズワン品番65-7953-86
スイベルエルボアダプタ 1袋 10個入 NORGRENスイベルエルボアダプタ 1袋 10個入NORGREN
20,852税込22,937
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑える
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン16 mm●コード番号:220-3555アズワン品番65-7975-32
真空パッド フラット 30mm ニトリルゴム NORGREN真空パッド フラット 30mm ニトリルゴムNORGREN
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
IMI Norgren M / 58400 シリーズベローズ吸引カップは、液面補正が必要な場合や、曲面に垂直なオフセット動作が関係する場合に最適です。レベル補償器付き垂直オフセット動作用のフレキシブルコネクタを備えています。ポートサイズ:G1/8 動作温度:-10 → 70 ℃ 直径:30 m
仕様●メーカーシリーズ:M/58300●パッドタイプ:フラット●パッド径:30mm●パッド材質:ニトリルゴム●保持力:28N●コード番号:212-9268アズワン品番65-7899-37
ELECTDriveRod 32mm5Pch55PMtrRsEnc320mm NORGRENELECTDriveRod 32mm5Pch55PMtrRsEnc320mmNORGREN
699,800税込769,780
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:E/809000●最大荷重:3000N●最高速度無負荷:600mm/s●最大ストローク長:320mm●最大力持ち上げ:3000N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4913アズワン品番65-7909-75
プロセスボール弁 NORGRENプロセスボール弁NORGREN
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ボールバルブは、フルボア通路で流量抵抗を最小限に抑え、圧力と温度範囲を広い範囲に対応します。設置もメンテナンスも簡単です。材質:黄銅又はニッケルめっき 周囲温度: -20 → 200 ℃
仕様●タイプ:フルボア、二方弁●ボール材質:ニッケルめっき真鍮●アタッチメントタイプ:ネジ●ねじ規格:RP●ねじの呼び径:25.4mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●パイプ外径:25mm●最大作働圧力psi:580psi●操作圧力:-0.4 → 40バール●コード番号:218-0175アズワン品番65-7903-82
気中 Cシリーズ スピードコントローラ シュラウド付きバンジョーアウト x 6mm NORGREN気中 Cシリーズ スピードコントローラ シュラウド付きバンジョーアウト x 6mmNORGREN
2,639税込2,903
1個
7日以内出荷
IMI Norgren シュラウド付きバンジョーパラレル Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 ま
仕様●メーカーシリーズ:気中 C●タイプ:シュラウド付きバンジョーアウト●インレットポートタイプ:ネジ●チューブインレットポート:6mm●チューブ出口ポート:6mm●コード番号:220-4814アズワン品番65-7952-83
真空パッド フラット 120mm ニトリルゴム NORGREN真空パッド フラット 120mm ニトリルゴムNORGREN
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
IMI Norgren M / 58300 シリーズ真空カップです。サクションカップの直径は 120 mm です。このフラット真空カップは、柔軟な材質でほとんど動きません。レベル補正機能を使用すると、製品の位置を変更できます 垂直オフセット動作用のフレキシブルコネクタです
仕様●メーカーシリーズ:M/58300●パッドタイプ:フラット●パッド径:120mm●パッド材質:ニトリルゴム●保持力:180N●コード番号:220-3878アズワン品番65-7965-26
エアシリンダ RM/2012/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:25mm NORGRENエアシリンダ RM/2012/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:25mmNORGREN
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /92012/M/25 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 25 mm、シリンダ径は 12 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁
仕様●ストローク:25mm●ボア:12mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/2012/M●コード番号:220-4020アズワン品番65-7965-56
取り外し可能アイ NORGREN取り外し可能アイNORGREN
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QA/8032 シリーズは、UR ユニバーサルリアアイ ISO アクチュエータ取り付けボア(直径 32 mm )です。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QA/8032●コード番号:218-0686アズワン品番65-7904-35
メカニカルバルブ G 1/8 NORGRENメカニカルバルブ G 1/8NORGREN
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 030 シリーズは、3/2 操作手動及び機械作動スプールバルブで構成され、多方向流量用途及びデュアル電源用途に適しています。オペレータが幅広く揃っており、材質もさまざまです 軽量の耐腐食性マット高流量型 動作温度: 0 → +70 ℃
仕様●機能:3/2●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:304●コード番号:217-9984アズワン品番65-7906-50
ELECTDriveBScrw100mm5Pch67MtrRsEnc500mm NORGRENELECTDriveBScrw100mm5Pch67MtrRsEnc500mmNORGREN
1,098,000税込1,207,800
1個
7日以内出荷
IMI Norgren elion シリーズ E/149000 ロッドレス電気アクチュエータは、ボールねじ駆動アクチュエータと電気サーボモータを組み合わせた製品です。このアクチュエータは、多くの線形位置決めタスクを実行できます。スピンドルサポートは 0 個です。500 mm の orderstoke を
仕様●最大荷重:10150N●コード番号:220-4905アズワン品番65-7951-20
スプールバルブ 97100シリーズ NORGRENスプールバルブ 97100シリーズNORGREN
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 97100 NAMUR シリーズ間接ソレノイド作動スプールバルブは、クロスオーバーフリースイッチングを備えた単動 / 複動アクチュエータです。排出ガス再循環( EGR ) クロスセクションの空気供給が小さい場合でも、クロスオーバーフリースイッチング、スイッチオーバ
仕様●メーカーシリーズ:97100●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:220-3457アズワン品番65-7972-90
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGRENロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクションNORGREN
659,800税込725,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Lintra シリーズ空圧式ロッドレスアクチュエータは、直径 63 mm のシリンダを備え、外部ガイドを備えています。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出
仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:63mm●ストローク:2000mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3791アズワン品番65-7953-27
スイベルエルボアダプタ 1袋 5個入 NORGRENスイベルエルボアダプタ 1袋 5個入NORGREN
20,555税込22,611
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパ
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●コード番号:220-3268アズワン品番65-7959-50
空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:40mm NORGREN空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:40mmNORGREN
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ラウンドライン複動シリンダは、直径 25 mm、ストローク 125 mm です。ポートサイズは Rc1/8 です シリンダ径: 25 mm
仕様●ストローク:40mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:220-4085アズワン品番65-7965-85
チーズユニオン形エア継手 1袋 5個入 NORGRENチーズユニオン形エア継手 1袋 5個入NORGREN
10,351税込11,386
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじに非 PTFE ベースシーラントがコーティング済みです。Allen キー用に内部に六角が付いたストレートアダプタがあります。BSP ねじ 非常にコンパクト
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●最高使用圧力:18 バール●コード番号:218-0061アズワン品番65-7908-55
エアホース 外径:8mm 内径:6mm プラスチック 1セット 25個入 NORGRENエアホース 外径:8mm 内径:6mm プラスチック 1セット 25個入NORGREN
14,980税込16,478
1セット(25個)
5日以内出荷
IMI Norgren PA2 シリーズ PA チューブは、商用車のエアブレーキシステムでの使用に適しています。このチューブは、25 m の長さのカートンで提供され、優れた保護性能を発揮して簡単に保管できます。外径:8 mm 色:青 DIN74324 に準拠しています
仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:6mm●外径ホース:8mm●カラー:青●材質:プラスチック●アプリケーション:汎用空圧式チューブ●長さ:25m●メーカーシリーズ:PA2●コード番号:212-9295アズワン品番65-7898-60
チーズ形エア継手 Pneufit Cシリーズ なし なし 1袋 10個入 NORGRENチーズ形エア継手 Pneufit Cシリーズ なし なし 1袋 10個入NORGREN
7,798税込8,578
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑える
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン10 mm●ボディ材質:PBT樹脂●耐薬品性:なし●コード番号:220-3506アズワン品番65-7972-75
ボールバルブ ロック式遮断弁 NORGRENボールバルブ ロック式遮断弁NORGREN
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ボールバルブは、フルボア通路で流量抵抗を最小限に抑え、圧力と温度範囲を広い範囲に対応します。設置もメンテナンスも簡単です。材質:黄銅又はニッケルめっき 周囲温度: -20 → 200 ℃
仕様●制御機構:ロック式遮断弁●機能:2/2●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:60 シリーズ●コード番号:220-3395アズワン品番65-7961-95
管継手 16005シリーズ G1/2インチ なし なし 1袋 5個入 NORGREN管継手 16005シリーズ G1/2インチ なし なし 1袋 5個入NORGREN
4,734税込5,207
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren プラグはフランジスパナ付きで、ニッケルめっき黄銅製です。銅製シールを備えています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途
仕様●メーカーシリーズ:16005●チューブサイズ:G1/2インチ●材質:ニッケルめっき真鍮●ネジ接続 - ネジサイズ:G1/2●食品等級:なし●コード番号:218-0109アズワン品番65-7907-35
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/8 チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/8 チューブねじ込み 1袋 10個入NORGREN
6,598税込7,258
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C0226 シリーズストレートメス / テーパーアダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずに迅速に組み立てられ、最適な流量を提供します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)を
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/8●耐薬品性:なし●コード番号:212-9215アズワン品番65-7893-88
気中性 Cシリーズ インライン調整弁 バンジョー x Push In 4mm NORGREN気中性 Cシリーズ インライン調整弁 バンジョー x Push In 4mmNORGREN
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C0K51 シリーズバンジョーフロー制御( out )アダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てて、最適な流量を確保できます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメー
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●タイプ:バンジョー●インレットポートタイプ:ネジ●チューブインレットポート:Push In 4mm●チューブ出口ポート:Push In 4 mmmm●コード番号:212-9222アズワン品番65-7894-62
気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョー流量制御 x 10mm NORGREN気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョー流量制御 x 10mmNORGREN
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
IMI Norgren バンジョー流量制御 - パラレル気中性 C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または
仕様●メーカーシリーズ:気中 C●タイプ:バンジョー流量制御●インレットポートタイプ:ネジ●チューブインレットポート:10mm●チューブ出口ポート:10mm●コード番号:220-4841アズワン品番65-7963-22
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/8 オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/8 オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込みNORGREN
6,976税込7,674
1個
7日以内出荷
IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタB:プッシュイン6 mm●耐薬品性:なし●コード番号:220-4146アズワン品番65-7963-71
エアソレノイドバルブ V60シリーズ NORGRENエアソレノイドバルブ V60シリーズNORGREN
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
IMI Norgren V60 シリーズの 3/2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 動作圧力
仕様●メーカーシリーズ:V60●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:220-4179アズワン品番65-7963-54
メカニカルバルブ レバー G 1/4 NORGRENメカニカルバルブ レバー G 1/4NORGREN
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
IMI Norgren X33 シリーズは、5/3 操作手動及び機械式作動スプールバルブで構成されており、多方向フロー及びデュアル電源用途に適しています。オペレータが幅広く揃っており、材質もさまざまです 軽量の耐腐食性マット高流量型 動作温度: 0 → +70 ℃
仕様●制御機構:レバー●機能:5/3●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:x 336●コード番号:218-0361アズワン品番65-7908-03
複動シリンダ RAシリーズ ボア:63mm ストローク:320mm NORGREN複動シリンダ RAシリーズ ボア:63mm ストローク:320mmNORGREN
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意
仕様●ストローク:320mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:220-3985アズワン品番65-7963-36
ELECTDriveRod 80mm5Pch55Prll500mm NORGRENELECTDriveRod 80mm5Pch55Prll500mmNORGREN
949,800税込1,044,780
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:E/809000●最大荷重:20000N●最高速度無負荷:200mm/s●最大ストローク長:500mm●最大力持ち上げ:20000N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4949アズワン品番65-7954-64
複動シリンダ PRAシリーズ ボア:32mm ストローク:400mm NORGREN複動シリンダ PRAシリーズ ボア:32mm ストローク:400mmNORGREN
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意
仕様●ストローク:400mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:PRA●コード番号:220-3909アズワン品番65-7910-07
チーズ形エア継手 Pneufit Cシリーズ なし なし 1袋 10個入 NORGRENチーズ形エア継手 Pneufit Cシリーズ なし なし 1袋 10個入NORGREN
13,242税込14,566
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑える
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン12 mm●ボディ材質:PBT樹脂●食品等級:なし●コード番号:220-3509アズワン品番65-7973-02
気中性 Cシリーズ インライン調整弁 バンジョー x Push In 6mm NORGREN気中性 Cシリーズ インライン調整弁 バンジョー x Push In 6mmNORGREN
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C0K51 シリーズバンジョーフロー制御( out )アダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てて、最適な流量を確保できます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメー
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●タイプ:バンジョー●インレットポートタイプ:ネジ●チューブインレットポート:Push In 6mm●チューブ出口ポート:Push In 6 mmmm●コード番号:212-9224アズワン品番65-7872-70
ELECTDriveRod 50mm5Pch55Ax 320mm NORGRENELECTDriveRod 50mm5Pch55Ax 320mmNORGREN
529,800税込582,780
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:E/809000●最大荷重:8000N●最高速度無負荷:400mm/s●最大ストローク長:320mm●最大力持ち上げ:8000N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4929アズワン品番65-7953-07
手動バルブ NORGREN手動バルブNORGREN
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑える
仕様●機能:Shunt off valve●スレッドサイズ:3/8●ネジ規格:R●メーカーシリーズ:気中性 C●コード番号:220-3600アズワン品番65-7975-41
エルボ メス 1袋 5個入 NORGRENエルボ メス 1袋 5個入NORGREN
4,407税込4,848
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren エルボコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16042 を入力します●コネクタA:G 1/8 メス●コード番号:220-3358アズワン品番65-7961-45
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み 1袋 5個入 NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み 1袋 5個入NORGREN
9,745税込10,720
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパ
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3260アズワン品番65-7959-39
エアシリンダ RM/2050/Mシリーズ ボア:50mm ストローク:15mm NORGRENエアシリンダ RM/2050/Mシリーズ ボア:50mm ストローク:15mmNORGREN
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /2050 / M/15 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 15 mm、シリンダ径は 50 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁
仕様●ストローク:15mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/2050/M●コード番号:220-4050アズワン品番65-7963-70
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:16mm ストローク:160mm NORGREN空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:16mm ストローク:160mmNORGREN
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /8016/M/160 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 160 mm、シリンダ径は 16 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロ
仕様●ストローク:160mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4004アズワン品番65-7971-34