絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,379件中 1,3611,379
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サブベース SXEシリーズ NORGREN

    サブベース SXEシリーズ

    NORGREN
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren M / P191 シリーズ ISO バルブサブベースは、ISO サイズ 3 に対応しています。ポートサイズは G1/2 です。ガラスをコーティングしたグランドレススプールとスリーブにより、トラブルフリーの長寿命を実現しています 低電力ソレノイド機能 ISO5599-1、VDMA 24345 規格
    仕様●メーカーシリーズ:SXE●タイプ:サブベース●ステーションの数:1●接続ポートのネジ:G 1/2●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/2●ネジ規格:G●コード番号:218-0621アズワン品番65-7903-74
  • スイベルエルボアダプタ 1袋 5個入 NORGREN

    スイベルエルボアダプタ 1袋 5個入

    NORGREN
    20,980税込23,078
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●コード番号:220-3269アズワン品番65-7959-51
  • ワンタッチ管継手 1袋 5個入 NORGREN

    ワンタッチ管継手 1袋 5個入

    NORGREN
    9,798税込10,778
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren T 型コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 3/8 メス●最高使用圧力:18バール●コード番号:218-0131アズワン品番65-7955-36
  • プラグインヨーク オリンピアンプラスシリーズ NORGREN

    プラグインヨーク オリンピアンプラスシリーズ

    NORGREN
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren Yoke アセンブリは、ポートサイズ G1-1/2 で圧縮空気専用です。Olympian Plus シリーズヨークアセンブリ
    仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●コード番号:218-0364アズワン品番65-7903-90
  • ELECTDriveBELT60mm55Ax NoGBx200mm NORGREN

    ELECTDriveBELT60mm55Ax NoGBx200mm

    NORGREN
    559,800税込615,780
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren elion 電動アクチュエータは、歯付きベルト駆動アクチュエータと電動サーボモータを組み合わせた製品です。このアクチュエータは、多くの線形位置決めタスクを実行できます。これは、モータの向きが正しいことを示します。それは 200mm の orderstoke を有する。堅固な構造 メンテナンスフリー 保持ブレーキ
    仕様●最大荷重:0.5N●コード番号:220-4878アズワン品番65-7951-46
  • エアシリンダ RM/92080/Mシリーズ ボア:80mm ストローク:100mm NORGREN

    エアシリンダ RM/92080/Mシリーズ ボア:80mm ストローク:100mm

    NORGREN
    108,980税込119,878
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM /92080 / M / 100 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長が 100 mm、シリンダ径が 80 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
    仕様●ストローク:100mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92080/M●コード番号:220-4059アズワン品番65-7965-39
  • ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGREN

    ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション

    NORGREN
    374,980税込412,478
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren Lintra シリーズ空圧式ロッドレスアクチュエータは、直径 50 mm のシリンダと外部ガイドを備えています。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形 実績のある特許取得済みのシーリングシステム 標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
    仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:50mm●ストローク:500mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3782アズワン品番65-7972-13
  • 複動シリンダ RAシリーズ ボア:40mm ストローク:50mm NORGREN

    複動シリンダ RAシリーズ ボア:40mm ストローク:50mm

    NORGREN
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive クッションシステム( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなっています 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive クッションシステム( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
    仕様●ストローク:50mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RA●コード番号:218-0262アズワン品番65-7903-97
  • エアレギュレータ R82Gシリーズ G 3/8 NORGREN

    エアレギュレータ R82Gシリーズ G 3/8

    NORGREN
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren Excelon Plus R82G シリーズ Excelon 圧力レギュレータには、プッシュロック式調整ノブを備えた G3/8 インチサイズポートが搭載されています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製です。このレギュレータには、耐温度機能が内蔵され、読みやすい埋込型が搭載されています。ポートサイズ:G3/8 流量:31 dm3/s 作動圧力:10 bar 周囲温度: -20 → 65 ℃ 媒体:圧縮空気 ダブルセーフティロックボウル
    仕様●ポートの接続:G 3/8●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:10バール●メーカーシリーズ:R82G●コード番号:212-9310アズワン品番65-7892-60
  • ELECTDriveRod 50mm5Pch55AMtrRsEnc320mm NORGREN

    ELECTDriveRod 50mm5Pch55AMtrRsEnc320mm

    NORGREN
    979,800税込1,077,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:E/809000●最大荷重:8000N●最高速度無負荷:400mm/s●最大ストローク長:320mm●入力電圧:400V ac●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4927アズワン品番65-7909-19
  • サービスキット 20AGシリーズ NORGREN

    サービスキット 20AGシリーズ

    NORGREN
    188,980税込207,878
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 20AG シリーズ高流量圧力レギュレータは、空気駆動装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。この高流量圧力レギュレータは、優れた安定性で高い性能を保証します。彼らにはラーがある亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 圧縮空気 幅広い用途に対応
    仕様●メーカーシリーズ:20AG●コード番号:218-0145アズワン品番65-7954-84
  • 手動バルブ NORGREN

    手動バルブ

    NORGREN
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
    仕様●機能:Shunt off valve●スレッドサイズ:1/4●ネジ規格:R●メーカーシリーズ:気中性 C●コード番号:220-3594アズワン品番65-7971-54
  • 管継手 気中性 Cシリーズ 6 なし なし 1袋 10個入 NORGREN

    管継手 気中性 Cシリーズ 6 なし なし 1袋 10個入

    NORGREN
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren Pneufit C0023 シリーズスチームレデューサ継手はすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てて、流量を最適化できます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。内径:6 mm 外径 =12 mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 全長:52 mm 媒体:圧縮空気
    仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●チューブサイズ:6●材質:プラスチック●食品等級:なし●コード番号:212-9134アズワン品番65-7892-38
  • ELECTDriveRod 63mm5Pch55Ax 500mm NORGREN

    ELECTDriveRod 63mm5Pch55Ax 500mm

    NORGREN
    926,980税込1,019,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:E/809000●最大荷重:10150N●最高速度無負荷:300mm/s●最大ストローク長:500mm●最大力持ち上げ:10150N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4937アズワン品番65-7953-16
  • 空圧バルクヘッドねじ付きアダプタ 1袋 5個入 NORGREN

    空圧バルクヘッドねじ付きアダプタ 1袋 5個入

    NORGREN
    6,498税込7,148
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren バルクヘッドコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●メーカーシリーズ:16●取り付け穴径:16mm●コード番号:218-0125アズワン品番65-7903-14
  • エアホース 外径:6mm 内径:4mm プラスチック 1セット 25個入 NORGREN

    エアホース 外径:6mm 内径:4mm プラスチック 1セット 25個入

    NORGREN
    9,498税込10,448
    1セット(25個)
    10日以内出荷
    IMI Norgren PA2 シリーズ PA チューブは、商用車のエアブレーキシステムでの使用に適しています。このチューブは、25 m の長さのカートンで提供され、優れた保護性能を発揮して簡単に保管できます。外径:6 mm 色:青 DIN74324 に準拠しています
    仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:4mm●外径ホース:6mm●カラー:青●材質:プラスチック●アプリケーション:汎用空圧式チューブ●長さ:25m●メーカーシリーズ:PA2●コード番号:212-9294アズワン品番65-7898-51
  • S/521 NORGREN

    S/521

    NORGREN
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
  • M/58112/09 NORGREN

    M/58112/09

    NORGREN
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
  • 真空パッド フラット 8mm ニトリルゴム NORGREN

    真空パッド フラット 8mm ニトリルゴム

    NORGREN
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren M / 58300 シリーズ真空カップです。サクションカップの直径は 8 mm です。このフラット真空カップは、柔軟な材質でほとんど動きません。レベル補正機能を使用すると、製品の位置を変更できます 垂直オフセット動作用のフレキシブルコネクタです
    仕様●メーカーシリーズ:M/58300●パッドタイプ:フラット●パッド径:8mm●パッド材質:ニトリルゴム●保持力:1N●コード番号:220-3873アズワン品番65-7966-03