特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,381件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複動シリンダ PRAシリーズ ボア:40mm ストローク:400mm NORGREN複動シリンダ PRAシリーズ ボア:40mm ストローク:400mmNORGREN
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:400mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:PRA●コード番号:218-0646アズワン品番65-7956-49
複動シリンダ PRAシリーズ ボア:32mm ストローク:25mm NORGREN複動シリンダ PRAシリーズ ボア:32mm ストローク:25mmNORGREN
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:PRA●コード番号:218-0644アズワン品番65-7966-31
複動シリンダ PRAシリーズ ボア:100mm ストローク:250mm NORGREN複動シリンダ PRAシリーズ ボア:100mm ストローク:250mmNORGREN
91,980税込101,178
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:250mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:PRA●コード番号:218-0663アズワン品番65-7908-31
複動シリンダ PRAシリーズ ボア:100mm ストローク:200mm NORGREN複動シリンダ PRAシリーズ ボア:100mm ストローク:200mmNORGREN
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 絶縁型複動シリンダは、空圧関連の用途に組み込める最も人気の高いソリューションです。Adaptive Cushioning System ( ACS )の機能により、このデバイスは汎用性が高くなります 極度な状態で作動するためISO15552 規格に準拠 複動式と調整式のクッションを用意しています レールシリンダの衝撃及び振動は EN61373 カテゴリ 1、クラス A + B に準拠してテスト済み 高性能 Adaptive Cushioning System ( ACS ) 標準レンジ 32 → 320 を用意
仕様●ストローク:200mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:PRA●コード番号:218-0662アズワン品番65-7903-43
真空パッド ベローズ 75mm ニトリルゴム NORGREN真空パッド ベローズ 75mm ニトリルゴムNORGREN
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
IMI Norgren M/58400 シリーズ真空ベローズカップ。吸引カップの直径は 75 mm です。このベローズカップは、レベル補正が必要な場合や、曲面で垂直なオフセット動作をする場合に最適です。レベル補正機能を使用すると、製品の位置を変更できます 垂直オフセット動作用のフレキシブルコネクタです
仕様●メーカーシリーズ:M/58400●パッドタイプ:ベローズ●パッド径:75mm●パッド材質:ニトリルゴム●保持力:75N●コード番号:220-3883アズワン品番65-7971-58
真空パッド フラット 40mm ニトリルゴム NORGREN真空パッド フラット 40mm ニトリルゴムNORGREN
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
IMI Norgren M / 58000 シリーズフラット吸引カップは、柔軟な素材に対して最小限の動作が必要な場合に最適です。レベル補償器付き垂直オフセット動作用のフレキシブルコネクタを備えています。ポートサイズ:G1/8 動作温度:-10 → 70 ℃ 直径:40 mm 材質 - エラストマ:ニトリルゴム
仕様●メーカーシリーズ:M/58300●パッドタイプ:フラット●パッド径:40mm●パッド材質:ニトリルゴム●保持力:86N●コード番号:212-9263アズワン品番65-7891-49
手動バルブ NORGREN手動バルブNORGREN
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
取り付けブラケット QM/33シリーズ NORGREN取り付けブラケット QM/33シリーズNORGREN
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 32 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:218-0735アズワン品番65-7904-04
取り付けブラケット QM/33シリーズ NORGREN取り付けブラケット QM/33シリーズNORGREN
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 25 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:218-0734アズワン品番65-7956-29
取り付けブラケット QM/33シリーズ NORGREN取り付けブラケット QM/33シリーズNORGREN
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 10 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:220-3938アズワン品番65-7963-72
取り付けブラケット QM/31シリーズ NORGREN取り付けブラケット QM/31シリーズNORGREN
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QM/31 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 32 mm です。代替材料は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
仕様●メーカーシリーズ:QM/31●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:218-0724アズワン品番65-7904-95
取り外し可能アイ NORGREN取り外し可能アイNORGREN
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QA/8100 シリーズは、直径 100 mm の UR ユニバーサルリアアイ ISO アクチュエータ取り付けボアです。空圧プロファイルシリンダ用アクセサリ、ISO6431、VDMA 24562、NFE 49-003-1 非磁気 / 磁気ピストン複動シリンダ用
仕様●メーカーシリーズ:QA/8100●コード番号:218-0715アズワン品番65-7959-10
交換用フィルタエレメント NORGREN交換用フィルタエレメントNORGREN
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
IMI Norgren フィルタは、効果的な液体除去と正の固体粒子フィルタを備えています。フィルタエレメント 5 。00 μ m
仕様●メーカーシリーズ:F68G●フィルターサイズ:5μm●コード番号:218-0163アズワン品番65-7905-05
交換用フィルタエレメント NORGREN交換用フィルタエレメントNORGREN
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 排気フィルタは、さまざまなポートサイズを取り揃え、産業用圧縮空気システムで使用するための流量制限を最小限に抑えて埃の侵入を防止します。堅牢 コンパクト 最小フロー制限 エグゾーストポートに直接ねじ込みます
仕様●メーカーシリーズ:M/1500●フィルターサイズ:120μm●コード番号:218-0601アズワン品番65-7908-06
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:R 3/8 オス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み 1袋 5個入 NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:R 3/8 オス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み 1袋 5個入NORGREN
5,040税込5,544
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:R 3/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0010アズワン品番65-7905-93
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/8 オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/8 オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入NORGREN
3,398税込3,738
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren ストレートアダプタ - オス / パラレル pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0229アズワン品番65-7903-81
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 5個入 NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 5個入NORGREN
7,998税込8,798
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3255アズワン品番65-7953-21
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/2 オス コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/2 オス コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み 1袋 10個入NORGREN
7,998税込8,798
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren ストレートアダプタ - オス / パラレル pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/2 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0554アズワン品番65-7903-52
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/2 オス コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/2 オス コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込みNORGREN
16,014税込17,615
1個
7日以内出荷
IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/2 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-4155アズワン品番65-7951-89
空圧エルボねじ対チューブアダプタ 1袋 5個入 NORGREN空圧エルボねじ対チューブアダプタ 1袋 5個入NORGREN
7,975税込8,773
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●コード番号:220-3242アズワン品番65-7960-27
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:26mm ストローク:200mm NORGREN空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:26mm ストローク:200mmNORGREN
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /8026/M / 200 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長が 200 mm、シリンダ径が 26 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
仕様●ストローク:200mm●ボア:26mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4015アズワン品番65-7965-45
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:250mm NORGREN空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:250mmNORGREN
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM8000 / M シリーズ複動式空圧ラウンドラインシリンダは、磁気ピストン / バッファ又は調整式クッションを備えています。シリンダ径 25 mm、ストローク 250 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。ポートサイズ:G1/8 ピストンロッド =10mm 材質:ステンレススチール 動作温度:-10 ℃ 及び 80 ℃
仕様●ストローク:250mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:212-9322アズワン品番65-7894-97
空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:16mm ストローク:200mm NORGREN空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:16mm ストローク:200mmNORGREN
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
IMI Norgren RM /8016 / M / 200 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 200 mm、シリンダ径は 16 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
仕様●ストローク:200mm●ボア:16mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-4005アズワン品番65-7954-21
逆止弁 C00GLシリーズ NORGREN逆止弁 C00GLシリーズNORGREN
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 逆止弁は流量性能が高く、ニッケルめっき黄銅部品を使用しているため、腐食及び汚染に対する耐性と長寿命を実現しています。すべてのテーパーねじとにあらかじめねじシーラントが塗布されています Parall に埋め込み型のキャプティブ O リング周囲 / 媒体温度: 0 → +60 ℃ 作動圧 0 。2 → 10 bar チューブサイズ: 4 → 12 mm
気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョー流量制御 x 6mm NORGREN気中 Cシリーズ スピードコントローラ バンジョー流量制御 x 6mmNORGREN
2,747税込3,022
1個
7日以内出荷
IMI Norgren バンジョー流量制御 - パラレル気中性 C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
気中 Cシリーズ スピードコントローラ シュラウド付きバンジョーアウト x 8mm NORGREN気中 Cシリーズ スピードコントローラ シュラウド付きバンジョーアウト x 8mmNORGREN
3,301税込3,631
1個
7日以内出荷
IMI Norgren シュラウド付きバンジョーパラレル Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●メーカーシリーズ:気中 C●タイプ:シュラウド付きバンジョーアウト●インレットポートタイプ:ネジ●チューブインレットポート:8mm●チューブ出口ポート:8mm●コード番号:220-4818アズワン品番65-7952-08
気中 Cシリーズ スピードコントローラ シュラウド付きバンジョーアウト x 4mm NORGREN気中 Cシリーズ スピードコントローラ シュラウド付きバンジョーアウト x 4mmNORGREN
2,125税込2,338
1個
7日以内出荷
IMI Norgren シュラウド付きバンジョーパラレル Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●メーカーシリーズ:気中 C●タイプ:シュラウド付きバンジョーアウト●インレットポートタイプ:ネジ●チューブインレットポート:4mm●チューブ出口ポート:4mm●コード番号:220-4812アズワン品番65-7964-71
気中 Cシリーズ スピードコントローラ シュラウド付きバンジョーアウト x 10mm NORGREN気中 Cシリーズ スピードコントローラ シュラウド付きバンジョーアウト x 10mmNORGREN
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
IMI Norgren シュラウド付きバンジョーパラレル Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●メーカーシリーズ:気中 C●タイプ:シュラウド付きバンジョーアウト●インレットポートタイプ:ネジ●チューブインレットポート:10mm●チューブ出口ポート:10mm●コード番号:220-4824アズワン品番65-7962-34
圧力スイッチ NORGREN圧力スイッチNORGREN
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
仕様●最低使用圧力:-1バール●最高使用圧力:1 bar●最適なメディア:圧縮空気●接続:G 1/8●コード番号:220-3219アズワン品番65-7971-39
ワンタッチ管継手 気中性 Cシリーズ なし なし 1袋 10個入 NORGRENワンタッチ管継手 気中性 Cシリーズ なし なし 1袋 10個入NORGREN
6,198税込6,818
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C006 シリーズ押イン等価 T 型コネクタフィッティングは、すぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブ接続 A 及び B:4 mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタB:プッシュイン4 mm●ボディ材質:プラスチック●食品等級:なし●コード番号:212-9150アズワン品番65-7898-68
ワンタッチ管継手 気中性 Cシリーズ なし なし 1袋 10個入 NORGRENワンタッチ管継手 気中性 Cシリーズ なし なし 1袋 10個入NORGREN
7,531税込8,284
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C006 シリーズ押イン等価 T 型コネクタフィッティングは、すぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブ接続 A 及び B:8 mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン8 mm●ボディ材質:プラスチック●食品等級:なし●コード番号:212-9152アズワン品番65-7892-77
ワンタッチ管継手 気中性 Cシリーズ なし なし 1袋 10個入 NORGRENワンタッチ管継手 気中性 Cシリーズ なし なし 1袋 10個入NORGREN
8,598税込9,458
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C006 シリーズ押イン等価 T 型コネクタフィッティングは、すぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブ接続 A 及び B:10 mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン10 mm●ボディ材質:プラスチック●食品等級:なし●コード番号:212-9154アズワン品番65-7893-97
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGRENロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクションNORGREN
419,800税込461,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Lintra シリーズ空圧式ロッドレスアクチュエータは、直径 50 mm のシリンダと外部ガイドを備えています。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形 実績のある特許取得済みのシーリングシステム 標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:50mm●ストローク:800mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3785アズワン品番65-7973-25
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGRENロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクションNORGREN
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Lintra シリーズ空圧ロッドレスアクチュエータは、32 mm シリンダ径、外部ガイド付きです。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形 実績のある特許取得済みのシーリングシステム 標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:32mm●ストローク:400mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3760アズワン品番65-7961-22
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGRENロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクションNORGREN
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGRENロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクションNORGREN
849,800税込934,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Lintra シリーズ空圧式ロッドレスアクチュエータは、63 mm シリンダ径で精密ローラーガイドを備えています。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形 実績のある特許取得済みのシーリングシステム 標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:63mm●ストローク:500mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3859アズワン品番65-7909-25
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGRENロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクションNORGREN
409,800税込450,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Lintra シリーズ空圧式ロッドレスアクチュエータは、直径 25 mm のシリンダと精密ローラーガイドを備えています。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形 実績のある特許取得済みのシーリングシステム 標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:500mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3816アズワン品番65-7971-85
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGRENロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクションNORGREN
999,800税込1,099,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Lintra シリーズ空圧式ロッドレスアクチュエータは、63 mm シリンダ径で精密ローラーガイドを備えています。ロッドレスのアクチュエータは、調整可能なクッション付きの磁気ピストンと複動式で動作します。ユニバーサル取り付け溝付きの新しい軽量設計の押出成形 実績のある特許取得済みのシーリングシステム 標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:63mm●ストローク:1000mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3851アズワン品番65-7962-87
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGRENロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクションNORGREN
429,800税込472,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
ロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクション NORGRENロッドレスアクチュエータ リントラシリーズ ダブルアクションNORGREN
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります
仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:400mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3739アズワン品番65-7951-31