カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
絞り込み
ブランド
  • NORGREN
  • モノタロウ(6)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(153)
  • フロンケミカル(99)
  • エスコ(96)
  • アズワン(52)
  • BIGM(丸山製作所)(38)
  • フロン工業(36)
  • FIT-ONE(35)
  • ユニバーサル(35)
  • ノーブランド(33)
  • アソー(26)
  • SMC(26)
  • SK11(26)
  • ADVANTEC(23)
  • サンプラテック(23)
  • 第一計器(20)
  • HUBER & SUHNER(20)
  • OSG(オーエスジー)(17)
  • tantore(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PT PF」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PFITC 4MM-M5 SWIVEL Y ADPT 1袋 10個入 NORGRENPFITC 4MM-M5 SWIVEL Y ADPT 1袋 10個入NORGREN
9,833税込10,816
1袋(10個)
7日以内出荷
気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベル Y アダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン4 mm●コード番号:220-4768アズワン品番65-7963-89
PFITC 6MM-G1/8 SWIVEL Y ADPT 1袋 10個入 NORGRENPFITC 6MM-G1/8 SWIVEL Y ADPT 1袋 10個入NORGREN
10,612税込11,673
1袋(10個)
7日以内出荷
気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベル Y アダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●コード番号:220-4773アズワン品番65-7951-43
PFITC 6MM-M5 SWIVEL Y ADPT 1袋 10個入 NORGRENPFITC 6MM-M5 SWIVEL Y ADPT 1袋 10個入NORGREN
12,353税込13,588
1袋(10個)
7日以内出荷
気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベル Y アダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●コード番号:220-4772アズワン品番65-7951-48
BrassNic PFIT 12-8MM STEM REDUCER 1袋 5個入 NORGRENBrassNic PFIT 12-8MM STEM REDUCER 1袋 5個入NORGREN
9,862税込10,848
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパ
仕様●メーカーシリーズ:Pneufit 10●コネクタA:プッシュイン8 mm●ボディ材質:真鍮●仕上げ:ニッケルめっき●コード番号:218-0001アズワン品番65-7959-17
PFITC 8MM-R1/8 SWIVEL Y ADPT 1袋 10個入 NORGRENPFITC 8MM-R1/8 SWIVEL Y ADPT 1袋 10個入NORGREN
14,329税込15,762
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●コード番号:220-3580アズワン品番65-7972-64
PFITC 8MM-R1/4 SWIVEL Y ADPT 1袋 10個入 NORGRENPFITC 8MM-R1/4 SWIVEL Y ADPT 1袋 10個入NORGREN
14,980税込16,478
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●コード番号:220-3581アズワン品番65-7974-52
PFITC 8MM-R3/8 SWIVEL Y ADPT 1袋 10個入 NORGRENPFITC 8MM-R3/8 SWIVEL Y ADPT 1袋 10個入NORGREN
14,980税込16,478
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●コード番号:220-3583アズワン品番65-7972-15
PFITC 6MM-G1/4 SWIVEL Y ADPT 1袋 10個入 NORGRENPFITC 6MM-G1/4 SWIVEL Y ADPT 1袋 10個入NORGREN
11,167税込12,284
1袋(10個)
7日以内出荷
気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベル Y アダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタB:プッシュイン6 mm●コード番号:220-4774アズワン品番65-7951-21
PFITC 10MM-G1/4 SWIVEL T ADPT 1袋 10個入 NORGRENPFITC 10MM-G1/4 SWIVEL T ADPT 1袋 10個入NORGREN
14,626税込16,089
1袋(10個)
7日以内出荷
気中フィット C 継手の IMI Norgren スイベルティーアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●最高使用圧力:10 バール●コード番号:220-4758アズワン品番65-7962-29
PFITC 6MM-R1/4 SWIVEL Y ADPT R1/4 6mm 1袋 10個入 NORGRENPFITC 6MM-R1/4 SWIVEL Y ADPT R1/4 6mm 1袋 10個入NORGREN
11,167税込12,284
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●コード番号:220-3577アズワン品番65-7972-70
PFITC 4MM-R1/8 SWIVEL Y ADPT R1/8 4mm 1袋 10個入 NORGRENPFITC 4MM-R1/8 SWIVEL Y ADPT R1/8 4mm 1袋 10個入NORGREN
8,998税込9,898
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン4 mm●コード番号:220-3572アズワン品番65-7972-10
BrassNic PFIT 8MM-R1/2 90°SWI ELB ADPT 1袋 5個入 NORGRENBrassNic PFIT 8MM-R1/2 90°SWI ELB ADPT 1袋 5個入NORGREN
17,591税込19,350
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●コード番号:218-0018アズワン品番65-7958-59
BrassNic PFIT 8MM-G3/8 90°SWI ELB ADPT 1袋 5個入 NORGRENBrassNic PFIT 8MM-G3/8 90°SWI ELB ADPT 1袋 5個入NORGREN
12,011税込13,212
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじに非 PTFE ベースシーラントがコーティング済みです。Allen キー用に内部に六角が付いたストレートアダプタがあります。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン8 mm●コード番号:218-0051アズワン品番65-7959-18
BrassNic PFIT 12MM BULKHEAD CONN 1袋 5個入 NORGRENBrassNic PFIT 12MM BULKHEAD CONN 1袋 5個入NORGREN
36,129税込39,742
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
仕様●メーカーシリーズ:PNEUFIT 10●コネクタA:プッシュイン12 mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:12mm●コード番号:220-3235アズワン品番65-7953-83
BrassNic PFIT 10-4MM STEM REDUCER 1袋 5個入 NORGRENBrassNic PFIT 10-4MM STEM REDUCER 1袋 5個入NORGREN
7,975税込8,773
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
仕様●メーカーシリーズ:Pneufit 10●コネクタA:プッシュイン4 mm●ボディ材質:真鍮●仕上げ:ニッケルめっき●コード番号:220-3230アズワン品番65-7961-20
BrassNic PFIT 14MM BULKHEAD CONN 1袋 5個入 NORGRENBrassNic PFIT 14MM BULKHEAD CONN 1袋 5個入NORGREN
26,980税込29,678
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
仕様●メーカーシリーズ:PNEUFIT 10●コネクタA:プッシュイン14 mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:14mm●コード番号:220-3236アズワン品番65-7966-07
PFITC 6MM-R1/8 SWIVEL Y ADPT R1/8 6mm 1袋 10個入 NORGRENPFITC 6MM-R1/8 SWIVEL Y ADPT R1/8 6mm 1袋 10個入NORGREN
10,612税込11,673
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●コード番号:220-3575アズワン品番65-7974-17
BrassNic PFIT 10MM BULKHEAD CONN 1袋 5個入 NORGRENBrassNic PFIT 10MM BULKHEAD CONN 1袋 5個入NORGREN
31,228税込34,351
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
仕様●メーカーシリーズ:PNEUFIT 10●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:10●コード番号:218-0005アズワン品番65-7907-82
BrassNic PFIT 14-12MM STEM REDUCER 1袋 5個入 NORGRENBrassNic PFIT 14-12MM STEM REDUCER 1袋 5個入NORGREN
18,651税込20,516
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
仕様●メーカーシリーズ:Pneufit 10●コネクタA:プッシュイン12 mm●ボディ材質:真鍮●仕上げ:ニッケルめっき●コード番号:220-3234アズワン品番65-7954-43
BrassNic PFIT 12-10MM STEM REDUCER 1袋 5個入 NORGRENBrassNic PFIT 12-10MM STEM REDUCER 1袋 5個入NORGREN
9,140税込10,054
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
仕様●メーカーシリーズ:Pneufit 10●コネクタA:プッシュイン10 mm●ボディ材質:真鍮●仕上げ:ニッケルめっき●コード番号:218-0002アズワン品番65-7959-19
BrassNic PFIT 10MM-G1/8 90°SWI ELB ADPT 1袋 5個入 NORGRENBrassNic PFIT 10MM-G1/8 90°SWI ELB ADPT 1袋 5個入NORGREN
12,551税込13,806
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじに非 PTFE ベースシーラントがコーティング済みです。Allen キー用に内部に六角が付いたストレートアダプタがあります。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●コード番号:218-0053アズワン品番65-7955-87
PFITC Swivel Y adaptor - taper R3/8 10mm 1袋 10個入 NORGRENPFITC Swivel Y adaptor - taper R3/8 10mm 1袋 10個入NORGREN
15,146税込16,661
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●コード番号:220-3587アズワン品番65-7975-42
BrassNic PFIT 12MM-R1/2 90°SWI ELB ADPT 1袋 5個入 NORGRENBrassNic PFIT 12MM-R1/2 90°SWI ELB ADPT 1袋 5個入NORGREN
21,580税込23,738
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン12 mm●コード番号:218-0022アズワン品番65-7964-91
BrassNic PFIT 10MM-R3/8 90°SWI ELB ADPT 1袋 5個入 NORGRENBrassNic PFIT 10MM-R3/8 90°SWI ELB ADPT 1袋 5個入NORGREN
15,233税込16,756
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●コード番号:218-0019アズワン品番65-7906-58
PFITC Swivel Y adaptor - taper R1/2 10mm 1袋 10個入 NORGRENPFITC Swivel Y adaptor - taper R1/2 10mm 1袋 10個入NORGREN
14,626税込16,089
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑える
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●コード番号:220-3588アズワン品番65-7975-68
PFITC Swivel Y adaptor - taper R1/8 10mm 1袋 10個入 NORGRENPFITC Swivel Y adaptor - taper R1/8 10mm 1袋 10個入NORGREN
11,562税込12,718
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑える
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●コード番号:220-3585アズワン品番65-7975-72
PFITC Swivel Y adaptor - taper R1/4 10mm 1袋 10個入 NORGRENPFITC Swivel Y adaptor - taper R1/4 10mm 1袋 10個入NORGREN
12,551税込13,806
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●コード番号:220-3586アズワン品番65-7973-05
pt pf 変換特集