カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • NORGREN
  • モノタロウ(3)
  • SMC(237)
  • ニッサン(108)
  • BIGM(丸山製作所)(102)
  • MAZDA(マツダ)(102)
  • RS PRO(102)
  • CKD(74)
  • Festo(62)
  • 長野計器(50)
  • ナカバヤシ(36)
  • エスコ(31)
  • Legris(レグリ)(31)
  • omron(オムロン)(22)
  • IDEC(和泉電気)(18)
  • フジキン(18)
  • ParkerTAIYO(17)
  • コクヨ(13)
  • OHNO(大野ゴム工業)(12)
  • NACHI(不二越)(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a4-g1」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 チューブねじ込み 1袋 10個入NORGREN
8,498税込9,348
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C0226 シリーズストレートメス / テーパーアダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずに迅速に組み立てられ、最適な流量を提供します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:10 mm コネクタ B:G1/4 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4●耐薬品性:なし●コード番号:212-9219アズワン品番65-7892-49
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 チューブねじ込み 1袋 10個入NORGREN
7,313税込8,044
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C0226 シリーズストレートメス / テーパーアダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずに迅速に組み立てられ、最適な流量を提供します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)を
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4●耐薬品性:なし●コード番号:212-9216アズワン品番65-7894-20
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 チューブねじ込み 1袋 10個入NORGREN
7,531税込8,284
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C0226 シリーズストレートメス / テーパーアダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずに迅速に組み立てられ、最適な流量を提供します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:8 mm コネクタ B:G1/4 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4●耐薬品性:なし●コード番号:212-9218アズワン品番65-7893-94
コネクタ コネクタA:G 3/4 オス コネクタB:G 1/2 メス チューブねじ込み 1袋 5個入 NORGRENコネクタ コネクタA:G 3/4 オス コネクタB:G 1/2 メス チューブねじ込み 1袋 5個入NORGREN
9,368税込10,305
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren リダクションコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0124アズワン品番65-7905-19
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込みNORGREN
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-4148アズワン品番65-7966-25
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込みNORGREN
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-4151アズワン品番65-7966-16
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込みNORGREN
7,056税込7,762
1個
7日以内出荷
IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-4145アズワン品番65-7951-62
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込みNORGREN
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-4150アズワン品番65-7964-96
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 5個入 NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 5個入NORGREN
7,998税込8,798
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3255アズワン品番65-7953-21
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 10個入NORGREN
4,209税込4,630
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren ストレートアダプタ - オス / パラレル pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0540アズワン品番65-7904-84
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 メス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 メス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入NORGREN
5,851税込6,436
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren ストレートアダプタ - メス / パラレル Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 メス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3619アズワン品番65-7972-45
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入NORGREN
3,755税込4,131
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren ストレートアダプタ - オス / パラレル pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0230アズワン品番65-7907-09
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み 1袋 10個入NORGREN
6,798税込7,478
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren ストレートアダプタ - オス / パラレル pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0551アズワン品番65-7905-53
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み 1袋 10個入NORGREN
5,132税込5,645
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren ストレートアダプタ - オス / パラレル pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0548アズワン品番65-7909-07
コネクタ コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:G 1/4 メス チューブねじ込み 1袋 5個入 NORGRENコネクタ コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:G 1/4 メス チューブねじ込み 1袋 5個入NORGREN
2,758税込3,034
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren リダクションコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0121アズワン品番65-7956-80
コネクタ コネクタA:G 1/2 オス コネクタB:G 1/4 メス チューブねじ込み 1袋 5個入 NORGRENコネクタ コネクタA:G 1/2 オス コネクタB:G 1/4 メス チューブねじ込み 1袋 5個入NORGREN
4,498税込4,948
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren リダクションコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/2 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0122アズワン品番65-7903-29
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 オス コネクタB:プッシュイン8 mm チューブねじ込み 1袋 10個入NORGREN
4,698税込5,168
1袋(10個)
8日以内出荷
IMI Norgren ストレートアダプタ - オス / パラレル pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0543アズワン品番65-7905-75
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/8 オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/8 オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込みNORGREN
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-4144アズワン品番65-7961-51
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/8 オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/8 オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入NORGREN
3,398税込3,738
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren ストレートアダプタ - オス / パラレル pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0229アズワン品番65-7903-81
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/8 オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 5個入 NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/8 オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 5個入NORGREN
5,879税込6,467
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3253アズワン品番65-7953-20
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/8 メス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/8 メス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入NORGREN
6,798税込7,478
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren ストレートアダプタ - メス / パラレル Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/8 メス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3618アズワン品番65-7975-17
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入NORGREN
5,498税込6,048
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren ストレートアダプタ - オス / パラレル pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3615アズワン品番65-7972-56
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 3/8 メス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 3/8 メス コネクタB:プッシュイン4 mm チューブねじ込み 1袋 10個入NORGREN
7,708税込8,479
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren ストレートアダプタ - メス / パラレル Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/8 メス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3620アズワン品番65-7972-74
空圧ティーねじ付きアダプタ 1袋 5個入 NORGREN空圧ティーねじ付きアダプタ 1袋 5個入NORGREN
7,659税込8,425
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren T 型コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:15●コネクタA:G 1/4 メス●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3315アズワン品番65-7959-32
ワンタッチ管継手 1袋 5個入 NORGRENワンタッチ管継手 1袋 5個入NORGREN
7,659税込8,425
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren T 型コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●接続スタイル:ねじ込み●コネクタA:G 1/4 メス●最高使用圧力:18バール●コード番号:218-0130アズワン品番65-7903-79
ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入 NORGRENストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入NORGREN
4,062税込4,468
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren ニップルアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入 NORGRENストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入NORGREN
8,598税込9,458
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren 拡張コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0.9 ~ +18 bar です。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 1/4 オス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:220-3347アズワン品番65-7972-30
ストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入 NORGRENストレート形締付け継手 16シリーズ 1袋 5個入NORGREN
4,198税込4,618
1袋(5個)
7日以内出荷
IMI Norgren スリーブアダプタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
仕様●メーカーシリーズ:16●コネクタA:G 1/4 メス●仕上げ:ニッケルめっき●最高使用圧力:18 バール●コード番号:218-0114アズワン品番65-7908-32
Norgren エア継手 なし NORGRENNorgren エア継手 なしNORGREN
5,598税込6,158
1袋(10個)
7日以内出荷
Norgren エア継手 タイヤCシリーズ なし NORGRENNorgren エア継手 タイヤCシリーズ なしNORGREN
3,198税込3,518
1袋(10個)
7日以内出荷
Norgren エア継手 タイヤCシリーズ NORGRENNorgren エア継手 タイヤCシリーズNORGREN
4,798税込5,278
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●コネクタA: プッシュイン6 mm●空圧継手の種類: プッシュイン式継手●接続スタイル: チューブねじ込み●ネジ接続: G 1/4●メーカーシリーズ: タイヤC●インレットポート: G 1/4●インレットポートの数: 1●アウトレットポート: プッシュイン 6 mm●出口ポートの数: 1●ねじ材料: ニッケルめっき黄銅●角度: 90°℃●Pneufit C フィッティングの IMI Norgren 90 ° スイベルエルボアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です