カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • NORGREN
  • モノタロウ(4)
  • SMC(142)
  • BIGM(丸山製作所)(92)
  • エスコ(74)
  • ホンダ(68)
  • 長野計器(61)
  • ケルヒャー(60)
  • スバル(38)
  • ニッセイ(32)
  • MAZDA(マツダ)(30)
  • Festo(29)
  • ナカバヤシ(28)
  • トヨタ(24)
  • 大阪魂(16)
  • WatchGuard(15)
  • ブロードウォッチ(14)
  • NKS(14)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(13)
  • 第一計器(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g4-60」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルタ Excelon Plusシリーズ NORGRENエアフィルタ Excelon PlusシリーズNORGREN
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Excelon Plus 82 シリーズ一体化オイル除去フィルタは、G1/4 インチサイズのポートと自動ドレイン及びポリカーボネート製ボウルが付いています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製で、ポリカーボネート製です。ポートサイズ:G1/4 フロー:5.5 dm/s 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/4●コード番号:212-9234アズワン品番65-7898-20
手動バルブ G 1/4 NORGREN手動バルブ G 1/4NORGREN
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
IMI Norgren VHLA 空圧式手動バルブは、ロータリレバーを簡単につかみ、4/3 極手動で操作できます。バルブハウジングは、亜鉛合金レバーとカーボンスチールロッドを備えたアルミ製です。ポートサイズ:G1/4 流量:400 l/min 作動圧力 =9.7 bar 周囲温度:-5 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●機能:4/3 APB●接続ポートのネジ:G 1/4●スレッドサイズ:4-Jan●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:VHLA (垂直)●コード番号:212-9345アズワン品番65-7894-24
エアフィルタ Excelon Plusシリーズ NORGRENエアフィルタ Excelon PlusシリーズNORGREN
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Excelon Plus 82 シリーズ汎用フィルタは、G1/4 インチサイズのポートと自動ドレイン及びポリカーボネート製ボウルが付いています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製で、ポリカーボネート製です。ポートサイズ:G1/4 フィルタサイズ:40 μ m 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ボウルにダブルセーフティロック 新しいフィルタメンテナンスシステム
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/4●コード番号:212-9238アズワン品番65-7893-27
エアフィルタ Excelon Plusシリーズ NORGRENエアフィルタ Excelon PlusシリーズNORGREN
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Excelon Plus 82 シリーズ汎用フィルタは、G1/4 インチサイズのポートと手動ドレイン及びポリカーボネート製ボウルが付いています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製で、ポリカーボネート製です。ポートサイズ:G1/4 フィルタサイズ:40 μ m 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ボウルにダブルセーフティロック 新しいフィルタメンテナンスシステム
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:手動●ポートの接続:G 1/4●コード番号:212-9240アズワン品番65-7896-07
エア ルブリケータ Excelon Plusシリーズ NORGRENエア ルブリケータ Excelon PlusシリーズNORGREN
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Excelon Plus L82M シリーズオイル噴霧ルブリケータは、G1/4 インチサイズのポートとポリカーボネート製ボウルを備えています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製で、ポリカーボネート製です。フローセンサは、幅広い流量でオイル / 空気比がほぼ一定です。ポートサイズ:G1/4 流量:26 dm3/s 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ダブルセーフティロックボウル
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●圧力下のフィル:あり●ポートの接続:G 1/4●コード番号:212-9251アズワン品番65-7896-24
エア ルブリケータ Excelon Plusシリーズ NORGRENエア ルブリケータ Excelon PlusシリーズNORGREN
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Excelon Plus L82C シリーズオイル噴霧ルブリケータは、G1/4 インチサイズのポートとポリカーボネート製ボウルを備えています。フィルタのハウジングはアルミダイキャスト製で、ポリカーボネート製です。フローセンサは、幅広い流量でオイル / 空気比がほぼ一定です。ポートサイズ:G1/4 流量:26 dm3/s 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ダブルセーフティロックボウル
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●圧力下のフィル:あり●ポートの接続:G 1/4●コード番号:212-9246アズワン品番65-7899-49
エア ルブリケータ Excelon Plusシリーズ NORGRENエア ルブリケータ Excelon PlusシリーズNORGREN
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Excelon Plus L82M シリーズマイクロフォグルブリケータは、G1/4 インチサイズのポートと金属製ボウルが付属しています。このフィルタは、亜鉛ダイキャスト金属製ボウルが付いたアルミダイキャスト製ハウジングを備えています。金属製ボウルにはプリズム状の液面インジケータレンズが付属しています。フローセンサは、幅広い流量でオイル / 空気比がほぼ一定です。ポートサイズ:G1/4 流量:26 dm3/s 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ダ
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●圧力下のフィル:あり●ポートの接続:G 1/4●コード番号:212-9250アズワン品番65-7892-61
エアフィルタ Excelon Plusシリーズ NORGRENエアフィルタ Excelon PlusシリーズNORGREN
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Excelon Plus 82 シリーズ汎用フィルタは、G1/4 インチサイズのポートと自動ドレイン及び金属製ボウルが付いています。このフィルタは、亜鉛ダイキャスト金属製ボウルが付いたアルミダイキャスト製ハウジングを備えています。金属製ボウルにはプリズム状の液面インジケータレンズが付属しています。ポートサイズ:G1/4 フィルタサイズ:40 μ m 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ボウルにダブルセーフティロック 新しいフィルタメンテナンスシステム
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G 1/4●コード番号:212-9237アズワン品番65-7892-50
エア ルブリケータ Excelon Plusシリーズ NORGRENエア ルブリケータ Excelon PlusシリーズNORGREN
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Excelon Plus L82C シリーズマイクロフォグルブリケータは、G1/4 インチサイズのポートと金属製ボウルが付属しています。このフィルタは、亜鉛ダイキャスト金属製ボウルが付いたアルミダイキャスト製ハウジングを備えています。金属製ボウルにはプリズム状の液面インジケータレンズが付属しています。フローセンサは、幅広い流量でオイル / 空気比がほぼ一定です。ポートサイズ:G1/4 流量:26 dm3/s 作動圧力:10 bar 周囲温度:-10 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気 ダブルセーフティロックボウル
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●圧力下のフィル:あり●ポートの接続:G 1/4●コード番号:212-9245アズワン品番65-7899-48
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 チューブねじ込み 1袋 10個入NORGREN
8,498税込9,348
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C0226 シリーズストレートメス / テーパーアダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずに迅速に組み立てられ、最適な流量を提供します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:10 mm コネクタ B:G1/4 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4●耐薬品性:なし●コード番号:212-9219アズワン品番65-7892-49
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGREN空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/4 チューブねじ込み 1袋 10個入NORGREN
7,531税込8,284
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C0226 シリーズストレートメス / テーパーアダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずに迅速に組み立てられ、最適な流量を提供します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:8 mm コネクタ B:G1/4 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/4●耐薬品性:なし●コード番号:212-9218アズワン品番65-7893-94
Norgren エア継手 なし NORGRENNorgren エア継手 なしNORGREN
5,598税込6,158
1袋(10個)
7日以内出荷
Norgren エア継手 タイヤCシリーズ なし NORGRENNorgren エア継手 タイヤCシリーズ なしNORGREN
3,198税込3,518
1袋(10個)
7日以内出荷