カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
- NORGREN
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](4)
- AMPHENOL(8)
- HENGSTLER(6)
- KANA(片山チエン)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- Legris(レグリ)(13)
- omron(オムロン)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SPARKFUN(10)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- アムズデザイン(4)
- オーケー器材(12)
- グリーンクロス(7)
- コーセル(3)
- ニッサン(14)
- ホンダ(7)
- リブプラス(4)
- 三菱ふそう(9)
- ブランドをもっと見る
「khe」の検索結果

PFITC 12MM BULKHEAD ELBOW 1袋 10個入
NORGREN¥37,980税込¥41,7781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ボディ材質:PBT樹脂●取り付け穴径:22mm●コード番号:220-3494アズワン品番65-7971-95
PFITC 4MM BULKHEAD UNION ELBOW 1袋 10個入
NORGREN¥15,980税込¥17,5781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ネジ接続:M12 x 1●ボディ材質:PBT樹脂●取り付け穴径:12mm●コード番号:220-3490アズワン品番65-7972-69
BrassNic PFIT 12MM BULKHEAD CONN 1袋 5個入
NORGREN¥35,980税込¥39,5781袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング仕様●メーカーシリーズ:PNEUFIT 10●コネクタA:プッシュイン12 mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:12mm●コード番号:220-3235アズワン品番65-7953-83
BrassNic PFIT 14MM BULKHEAD CONN 1袋 5個入
NORGREN¥25,980税込¥28,5781袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング仕様●メーカーシリーズ:PNEUFIT 10●コネクタA:プッシュイン14 mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:14mm●コード番号:220-3236アズワン品番65-7966-07
PFITC 6MM BULKHEAD UNION ELBOW 1袋 10個入
NORGREN¥17,980税込¥19,7781袋(10個)7日以内出荷。IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ネジ接続:M14 x 1●ボディ材質:PBT樹脂●取り付け穴径:14mm●コード番号:220-3491アズワン品番65-7973-69
BrassNic PFIT 10MM BULKHEAD CONN 1袋 5個入
NORGREN¥30,980税込¥34,0781袋(5個)7日以内出荷IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング仕様●メーカーシリーズ:PNEUFIT 10●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●取り付け穴径:10●コード番号:218-0005アズワン品番65-7907-82
Push-in fitting bulkhead connector 6mm 1袋 10個入
NORGREN¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷。IMI Norgren Pneufit C0029 シリーズプッシュイン式バルクヘッドコネクタフィッティングは、すぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。ねじ接続:M14x1 チューブサイズ:6 mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 全長:40 mm 媒体:圧縮空気仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ボディ材質:PBT樹脂●取り付け穴径:14●コード番号:212-9139アズワン品番65-7899-29
Push-in fitting bulkhead connector 8mm 1袋 10個入
NORGREN¥16,980税込¥18,6781袋(10個)7日以内出荷。IMI Norgren Pneufit C0029 シリーズプッシュイン式バルクヘッドコネクタフィッティングは、すぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。ねじ接続:M16x1 チューブサイズ:8 mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 全長:42 mm 媒体:圧縮空気仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ボディ材質:PBT樹脂●取り付け穴径:16●コード番号:212-9140アズワン品番65-7896-58
Push-in fitting bulkhead connector 10mm 1袋 10個入
NORGREN¥22,980税込¥25,2781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C0029 シリーズプッシュイン式バルクヘッドコネクタフィッティングは、すぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。ねじ接続:M20 x 1 チューブサイズ:10 mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 全長:45 mm 媒体:圧縮空気仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ボディ材質:PBT樹脂●取り付け穴径:20●コード番号:212-9141アズワン品番65-7894-75
Push-in fitting bulkhead connector 12mm 1袋 10個入
NORGREN¥26,980税込¥29,6781袋(10個)7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C0029 シリーズプッシュイン式バルクヘッドコネクタフィッティングは、すぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。ねじ接続:M22x1 チューブサイズ =12 mm 作動圧力仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ボディ材質:PBT樹脂●取り付け穴径:22●コード番号:212-9142アズワン品番65-7899-17
PFITC 8MM BULKHEAD UNION ELBOW 1袋 10個入
NORGREN¥20,980税込¥23,0781袋(10個)24日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ネジ接続:M16 x 1●ボディ材質:PBT樹脂●取り付け穴径:16mm●コード番号:220-3492アズワン品番65-7975-61