カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • 制御機器(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • NORGREN
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(206)
  • フジックス[縫製用品](29)
  • omron(オムロン)(20)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(20)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • PREVOST(16)
  • SMC(15)
  • RS PRO(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • ニッセイ(12)
  • アズワン(9)
  • 三ツ星ベルト(8)
  • PEPPERL+FUCHS(8)
  • アズビル金門(8)
  • ダイヤトレンド(8)
  • ホンダ(7)
  • カーシーカシマ(7)
  • KHK(小原歯車工業)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-218」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリンダシールキット NORGREN

    シリンダシールキット

    NORGREN
    16,980税込18,678特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様●IMI Norgren QA/8100 シリーズは、シリンダ径 100 mm のサービスキットです。PRA/181000/M 、PRA/182000/M 、RA/8000 用アクセサリ●コード番号:218-0712アズワン品番65-7956-47
  • フィルタレギュレータルブリケータ オリンピアンプラスシリーズ NORGREN

    フィルタレギュレータルブリケータ オリンピアンプラスシリーズ

    NORGREN
    279,800税込307,780
    1個
    6日以内出荷
    。IMI Norgren Olympian Plus ボックスセットには、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された遮断弁を備えた、40 μ m の自動ドレンフィルタエレメントが含まれています。自動ドレイン エア処理ユニット一式(組み立て済み)
    仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●ポートの接続:G 1●ドレインタイプ:自動, 手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:218-0211アズワン品番65-7908-94
  • エアフィルタ F68Gシリーズ NORGREN

    エアフィルタ F68Gシリーズ

    NORGREN
    96,980税込106,678
    1個
    6日以内出荷
    IMI Norgren インラインバルブは機械式ポペットバルブで、常時開及び常時閉モデルを備え、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された 2/2 バルブとして使用することもできます。定評のある定評あるバルブです 小型 2/2 バルブとしても使用可能 常時開及び常時閉モデル
    仕様●メーカーシリーズ:F68G●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:自動●コード番号:218-0597アズワン品番65-7955-75
  • オートスイッチ M/50/LSUシリーズ NORGREN

    オートスイッチ M/50/LSUシリーズ

    NORGREN
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    IMI Norgren M/50 磁気式リードスイッチ、5 m ケーブルです。リード常時開 規格 EN60529、EN60947-5-2
    仕様●メーカーシリーズ:M/50/LSU●互換性:Ka/8000/M 、RA/8000/M●タイプ:リード●使用:NO●LEDインジケータ:あり●コード番号:218-0615アズワン品番65-7905-52
  • Porous plastic silencersG3/8 NORGREN

    Porous plastic silencersG3/8

    NORGREN
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    。IMI Norgren 多孔質プラスチックサイレンサは、空圧機器のノイズレベルを低減し、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された埃の侵入を防止します。堅牢 コンパクト 効率性 軽量
    仕様●メーカーシリーズ:M/S●タイプ:多孔質プラスチックサイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●チューブのインレット接続:0.375インチ●最高流入圧力:10バール●コード番号:218-0633アズワン品番65-7904-93
  • エアレギュレータ R07シリーズ G 1/8 23.4m3/h NORGREN

    エアレギュレータ R07シリーズ G 1/8 23.4m3/h

    NORGREN
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    IMI Norgren R07 シリーズ汎用圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。汎用圧力レギュレータは、高い性能と優れた安定性を保証します。亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 汎用 圧縮空気
    仕様●ポートの接続:G 1/8●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:0.7バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R07●圧力ゲージポートサイズ:Rc 1/8●ポート接続ネジサイズ:1/8 in●圧力ゲージポートネジサイズ:1/8 in●平均流量率:23.4m3/h●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-34℃●動作温度 Max:+65℃●全体長さ:42mm●コード番号:218-0242アズワン品番65-7904-60
  • 交換用フィルタエレメント NORGREN

    交換用フィルタエレメント

    NORGREN
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 排気フィルタは、さまざまなポートサイズを取り揃え、産業用圧縮空気システムで使用するための流量制限を最小限に抑えて埃の侵入を防止します。堅牢 コンパクト 最小フロー制限 エグゾーストポートに直接ねじ込みます
    仕様●メーカーシリーズ:M/1500●フィルターサイズ:120μm●コード番号:218-0605アズワン品番65-7904-91
  • エアレギュレータ R07シリーズ G 1/4 25.2m3/h NORGREN

    エアレギュレータ R07シリーズ G 1/4 25.2m3/h

    NORGREN
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren R07 シリーズ汎用圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。汎用圧力レギュレータは、高い性能と優れた安定性を保証します。亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 汎用 圧縮空気
  • 交換用フィルタエレメント NORGREN

    交換用フィルタエレメント

    NORGREN
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 排気フィルタは、さまざまなポートサイズを取り揃え、産業用圧縮空気システムで使用するための流量制限を最小限に抑えて埃の侵入を防止します。堅牢 コンパクト 最小フロー制限 エグゾーストポートに直接ねじ込みます
    仕様●メーカーシリーズ:M/1500●フィルターサイズ:120μm●コード番号:218-0601アズワン品番65-7908-06
  • 交換用フィルタエレメント NORGREN

    交換用フィルタエレメント

    NORGREN
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 排気フィルタは、さまざまなポートサイズを取り揃え、産業用圧縮空気システムで使用するための流量制限を最小限に抑えて埃の侵入を防止します。堅牢 コンパクト 最小フロー制限 エグゾーストポートに直接ねじ込みます
    仕様●メーカーシリーズ:M/1500●フィルターサイズ:120μm●コード番号:218-0602アズワン品番65-7960-73
  • 交換用フィルタエレメント NORGREN

    交換用フィルタエレメント

    NORGREN
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren フィルタは、効果的な液体除去と正の固体粒子フィルタを備えています。フィルタエレメント 5 。00 μ m
    仕様●メーカーシリーズ:F68G●フィルターサイズ:5μm●コード番号:218-0163アズワン品番65-7905-05
  • 交換用フィルタエレメント NORGREN

    交換用フィルタエレメント

    NORGREN
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren 排気フィルタは、さまざまなポートサイズを取り揃え、産業用圧縮空気システムで使用するための流量制限を最小限に抑えて埃の侵入を防止します。堅牢 コンパクト 最小フロー制限 エグゾーストポートに直接ねじ込みます
    仕様●メーカーシリーズ:M/1500●フィルターサイズ:120μm●コード番号:218-0604アズワン品番65-7909-99
  • 交換用フィルタエレメント NORGREN

    交換用フィルタエレメント

    NORGREN
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren フィルタは、効果的な液体除去と正の固体粒子フィルタを備えています。フィルタエレメント 40 。00 μ m
    仕様●メーカーシリーズ:F68G●フィルターサイズ:40μm●コード番号:218-0164アズワン品番65-7954-08
  • エアシリンダ RM/92040/Mシリーズ ボア:40mm ストローク:50mm NORGREN

    エアシリンダ RM/92040/Mシリーズ ボア:40mm ストローク:50mm

    NORGREN
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM /92040 / M / 50 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長が 50 mm、シリンダ径が 40 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標
    仕様●ストローク:50mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92040/M●コード番号:218-0299アズワン品番65-7957-32
  • 空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:26mm ストローク:80mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:26mm ストローク:80mm

    NORGREN
    24,280税込26,708
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM /8026/M/100 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長が 100 mm、シリンダ径が 26 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
    仕様●ストローク:80mm●ボア:26mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM / 8026 / M●コード番号:218-0298アズワン品番65-7957-31
  • 空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:26mm ストローク:160mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:26mm ストローク:160mm

    NORGREN
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren RM /8026/M/100 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長が 100 mm、シリンダ径が 26 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
    仕様●ストローク:160mm●ボア:26mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:218-0295アズワン品番65-7960-05
  • 空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:26mm ストローク:25mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:26mm ストローク:25mm

    NORGREN
    24,480税込26,928
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM /8026/M/100 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長が 100 mm、シリンダ径が 26 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
    仕様●ストローク:25mm●ボア:26mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:218-0296アズワン品番65-7953-81
  • 空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:26mm ストローク:50mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:26mm ストローク:50mm

    NORGREN
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM /8026/M/100 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長が 100 mm、シリンダ径が 26 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
    仕様●ストローク:50mm●ボア:26mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:218-0297アズワン品番65-7960-20
  • 空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:26mm ストローク:100mm NORGREN

    空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:26mm ストローク:100mm

    NORGREN
    24,480税込26,928
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM /8026/M/100 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長が 100 mm、シリンダ径が 26 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備
    仕様●ストローク:100mm●ボア:26mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:218-0294アズワン品番65-7906-98
  • リアヒンジ NORGREN

    リアヒンジ

    NORGREN
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren M / P1949 シリーズは、ISO アクチュエータ取り付けタイプのワイドヒンジ型 SW で、シリンダ径が 100 mm です。ISO/VDMA シリンダ用取り付けヒンジブラケット
    仕様●メーカーシリーズ:M/P194●コード番号:218-0629アズワン品番65-7908-33
  • リアヒンジ NORGREN

    リアヒンジ

    NORGREN
    13,280税込14,608
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren M / P1949 シリーズは、ISO アクチュエータ取り付けタイプのワイドヒンジ型 SW で、シリンダ径が 80 mm です。ISO/VDMA シリンダ用取り付けヒンジブラケット
    仕様●メーカーシリーズ:M/P194●コード番号:218-0628アズワン品番65-7904-85
  • リアヒンジ NORGREN

    リアヒンジ

    NORGREN
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren M / P1949 シリーズは、ISO アクチュエータ取り付けタイプのワイドヒンジ型 SW で、シリンダ径が 32 mm です。ISO/VDMA シリンダ用取り付けヒンジブラケット
    仕様●メーカーシリーズ:M/P194●コード番号:218-0623アズワン品番65-7904-88
  • リアヒンジ NORGREN

    リアヒンジ

    NORGREN
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren M / P1949 シリーズは、ISO アクチュエータ取り付けタイプのワイドヒンジ型 SW で、シリンダ径が 40 mm です。ISO/VDMA シリンダ用取り付けヒンジブラケット
    仕様●メーカーシリーズ:M/P194●コード番号:218-0624アズワン品番65-7904-72
  • リアヒンジ NORGREN

    リアヒンジ

    NORGREN
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren M / P1949 シリーズは、ISO アクチュエータ取り付けタイプワイドヒンジ型 SW で、シリンダ径が 63 mm です。ISO/VDMA シリンダ用取り付けヒンジブラケット
    仕様●メーカーシリーズ:M/P194●コード番号:218-0627アズワン品番65-7962-24
  • 取り付けブラケット QM/27シリーズ NORGREN

    取り付けブラケット QM/27シリーズ

    NORGREN
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren QM/27 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 32 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます
    仕様●メーカーシリーズ:QM/27●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:M/50●コード番号:218-0723アズワン品番65-7904-25
  • エアレギュレータ R07シリーズ G 1/8 23.4m3/h NORGREN

    エアレギュレータ R07シリーズ G 1/8 23.4m3/h

    NORGREN
    10,780税込11,858
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren R07 シリーズ汎用圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。汎用圧力レギュレータは、高い性能と優れた安定性を保証します。亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 汎用 圧縮空気
    仕様●ポートの接続:G 1/8●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:3.5バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R07●平均流量率:23.4m3/h●コード番号:218-0243アズワン品番65-7955-01
  • エアレギュレータ R07シリーズ G 1/4 25.2m3/h NORGREN

    エアレギュレータ R07シリーズ G 1/4 25.2m3/h

    NORGREN
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren R07 シリーズ汎用圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。汎用圧力レギュレータは、高い性能と優れた安定性を保証します。亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 汎用 圧縮空気
    仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:0.7バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R07●平均流量率:25.2m3/h●コード番号:218-0245アズワン品番65-7905-08
  • エアフィルタ F68Gシリーズ NORGREN

    エアフィルタ F68Gシリーズ

    NORGREN
    101,980税込112,178
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren インラインバルブは機械式ポペットバルブで、常時開及び常時閉モデルを備え、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された 2/2 バルブとして使用することもできます。定評のある定評あるバルブです 小型 2/2 バルブとしても使用可能 常時開及び常時閉モデル
    仕様●メーカーシリーズ:F68G●フィルターサイズ:5μm●ドレインタイプ:自動●コード番号:218-0596アズワン品番65-7903-53
  • エアフィルタ F68Hシリーズ NORGREN

    エアフィルタ F68Hシリーズ

    NORGREN
    269,800税込296,780
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren Olympian Plus ハイフローオイル除去フィルタ ( ヨークおよび自動ドレン非装備 ) には、工業用圧縮空気システム用に設計された 0.01 μ m フィルタエレメントがあります。高効率コアレッシングフィルタ サービスインジケータ規格 オスねじ付きドレインアダプタを用意しています
    仕様●メーカーシリーズ:F68H●フィルターサイズ:0.01μm●ドレインタイプ:自動●コード番号:218-0599アズワン品番65-7905-80
  • エアレギュレータ R07シリーズ G 1/8 23.4m3/h NORGREN

    エアレギュレータ R07シリーズ G 1/8 23.4m3/h

    NORGREN
    10,480税込11,528
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren R07 シリーズ汎用圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。汎用圧力レギュレータは、高い性能と優れた安定性を保証します。亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 汎用 圧縮空気
    仕様●ポートの接続:G 1/8●最低流出圧力:0.3バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R07●平均流量率:23.4m3/h●コード番号:218-0244アズワン品番65-7905-07
  • エアレギュレータ R68Gシリーズ G 1 612m3/h NORGREN

    エアレギュレータ R68Gシリーズ G 1 612m3/h

    NORGREN
    94,980税込104,478
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren R68 シリーズ Olympian Plus 圧力レギュレータは、空気で動作する装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。Olympian Plus 圧力レギュレータは、優れた安定性で高性能を保証します。ディノンライジング式調整ノブ 動作温度: -20 → 80 ℃ 圧縮空気
    仕様●ポートの接続:G 1●最低流出圧力:0.4バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R68G●平均流量率:612m3/h●コード番号:218-0252アズワン品番65-7905-35
  • エアフィルタ F68Gシリーズ NORGREN

    エアフィルタ F68Gシリーズ

    NORGREN
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren インラインバルブは機械式ポペットバルブで、常時開及び常時閉モデルを備え、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された 2/2 バルブとして使用することもできます。定評のある定評あるバルブです 小型 2/2 バルブとしても使用可能 常時開及び常時閉モデル
    仕様●メーカーシリーズ:F68G●フィルターサイズ:40μm●ドレインタイプ:手動●コード番号:218-0598アズワン品番65-7903-72
  • エアレギュレータ R24シリーズ G 1/2 180m3/h NORGREN

    エアレギュレータ R24シリーズ G 1/2 180m3/h

    NORGREN
    161,980税込178,178
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren R24 シリーズ高流量圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。この高流量圧力レギュレータは、優れた安定性で高い性能を保証します。彼らは信頼しているフルフローゲージポート パネル取り付け機能を備えています 圧縮空気
    仕様●最低流出圧力:0.7バール●最高流出圧力:8バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R24●平均流量率:180m3/h●コード番号:218-0250アズワン品番65-7905-23ポートねじの種類G 1/2
  • エアレギュレータ R91G、R91Wシリーズ G 1/4 39.6m3/h NORGREN

    エアレギュレータ R91G、R91Wシリーズ G 1/4 39.6m3/h

    NORGREN
    18,380税込20,218
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren 特殊レギュレータは、低トルクで加速調整ノブを備えた脱イオン水又は圧縮空気用の製品です。また、押し下げたときに圧力設定をロックするスナップアクションノブも備えています。ボンネット及びボディはアセタールプラスチック製 G1/4 ポートサイズ
    仕様●ポートの接続:G 1/4●最低流出圧力:0バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:10バール●メーカーシリーズ:R91G 、R91W●平均流量率:39.6m3/h●コード番号:218-0254アズワン品番65-7904-32
  • エアフィルタ F68Gシリーズ NORGREN

    エアフィルタ F68Gシリーズ

    NORGREN
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren インラインバルブは機械式ポペットバルブで、常時開及び常時閉モデルを備え、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された 2/2 バルブとして使用することもできます。定評のある定評あるバルブです 小型 2/2 バルブとしても使用可能 常時開及び常時閉モデル
    仕様●メーカーシリーズ:F68G●ドレインタイプ:自動●ポートの接続:G1●最大流量率:684m3/h●コード番号:218-0594接続口径G1ねじの種類Gろ過度(μm)40アズワン品番65-7905-54オートドレン仕様自動
  • OlympianFilterReg w/oYoke 0.4-8bar40μm NORGREN

    OlympianFilterReg w/oYoke 0.4-8bar40μm

    NORGREN
    128,980税込141,878
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren B68G Olympian Plus フィルタには、ゲージなしの自動ドレイン、40 μ m フィルタエレメントがあり、産業用圧縮空気システムで使用するように設計されています。効率の高い除水 優れた調整特性 ノンライジング式調整ノブは、スナップアクションロックを備えています ダイアフラム及びバランスの取れたバルブ設計
    仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:8バール●コード番号:218-0208アズワン品番65-7958-88
  • Olympian Filter/Reg G1 0.4-8bar Auto 40μ NORGREN

    Olympian Filter/Reg G1 0.4-8bar Auto 40μ

    NORGREN
    194,980税込214,478
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren B68G Olympian Plus フィルタには、ゲージなしの自動ドレイン、40 μ m フィルタエレメントがあり、産業用圧縮空気システムで使用するように設計されています。効率の高い除水 優れた調整特性 ノンライジング式調整ノブは、スナップアクションロックを備えています ダイアフラム及びバランスの取れたバルブ設計
    仕様●メーカーシリーズ:オリンピアンプラス●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:8バール●コード番号:218-0206アズワン品番65-7959-08
  • 空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:M5、オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGREN

    空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:M5、オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み 1袋 10個入

    NORGREN
    8,498税込9,348
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren ストレートアダプタ - オス / パラレル pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:M5、オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0538アズワン品番65-7905-82
  • コイルチューブ:コネクタなし 外径:8mm 内径:5.5mm ポリウレタン 1セット 25個入 NORGREN

    コイルチューブ:コネクタなし 外径:8mm 内径:5.5mm ポリウレタン 1セット 25個入

    NORGREN
    18,780税込20,658
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren PU2 シリーズは、優れた機械的特性と業界をリードする柔軟性を備えたポリウレタンチューブです。このポリウレタンチューブは、外径が 8 mm で長さが 25 m です。このチューブの色は赤です。動作圧力は -40 → 80 bar です 25 m の長さが段ボールに入っていて、良好な保護を提供します 収納が簡単
    仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:5.5mm●外径ホース:8mm●カラー:赤●材質:ポリウレタン●長さ:25m●メーカーシリーズ:PU2.●コード番号:218-0671アズワン品番65-7906-33
  • コネクタ コネクタA:M5、オス コネクタB:G 1/8 メス チューブねじ込み 1袋 5個入 NORGREN

    コネクタ コネクタA:M5、オス コネクタB:G 1/8 メス チューブねじ込み 1袋 5個入

    NORGREN
    2,549税込2,804
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IMI Norgren 拡張コネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。銅シールが付属しています。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適
    仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:M5、オス●耐薬品性:なし●コード番号:218-0117アズワン品番65-7904-34