カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- NORGREN
- ミツビシ(9)
- ホンダ(7)
- Igus(イグス)(3)
- EIKO(栄工舎)(2)
- KYOWA(協和製作所)(2)
- 三菱(2)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- INA(1)
- ジェラルディ(1)
- タイゴン(1)
- シバタ(フォークリフト)(1)
「r-3603」の検索結果
特価

手動バルブ
NORGREN¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です