カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 測定用品(1)

「tygon 3603」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) タイゴン

    タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ)

    タイゴン(6件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1巻(15m)
    当日出荷から3日以内出荷
    屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
    最高使用温度(℃)74最大圧力(MPa)(推奨)0.15長さ(m)15材質塩化ビニール系透明脆化温度(℃)-50比重1.18耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)×引張強度(MPa)11.4吸水率(%)0.24伸長率(%)450絶縁耐力23.9kV/mm引裂き強度(kN/m)22硬度(ショア A)55
  • タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン

    タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ)

    タイゴン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻(15m)
    当日出荷から7日以内出荷
    屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
    最高使用温度(℃)74脆化温度(℃)-50
  • ホース 15m タイゴン

    ホース 15m

    タイゴン
    347,980税込382,778
    1個
    7日以内出荷
    Tygonラボ用真空チューブS3 E-3603。真空などのさまざまな用途に使用可能な、環境に優しい高性能チューブです。 Saint-Gobain Tygon S3チューブは、ラボ環境のほとんどの無機化学薬品に対応しています。 内壁がガラスのように滑らかなので付着しにくく、清掃が簡単です。 E3603チューブは、曲げ疲労や摩耗が生じないように特別に開発された製品で、従来のオートクレーブを使用して簡単に殺菌することができます。特長と利点:。化学薬品に対する優れた耐性 滑らかな研磨仕上げの内
    仕様●使用流体/用途:飲食料品の供給, 飲食料品の移送●内径:12.7mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 E-3603●色:透明●曲げ半径:22.2mm●補強:なし●コード番号:912-4748アズワン品番65-7920-59
  • ホース 15m タイゴン

    ホース 15m

    タイゴン
    233,980税込257,378
    1個
    7日以内出荷
    Tygonラボ用真空チューブS3 E-3603。真空などのさまざまな用途に使用可能な、環境に優しい高性能チューブです。 Saint-Gobain Tygon S3チューブは、ラボ環境のほとんどの無機化学薬品に対応しています。 内壁がガラスのように滑らかなので付着しにくく、清掃が簡単です。 E3603チューブは、曲げ疲労や摩耗が生じないように特別に開発された製品で、従来のオートクレーブを使用して簡単に殺菌することができます。特長と利点:。化学薬品に対する優れた耐性 滑らかな研磨仕上げの内
    仕様●曲げ半径:15.9mm●コード番号:912-4745材質Tygon S3 E-3603透明長さ(m)15内径(Φmm)9.5使用流体飲食料品アズワン品番65-7920-65特性耐薬品性
  • チューブポンプ用チューブ(タイゴン) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    チューブポンプ用チューブ(タイゴン)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    5,298税込5,828
    1巻(5m)
    当日出荷
    米国ノートン社の協力によりEYELAの規格に合わせたチューブで、耐無機溶液性に優れ、4 種類のチューブの中ではもっとも汎用性の高いチューブです。 酸化物質による影響を受けにくい、劣化の少ないチューブです。 チューブが透明で柔軟性に優れていますから、液の流れを目視でき、配管などへの装着も簡単に行なえます。 耐久性、耐薬品性に優れています。 耐熱温度は 74 ℃までです。
    長さ(m)5材質タイゴン透明耐熱温度(℃)74
  • シリコンチューブ モノタロウ

    シリコンチューブ

    モノタロウ(717件のレビュー)
    49税込54
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
    用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
  • タイゴンチューブ 3350(インチサイズ) タイゴン

    タイゴンチューブ 3350(インチサイズ)

    タイゴン
    19,980税込21,978
    1巻(15m)
    当日出荷から103日以内出荷
    内面は平滑性に優れ、残留物堆積がほとんどありません。 表面は疎水性で、溶出物が極めて少ないため、流体の純度に影響しません。
    最高使用温度(℃)200℃チューブ長さ(m)15仕様オートクレーブ滅菌可能滅菌方法オートクレーブ滅菌
  • ファーメドチューブ BPT 製薬・バイオ用(インチ) タイゴン

    ファーメドチューブ BPT 製薬・バイオ用(インチ)

    タイゴン
    13,980税込15,378
    1巻(7.5m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ローラーポンプでの使用においてシリコーンチューブより長寿命。オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。無菌的に熱溶着が可能。
    用途ワクチン製造・培養装置・濾過装置・診断機器・無菌充填ライン培地を用いるプロセス。
  • TPEチューブ(C-フレックスR) タイゴン

    TPEチューブ(C-フレックスR)

    タイゴン
    14,980税込16,478
    1巻(15m)
    翌々日出荷から93日以内出荷
    強酸・強アルカリに対する耐薬品性に優れています。血小板粘着・タンパク質結合が生じにくいです。細胞毒性・発熱性・溶血性が認められません。全有機体炭素(TOC)の溶出が少ないです。
    用途無菌充填及び処理 、細胞採取及び培地を用いる製造工程、医薬品製造工程、ピンチバルブ、純水の移送長さ(m)15使用温度範囲(℃)-46~135最低使用温度(℃)-46仕様オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可、USPクラス06材質TPE(熱可塑性エラストマー)規格FDA規格適合滅菌オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可、USPクラス06
  • タイゴン チューブ SE-200 タイゴン

    タイゴン チューブ SE-200

    タイゴン
    24,980税込27,478
    1巻(15m)
    当日出荷から6日以内出荷
    タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層とが組み合わさっており、耐薬品性に優れています。
    最高使用温度(℃)77℃チューブ長さ(m)15材質外層/PVC(塩化ビニル樹脂)・内層/FEP(フッ素系ポリマー)脆化温度(℃)-40
  • タイゴン チューブ LMT-55 アラム

    タイゴン チューブ LMT-55

    アラム
    3,698税込4,068
    1巻
    3日以内出荷から12日以内出荷
    耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。 ガラス管、金属管等に堅く装着できます。
    長さ(m)約15
  • タイゴンチューブ 燃料潤滑剤用 F-4040-A(インチサイズ) タイゴン

    タイゴンチューブ 燃料潤滑剤用 F-4040-A(インチサイズ)

    タイゴン(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻(15m)
    当日出荷から4日以内出荷
    燃料や潤滑剤の移送用チューブです。 オゾン、紫外線に耐性があります。 柔軟性がありローラーポンプにも使用できます。 油や燃料に対し移行性が少なく、無鉛、有鉛ガソリン、エタノール混合燃料、灯油、潤滑剤、グリコールベースのクーラント液などに対して、良好な耐性があります。 柔軟性に富み、特に小型エンジン用燃料チューブとして、定評があります。
    長さ(m)15
  • ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入 Glass Expansion

    ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入

    Glass Expansion
    12,980税込14,278
    1個(6本)
    17日以内出荷
    一般的な実験室用途向けのPVC製万能チューブです。フレアエンドで接続が容易です。透明で、ほぼ全ての無機化学物質に耐性があります。劣化しにくく、低いガス透過性と、滑らかな内面が利点です。※可塑剤が滲出する可能性があります。
    仕様●材質:Tygon●タグ数:3●タグ間隔:72mm●内径:0.25mm●厚み:0.91mm●外径:2.07mm●タグ色:オレンジ/青アズワン品番65-8748-14
  • タイゴンチューブ 3350(ミリサイズ) タイゴン

    タイゴンチューブ 3350(ミリサイズ)

    タイゴン
    21,980税込24,178
    1巻(15m)
    当日出荷から103日以内出荷
    内面平滑性に優れ、粒子成分等の滞留を防ぐ事ができます。 溶出が少なく、流体に影響を与えません。
    使用温度範囲(℃)-80~+204定尺(m)最大15仕様オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可材質白金加硫シリコン規格USPクラス06・FDA/NSF・ISO10993適合
  • 真空用チューブ PISCO(ピスコ)

    真空用チューブ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    極軟質のため、アクチュエータ周りなどの揺動部、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適です。
    全長(m)20使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)材質熱可塑性ポリウレタン(TPU)透明使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
  • タイゴンチューブ 15m サンゴバン

    タイゴンチューブ 15m

    サンゴバン
    3,998税込4,398
    1箱
    当日出荷から9日以内出荷
    最高使用温度(℃)74長さ(m)15
  • ラボランシリコンチューブ アズワン

    ラボランシリコンチューブ

    アズワン(9件のレビュー)
    1,980税込2,178
    1巻(11m)
    当日出荷から12日以内出荷
    -60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
    長さ(m)11使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tygon チューブ(1/4インチID×3/8インチOD・10フィート) SKC(環境測定)

    Tygon チューブ(1/4インチID×3/8インチOD・10フィート)

    SKC(環境測定)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    Tygonチューブで、内径1/4-inch×外径3/8-inchのサンプリングトレイン用です。インピンジャーのサイドアーム、インピンジャー入口、フィルターカセット出口、またはルアーアダプターに接続できます。
    用途Tygonチューブは、サンプリング機器と捕集デバイス間を確実に接続し、安定した気流を確保します。
  • バーシロンチューブ2001 AEシリーズ サンゴバン

    バーシロンチューブ2001 AEシリーズ

    サンゴバン
    16,980税込18,678
    1巻(15m)
    当日出荷から12日以内出荷
    可塑材を含んでおりませんので、溶出が極めて少ないです。 脱塩ビ、脱可遡剤、ダイオキシン対策に適します。 塩ビに匹敵する、柔軟性、耐熱性を有します。 チューブが透明なので目視による内部の確認ができます。 柔軟性がありますので、ローラーポンプの用途にも適しています。 石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・食品・飲料 および薬液移送と幅広い用途に使用できます。
    最高使用温度(℃)57長さ(m)15仕様オートクレーブ滅菌可能材質オレフィン系エラストマー透明片肉厚-
  • ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入 Glass Expansion

    ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入

    Glass Expansion
    12,980税込14,278
    1個(6本)
    17日以内出荷
    一般的な実験室用途向けのPVC製万能チューブです。フレアエンドで接続が容易です。透明で、ほぼ全ての無機化学物質に耐性があります。劣化しにくく、低いガス透過性と、滑らかな内面が利点です。※可塑剤が滲出する可能性があります。
    材質PVC