カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- NORGREN
- BIGM(丸山製作所)(42)
- GIKEN(川口技研)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- SMC(16)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- YAGEO(2)
- エスコ(11)
- コフロック(7)
- サンドビック(2)
- ショーボンド(1)
- ダイキン工業(1)
- チャンピオン(1)
- プロトティップ(3)
- ホンダ(2)
- ヤマヨ(8)
- 富士電機(1)
- 椿本チエイン(2)
- 流体工業(4)
- ブランドをもっと見る
「rc20m」の検索結果

空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:20mm ストローク:10mm オス Rc 1/8
NORGREN¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷IMI Norgren RT / 57200 / M シリーズ複動式空圧式ラウンドラインシリンダです。磁気ピストンと非クッション性があります。シリンダ径は 20 mm、ストロークは 10 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。低摩耗、長寿命のシール設計で、高強度ダブル圧着エンドキャップを備えています。ポートサイズ:M6 ピストンロッド =8mm 材質:ステンレススチール 動作温度 =80 ℃仕様●ストローク:10mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●空圧接続:Rc 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●長さ:99.5mm●最高使用圧力:10 bar●検査分銅:0.08 kg●コード番号:212-9330アズワン品番65-7891-53
エアレギュレータ R07シリーズ G 1/4 25.2m3/h
NORGREN¥8,998~税込¥9,898~1個7日以内出荷IMI Norgren R07 シリーズ汎用圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。汎用圧力レギュレータは、高い性能と優れた安定性を保証します。亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 汎用 圧縮空気
エアレギュレータ R07シリーズ G 1/8 23.4m3/h
NORGREN¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷IMI Norgren R07 シリーズ汎用圧力レギュレータは、空気動作装置を過圧から保護し、空圧用途に使用されます。汎用圧力レギュレータは、高い性能と優れた安定性を保証します。亜鉛合金ボディのコンパクトなユニット 汎用 圧縮空気仕様●ポートの接続:G 1/8●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:0.7バール●最高流入圧力:20バール●メーカーシリーズ:R07●圧力ゲージポートサイズ:Rc 1/8●ポート接続ネジサイズ:1/8 in●圧力ゲージポートネジサイズ:1/8 in●平均流量率:23.4m3/h●ポート接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-34℃●動作温度 Max:+65℃●全体長さ:42mm●コード番号:218-0242アズワン品番65-7904-60